電動工具 :「草刈り 刃研磨機」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付 チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。 ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!! レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。 超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800 電源(V)単相 交流100 50/60Hz 電流(A)2.2 消費電力(W)220 コード長さ(m)(3芯)2.5 適合寸法(mm)230、255、305 質量(kg)0.95 付属品刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります