電動工具 :「草刈機 アイリスオーヤマ」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式刈払機(CLM-230)用の充電式バッテリーです。
材質カバー/ポリカーボネート 寸法(mm)約230×90×78 質量(g)1600
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

充電式のコードレスなので電源コードの切断や、コードの位置を考えずに作業が出来ます。 伸縮式で高い所の庭木もラクラクカットする事が出来ます。枝キャッチャーが付いて刈った枝葉を集めることが出来ます。
電圧(V)DC10.8 ストローク数(min-1[回/分])1300 充電時間(時間)約1 付属品リチウムイオン電池パック(Li-ion 10.8V バッテリ)、リチウムイオン電池専用充電器(Li-ion 10.8V用充電器)、枝キャッチャー、可動刃ケース 全長(mm)1690~3140 質量(kg)約2.1(電池パック含む) 材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂、アルミパイプ 刃長(mm)300 寸法(幅W×高さH)(mm)95×160 モーター直流マグネットモーター(10.8V) 刈込み幅(mm)300 連続使用時間(分)約25 バッテリー電圧(V)10.8 材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼 アズワン品番64-8900-70 最大切断径(Φmm)8
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

充電式刈払機(CLM-230)のバッテリー用充電器です。
材質カバー/ABS樹脂 寸法(mm)約126×94×70 質量(g)580
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります