電動工具 :「袋 セメント」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送排風機タイプダストパック。 お手持ちの送排風機に取付けるだけで粉じん・ホコリを吸取る集じん機に変身。
用途塗料系、セメント系粉体の混合撹拌時に発生する粉じん。ハツリ作業時に発生する粉じん。集じんが十分でないサンダー掛けで漏れる粉じん。アンカー打ち等、ドリル工事で発生する粉じん。ダクトホースを使用して別の場所に粉じんを垂れ流せない現場。 寸法(mm)Φ330×3000 能力2μの粉じん回収率70% 連続使用時間(時間)約3~8
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

25kgセメント一袋練りです。 小型でも強力なモーターです。 取っ手部にコマが付いて、一人でも積み下ろしが簡単です。
用途モルタルの混錬 容量(L)70 出力(kW)0.55 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42 トラスコ品番851-0824 材質スチール 全長(mm)650 電源(V)100 全幅(mm)700 全高(mm)1000 深さ(mm)300 ドラム口径(Φmm)680
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。セメントミルクの混合セルフレベリング材の混合無収縮モルタルの混合 仕様安全ガード有無:あり トラスコ品番205-7252 全長(mm)1080 出力(kW)1 容量(L)70 電源(V)単相100 全幅(mm)610 全高(mm)785 深さ(mm)470 電源コード(m)3 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])480/580 ドラム口径(Φmm)512
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。セメントミルクの混合。セルフレベリング材の混合。無収縮モルタルの混合 対応材質モルタル、セルフレベリング材、セメントミルク
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷

材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。無収縮モルタルの混合。 仕様安全ガード有無:あり トラスコ品番205-7253 全長(mm)1080 出力(kW)2.2 容量(L)70 電源(V)三相200 全幅(mm)610 全高(mm)785 深さ(mm)470 電源コード(m)3 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])480/580 ドラム口径(Φmm)512
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります