電動工具 :「袋用取っ手」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
25kgセメント一袋練りです。
小型でも強力なモーターです。
取っ手部にコマが付いて、一人でも積み下ろしが簡単です。
用途モルタルの混錬
容量(L)70
出力(kW)0.55
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42
トラスコ品番851-0824
材質スチール
全長(mm)650
電源(V)100
全幅(mm)700
全高(mm)1000
深さ(mm)300
ドラム口径(Φmm)680
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。