電動工具 :「角 傷防止」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
ホイールナット用インパクトソケット (17mm)。ARMOR-GUARD(TM)スリーブにより、ホイールへの傷を防止。薄型デザインで狭い箇所へのアクセスが可能。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
材質クロムモリブデン鋼
色ブルー
タイプディープ
二面幅(mm)17
アンビル1/2" (12.7mm)
1個
¥1,788
税込¥1,967
8日以内出荷
ホイールナット用インパクトソケット(19mm)。ARMOR-GUARD(TM)スリーブにより、ホイールへの傷を防止。薄型デザインで狭い箇所へのアクセスが可能。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
材質クロムモリブデン鋼
色イエロー
タイプディープ
二面幅(mm)19
アンビル1/2" (12.7mm)
1個
¥1,888
税込¥2,077
欠品中
ホイールナット用インパクトソケット(22mm)。ARMOR-GUARD(TM)スリーブにより、ホイールへの傷を防止。薄型デザインで狭い箇所へのアクセスが可能。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
材質クロムモリブデン鋼
色グレー
タイプディープ
二面幅(mm)22
アンビル1/2" (12.7mm)
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
ボードの角穴開けをスピーディに。
優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。
無段変速トリガ。高輝度LED搭載。
わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止)
ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。
着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
切断能力(mm)木材15
切断能力(mm)石膏ボード30
ストローク数(min-1[回/分])0~6000
ストローク(mm)6
バッテリーリチウムイオン
付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(BL1850付)
作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m
質量(kg)1.9(バッテリ含む)
スタッドボルトの挿入専用工具。
ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。
噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。
差込角(mm)12.7[1/2]
寸法D2(Φmm)25
関連資料(0.3MB)
小さく、軽く、高トルク。
高所・野丁場などの建設作業に。
建設資材の運搬作業、建設機器の保守作業などに。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。
電池切れ防止をサポート、電池残容量表示機能付。
リテーナリング(Cバネ)でソケット交換がスムーズ。
パワーを絞り出すダブルハンマーブロック。
相手部材を傷つけにくいゴムカバー。
用途建て方工事の仮締め。
アンカーボルト締付工事。
建機・設備・機械のメンテナンス作業。
H鋼用スプライスプレートの締結・バラシ。
圧接作業の鉄筋固定。
ホイールの取り外し作業。
長さ(mm)214
幅(mm)77(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)
高さ(mm)252
差込角(sq.)12.7
適合バッテリーEZ9L54
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
付属品プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2
トラスコ品番776-5568
色グレー
消費電力(W)充電器/198
本体質量(kg)2.6
チャック(mm)□12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式
バッテリーリチウムイオン
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60
締付ボルト(本数)M20×25mm・板厚10mm高力ボルト(2.5秒締)/約280本、M16×25mm・板厚10mm高力ボルト(2秒締)/約330本、M16×25mm・板厚10mm普通ボルト(2秒締)/約320本、M12×25mm・板厚10mm普通ボルト(1秒締)/約720本 ※あくまでも仮締めでの本数
回転数(min-1[回/分])0~1550
打撃数(bpm[回/分])0~2400
振動3軸合成値(m/s2)14.9
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。