カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(4)
        • 充電工具 本体(1)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(3)

電動工具 :「角 棒 木材」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上丸ノコ パオック卓上丸ノコパオック
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、角度切り、傾斜切りに付属品バイス・バイス支柱、六角棒レンチ:4、5mm、レンチ:10・13mm、カーボンブラシx2材質本体:アルミダイキャスト長さ(mm)最大直線切り:85(傾斜角0°)、90(傾斜角45°)、最大45°切り:65(傾斜角0°)、左40右70(傾斜角45°)穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600刃数(p)72最大切込深さ(mm)(45°時)25刃厚(mm)チップソー:2.5電源コード(m)1.8最大切込深さ(mm)45(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)30回転角度(°)テーブル:0-左45取扱説明書(5.39MB)チップソー外径(Φmm)190取付軸径(Φmm)チップソー:20
集塵機能付テーブルソー パオック集塵機能付テーブルソーパオック
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。 木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。 集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。 横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。 左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。 手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100本体質量(g)16000テーブル寸法(mm)475×553(585×553)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553最大切込深さ(mm)(45°時)23刃厚(mm)チップソー:2.2電源コード(m)2.1最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4700定格時間(分)20取扱説明書(2.82MB)チップソー外径(Φmm)165取付軸径(Φmm)チップソー:20
ドリルガイドキット SUNDRYドリルガイドキットSUNDRY(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
木材や合板への正確な穴あけ作業の補助に。垂直穴あけ、板の側面のセンター穴あけ・丸棒・角材や角の穴あけ作業が簡単に行えます。
仕様木材・合板用セット内容ガイドベース・センターポンチ・ドリルガイド(4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm)適合工具電気ドリル・充電ドリルドライバー
ドリルガイドキット ポンチ付 RELIEFドリルガイドキット ポンチ付RELIEF(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
木材、合板などの垂直穴あけ、板側面、丸棒、角材や角の垂直センター穴あけが簡単に、正確に出来ます。 むずかしい穴あけが簡単にできる。 6サイズのドリルのドリル刃(木工、金工用)が使用出来ます。
仕様(ドリルガイドサイズ)4・5・6・8・10・12mm付属品ドリルガイドベース、センターボンチ
ドリルガイドキット SK11ドリルガイドキットSK11(41件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3質量(g)210寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40対応機種インパクトドライバー・電気ドリルくわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
スピードコントロール付卓上糸鋸盤 EARTH MANスピードコントロール付卓上糸鋸盤EARTH MAN(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに電源(V)AC100電流(A)1消費電力(W)60コード長さ(m)2切断能力(mm)薄鉄板2切断能力(mm)真鍮板約3切断能力(mm)木材約45ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400ストローク(mm)約20周波数(Hz)50/60質量(kg)13.5付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm)ベース寸法(mm)245×405本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625テーブル高さ(mm)165フトコロ奥行寸法(mm)最大400テーブル傾斜角(°)0~45定格時間(分)30ピン間距離(mm)約127
充電式ボードカッタ マキタ充電式ボードカッタマキタ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ボードの角穴開けをスピーディに。 優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。 無段変速トリガ。高輝度LED搭載。 わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止) ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。 着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5切断能力(mm)木材15切断能力(mm)石膏ボード30ストローク数(min-1[回/分])0~6000ストローク(mm)6バッテリーリチウムイオン付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(BL1850付)作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m質量(kg)1.9(バッテリ含む)
糸ノコ盤 マキタ糸ノコ盤マキタ(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。 エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。 無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。 テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに!テーブルタイプテーブル寸法(mm)235×370切断能力(mm)木材(軟木)50ストローク数(min-1[回/分])400~1600ストローク(mm)18電源(V)単相100消費電力(W)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×290×330付属品糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本)質量(kg)14

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら