電動工具 :「角鋼管」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の切断スピードで作業効率アップ。 新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。 軽量・可搬式で現場作業に最適。 火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。 切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77 切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75 切断能力(mm)H鋼(90°)150×125 切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75 対応材質鉄工 切断角度90、45 電源(V)100 バイス方式平バイス 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415 付属品14山ハイス(コバルト入)×1本 質量(kg)47 トラスコ品番258-8595 消費電力(W)200 コード長さ(m)2.7
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

BB1000 バンドソービーバー10 アサダ 動画あり
安全性と切断精度を兼ね備えたポータブル切断機 作業者を選ばない:誰でも簡単に強力クランプ 火花が出ない:帯状の鋸刃で熱を持ちにく オートスイッチOFF:切断後、自動で電源スイッチが切れる機構 材質に合った荷重調整:切換えが簡単な切断調整ノブ 束ね切り、角度切り(6F):様々な用途で切断 安全作業:のこ刃の露出が少なく、簡単操作で切断作業を行うことができる Φ270mm(250A)まで切断可能 業界最小設計。 過負荷保護装置により、過負荷でのモータ焼傷を軽減。 遮断調整機能があるため、現場での遮断調整が可能。 不安定な場所でも平行調整できるアジャスタ機能。
付属品【鋸刃】14 山ハイス(コバルト入)1本:コードNo.70446 方式荷重:ばね式 本体質量(kg)55 モーター(W)200 切断能力(Φmm)鋼管:Φ270(250A)※最小クランプ径:Φ8、H鋼:200×200、角パイプ:□200、丸棒:Φ100 モーター電圧(V)100 アズワン品番65-2354-14
1個
349,800 税込384,780
当日出荷

IS-HCT185 ハンディーカッター IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
ハンディタイプサーメットカッター。作業者の安全を最優先に。新開発刃物でt=22mm(SS400)も一発安定切断。刃物回転部フルカバー。両手で握らないと電源が入らないダブルスイッチ。レーザーラインで安定。二重絶縁。切断可能材料:縞鋼板・波板・平鋼・形鋼(アングル、溝形鋼)・鋼管(丸パイプ、角パイプ)・軽天材・レースウェイ・電設ケーブル・ライニング管・塩ビ管・ステンレス製品。最大切断能力:丸パイプΦ61、角パイプ60×60mm、平鋼 最大推奨肉厚22mm(SS400相当)
トラスコ品番468-9984
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

バツグンの切断スピード&切断精度。 材料を束ねて一度に切断可能。 のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。 フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。 切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ130 切断能力(mm)パイプ角□100 切断能力(mm)H鋼100×100 切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ60 対応材質鉄工 電源(V)100 モーター(W)200 付属品14山ハイス(コバルト入)1本 質量(kg)31
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

バツグンの切断スピード&切断精度。 のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。 フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。 切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)Φ120、(45°)Φ50 切断能力(mm)パイプ角(90°)□100、(45°)□50 切断能力(mm)H鋼(90°)100×100 切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ60、(45°)Φ50 対応材質鉄工 切断角度90、45 電源(V)100 モーター(W)200 付属品14山ハイス(コバルト入)1本 質量(kg)33
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )。セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)。スライド機構。(最大75mmピッチ)。自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18(パイプ貫通)Φ15、Φ18 最大ストローク(mm)120 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)510 キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯) 最大板厚(mm)6 バイス能力(mm)50~150 ピッチ穴あけ幅(mm)最大75 付属品ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本スパナ8×10mm:1本スパナ10×12mm:2本切削油0.5L:1箱 使用刃物ミニブローチ 仕様電動式・環状刃物 種別携帯式穴あけ機 最大パイプ貫通(mm)100 質量(kg)10.5 トラスコ品番117-6234 幅(mm)261 高さ(mm)476 奥行(mm)309 電流(A)5.5
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

抜群の切断スピードで作業効率アップ。 。新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 。火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。 切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180 切断能力(mm)パイプ角□150 切断能力(mm)H鋼150×150 切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80 対応材質鉄工/樹脂/アルミ 切断角度90 電源(V)100 モーター(W)200 バイス方式チェンバイス 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415 付属品14山ハイス(コバルト入)×1本 質量(kg)42 トラスコ品番258-8609
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

サンコー(サンコーミタチ)ミタチ チップソー切断機
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。 H型鋼200×100を8秒で切断します。 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。 切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。 焼けが少ないため切断面が熱くありません。 切削液不要のドライタイプです。
用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管 電源(V)三相200 定格電流(A)15 電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800 トラスコ品番792-0857 セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター 幅(mm)550 寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2 質量(kg)220 高さ(mm)1280 奥行(mm)840 角度(°)【可変】右90~30 外径(Φmm)405 消費電力(kW)3.7 電動機3.7kw×4P 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960 バイス最大口幅(mm)205 適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷

サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し切断スピードと刃物の高寿命を実現 H型鋼200×100を8秒で切断 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます 切断面がきれいでバリ取りの後処理が不要 やけが少ないため切断面が熱くありません 切削液不要のドライタイプです 鉄工用チップソーBS-405Nが標準付属
用途一般鋼材:角パイプ、アングル、フラットバー、丸棒 構造用鋼材:H型鋼、I型鋼、チャンネル鋼 各種管材:ライニング管、鋼管、ガス管の切断・加工 刃物外径(Φmm)405 刃物内径(Φmm)40 対応材質鉄工用 回転数(min-1[r.p.m])800 全負荷電流(A)15 コード長さ(m)5 芯数4 バイス最大口幅(mm)205 ピンホール(mm)Φ65×Φ11×2 電動機3.7kW×4P 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×840×1280 付属品チップソーBS-405N(1枚)、工具セット 角度可変右90°~30°(0°~60°) 刃厚(mm)2.8 質量(kg)220
1台
1,098,000 税込1,207,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石の能力を最大限発揮させる高速切断機です。 ピンロックの採用により、ヘッドのガタつきを軽減します。切断者側への火花の飛び散りを抑制する為、移動カバーを採用しました。平面研磨フレンジを採用し、直進性が向上しより真っ直ぐな切断が可能となりました。 0~45度までの角度切りが可能です。 本切断機には純正品ハイブリッド355の使用をお勧めします。 金のカッター1台に切断砥石ハイブリッド355が3枚付きです。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)、SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)の切断 コード長さ(m)2 仕様絶縁構造:二重絶縁 付属品取扱説明書、レンチ×1、カーボンブラシ×2 質量(kg)14.5 電源(V)AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1400 コード3芯キャプタイヤケーブル/VCT(アースクリップ付き) 電動機単相直巻整流子電動機
1台
24,980 税込27,478
10日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング