電動工具 :「超音波研磨装置」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。
電源(V)AC90~240 50/60Hz
消費電力(W)60
コード長さ(m)1.5
出力(W)45
付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種
構成部品GS-H26+LSC-45
適合ツールM6×0.75
調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式
発振周波数(kHz)18~26
振動子PZT電歪振動子
1セット
¥319,800
税込¥351,780
翌日出荷
超音波研磨装置 LS-45用パワーユニット。
消費電力(W)60
電源AC90~240V(50/60Hz)
適合機種GS-H26
質量(kg)1.99
出力(W)45
周波数(kHz)発信:18~26
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×245×153
周波数【調整】自動追尾式
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。
マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。)
操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。
消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200
電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33
電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz)
質量(kg)4.5
出力(W)45MAX
周波数(kHz)(発信)18~26
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170
周波数調整:自動追尾式
LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル
出力調整無断連続可変式
1セット
¥469,800
税込¥516,780
翌日出荷
アルミ金型から超硬金型、各種金型の研削・研磨、鏡面仕上げまで。
(プラスチック、プレス、ダイキャスト、鍛造、抜きダイス、ヘッダーダイス等)
放電硬化層の除去、微細部、リブ溝磨きに威力を発揮します。
用途精密部品、電子部品、セラミック等のバリ取りから研削・研磨に
コード長さ(m)2
セット内容コントローラ(シーナスZERO 100V)/ハンドピース/専用工具/工具ケース(プラスチック)/工具締付治具(スパナ10mm×2枚/六角レンチ2.5mm)/フットスイッチ(FC-24)/スペアヒューズ(AC100V:T1.6AH 250V)×2/電源コード2m
RoHS指令(10物質対応)対応
自社開発・製造のλ型振動子を採用/。ホーンカバーを外す事で細長くなり、奥まった箇所を磨けます/。ジワーと磨けるを目指した新回路 M.C.E回路を搭載(微細加工に特化)/。手元でスイッチを気にしなくて良いフットスイッチを採用/。精密加工を得意とする日本向け販売モデル/。日本製(愛知県豊橋市で振動子の製造、基板組立)/。パワー調整はボリュームを採用し簡単に操作できます。
付属品・板用ビットPLA01 1/・研磨機用板#800 PLA11 1/・チタンキャップボルトM3×6 PLA23 2/・対辺2.5六角棒レンチ PLA04 1/・丸形片口スパナ7mm PLA03 2/・フットスイッチ ZH801 1/・ACアダプター 1
質量(g)ハンドピース:約168(ハンドピースケーブル含む)
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)
外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む)
電源DC12V(ACアダプタ―付属)
ケーブル長(m)1.6
消費電力最大40VA
周波数(kHz)公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します)
本体質量(kg)約1.1
1セット
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
超小型軽量で操作性に優れており、作業時間の大幅な短縮が可能です。
プラスチック、ダイキャスト、プレス、など各種金型の研磨仕上げに最適です。
放電加工面の硬化層の除去や、切削加工面のバリ取り、研磨および鏡面仕上げに威力を発揮します。
また非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げにも最適です。
用途金型の研磨仕上げに、非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げに
適合【専用コントローラー】UC550C
トラスコ品番515-3760
質量(g)175
振幅45μm
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
付属品ラバークレイドルRM11
トラスコ品番105-6319
出力電圧(V)90
入力電圧(V)AC100~240
定格入力(VA)4~40
1個
¥143,300
税込¥157,630
当日出荷
超音波研磨装置 ソニックハンドピース GS-H26(LS-45)用のツールチャックΦ3です。
用途ダイヤモンド工具・セラミック丸棒・ラッピング用丸棒・超硬工具などのΦ3軸工具を入れて使用します。
適合機種GS-45
全長(mm)26
チャック内径D(Φmm)3
1個
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
スリム・軽量(140g)で持ち易く、長時間の作業でも疲れません。
軽量樹脂ボディは、研磨作業のわずかな手ごたえを優しく正確に伝え、思いのままに加工できます。
電着ダイヤモンド工具・セラファイバー砥石などナカニシ純正工具の使用をお勧めします。
専用工具はスパナで簡単に交換できます。
コード長さ(m)3
振動子PZT電歪式
取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式
寸法(Φ×Lmm)最大28×134
質量(g)140(コード除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
豊富な機能で多用途に使用可能なマルチモデル
用途基板修正。彫金加工
付属品HPを確認ください
適合CE認証
トラスコ品番390-2474
セット内容標準付属工具、フットスイッチ、電源コード
材質ホーン:チタン合金、ケース:樹脂
1セット
¥399,800
税込¥439,780
21日以内出荷
シンプルな使いやすさを追求したスタンダードモデルです。
用途リブ溝の研磨。底面の研磨。バリ取り
付属品電源コード、フットスイッチ、ダイヤモンドヤスリ4本、ダイヤモンド砥石2本
トラスコ品番390-2475
材質ホーン:チタン合金、ケース:樹脂
質量(kg)発振器:2.6
消費電力(W)45
コード長さ(m)ハンドピース:1.7
定格電流(A)発振器:1.5(AC100)、0.75(AC200)
入力発振器:AC100、200V(50/60Hz)
消費電力(VA)150
発振周波数(kHz)20~24
1台
¥369,800
税込¥406,780
21日以内出荷
プラスチック、ダイカスト、プレス、鋳造、ガラスなどの各種金型の研磨仕上げに最適です。貴金属の研磨及び金属のバリ取り、プリント基板などの膜(レジストなど)、銅箔などの剥離・切断にもご使用頂けます。
付属品フットスイッチ、標準付属工具(スティック砥石1種類及びダイヤヤスリ7種類)、標準付属ホルダー3種類
トラスコ品番129-0888
セット内容GS-H26、LSC-45
最大出力45W、研磨加工に余裕の強力パワーです。
デジタル表示機能、目視しやすい出力レベル・振幅表示。
視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。
発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。
コード長さ(m)2
消費電力(W)27
発振周波数(kHz)19~29
最大出力(W)45(UINCLAMPモード)/20(CLAMP)
入力電源(V)100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84
質量(kg)1.5
付属品スペアヒューズ(AC100V : T1.6AH 250V)×2、電源コード2m
仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式
RoHS指令(10物質対応)対応
超音波研磨装置 ソニックハンドピース GS-H26(LS-45)用のツールチャック・アダプター付きです。
用途タガネ・ヘラを入れて使用します。
適合機種GS-45
全長(mm)39
ツールチャックを延長する際に使用します。
適合機種GS-45
全長(mm)21
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
ON/OFF手元スイッチ付き
広範囲な回転域。
マイコン制御によるモータの最適化駆動。
手元スイッチ付。
新機能搭載。
付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)8
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)1.8
定格消費電力(W)170
キャブタイヤコード(m)2
定格時間(分)30
付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個
取付最大軸径(Φmm)5
仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用
質量(kg)1.4(電源コード含まず)
トラスコ品番309-1619
無負荷ストローク数(min-1)4500
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。
セットリングを回すだけでビットの交換が可能。
正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。
上位機種並みの軸精度を実現。
過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。
主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工
消費電力(W)(コントローラー)10
定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hz
ハンドピース寸法(mm)Φ27×L135
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70
ビット軸径(Φmm)2.34
最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。
仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着
付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ
トラスコ品番430-5752
ハンドピース寸法(mm)27.5×143
最大トルク(N・cm)3.4(350g・cm)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
「プラスチックがバターのように切れる」
ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)
ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載
(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)
パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)
オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF
ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)
自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12V
ケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル)
発振周波数(kHz)40
消費電力(VA)110
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)
外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む)
質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。