電動工具 :「車 磨き 道具」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)900
電流(A)9.5
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000
付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1
質量(kg)2.3
周波数(Hz)50/60
ねじ径M16
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245
定格時間(分)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
クラスNo.1のハイパワー
負荷をかけても回転が落ちない
フィードバック回路搭載
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ
全長(mm)194
質量(kg)1.9
電流(A)11.5
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)1100
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
全高(mm)236
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×236×87
コード長さ(m)5
保証期間1年
バフサイズ(Φmm)180
パッド径(Φmm)150
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけに
パッドサイズ(Φmm)約148
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000
電源(V)100
電流(A)0.6
消費電力(W)60
コード長さ(m)約5
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.6
付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー
磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液
車磨き専用キット付
磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付
5m電源コード
収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック
全長(mm)226
質量(kg)1.2
電源(V)単相100
消費電力(W)300
全高(mm)151
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000
定格電流(A)3.3
保証期間1年
オービットダイヤ(mm)5
バフサイズ(Φmm)150
パッド径(Φmm)123
振動3軸合成値(m/s2)5.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ハイパワー最大出力1200W!
作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2心・5
質量(kg)2.2
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。
電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
能力(mm) ウールパッド180
能力(mm) スポンジパッド180
電源(V)単相100
電流(A)9.5
消費電力(W)900
コード長さ(m)2.5
振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
全長(mm)210
質量(kg)2.0
電動ポリッシャーは車を研磨し、ワックスがけの作業効率を高めることができます。軽量でコンパクトな設計になっています。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)40
電源コード(m)5
パット径(Φmm)152
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3400
付属品ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚
質量(kg)約1.5(付属品除く)
タイプダブルアクション
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)45
電源コード(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)約1.7
タイプダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
パッド径(Φmm)152
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
左右可動式ハンドルで作業内容に合わせて角度を決めてラクラク作業!。作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付!。研磨粉の拡散防止!集塵機能ダストバッグ付!
スイッチを入れると偏芯回転します。研磨面にあてて押さえると偏芯回転から振動に変わります。
用途木材・金属の研磨、サビ落とし、車のワックスがけ・ツヤ出し
回転数(min-1[r.p.m])4000~12000
仕様二重絶縁構造
付属品(サンディングペーパー)荒目#60・中目#120・仕上げ#240×各2枚、布バフパット、毛バフパット、ダストバッグ
質量(kg)約1.8
容量(ダストバッグ)約200mm3
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)420
コード長さ(m)約2.0
定格電流(A)4.4
定格時間(分)30
パット寸法(mm)約Φ123(研磨具寸法Φ125マジック式)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。
用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車
付属品17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30
質量(kg)1.9
電流(A)4.5
電圧(V)AC100
消費電力(W)430
コード長さ(m)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×253
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200
オービットダイヤ(mm)12
バフサイズ(Φmm)150
パッド径(Φmm)123
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
独自のギヤアクション機構
車の磨き傷を出さないパッド軌跡
負荷をかけても回転が落ちない
ムラのない仕上がりに
Φ7.7mmの大きな偏芯量で作業スピードが
速くなる
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
電圧(V)100
消費電力(W)1100
質量(kg)2.2
パッド径(Φmm)125
全長(mm)212
全高(mm)295
回転数(min-1[r.p.m])200~660
電源(V)100
定格電流(A)11.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660
偏芯量Φ7.7mm
絶縁方式二重絶縁
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×125×295
保証期間1年
電子ギヤアクションポリッシャー
メーカー独自のギヤアクション機構
車の磨き傷やオーロラマークを出さないパッド軌跡
負荷をかけても回転が落ちない
ムラのない仕上がりに
偏芯量が大きいので作業スピードが速くなる
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル
質量(kg)2.1
電流(A)9.5
電源(V)100
消費電力(W)910
回転数(min-1[r.p.m])200~660
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)204×125×280
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660
定格電流(A)9.5
保証期間1年
オービット径(Φmm)7.7
パッド径(Φmm)125
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面に対応可能
電源(V)100
消費電力(W)500
人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします
ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適なプロ施工者のための最先端ツールです
向上したパワーとトルクにより効率性を高め、最小限の研磨工程でクオリティの高い仕上がりを実現します
21mmのオービットを採用した150Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します
スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適
電源(V)100
回転数(min-1[r.p.m])3000~4500
全長(mm)420
本体質量(kg)2.7
オービット径(Φmm)21
パッド幅(mm)150
消費電力(W)500
パッド径(Φmm)ベルクロ:150、ウレタン:180
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします
回転数を高めたことによりパワフルで効率のよい作業を実現し、RUPES LHR21 MarkIIIと同等のパフォーマンスを発揮します
15mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します
スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/広い面、曲面、細部など1台であらゆる箇所に対応できるオールラウンド型
電源(V)100
回転数(min-1[r.p.m])3000~5200
全長(mm)420
本体質量(kg)2.6
オービット径(Φmm)15
パッド幅(mm)125
消費電力(W)500
パッド径(Φmm)125/150
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
BigFootシリーズの中では小さいオービット12mmを採用することで、よりバランスよく容易な作業性を確立したタイプの電動ダブルアクションポリッシャーです
コンパクトでシンプルなデザインを採用し、低振動で静粛性にも優れます。高い研磨スキルを必要とせず安定したクオリティの研磨を実現します
12mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
用途中程度のコンディションの車磨きから仕上げ研磨まで対応可能/BigFootシリーズの中では小さいオービット径12mmを採用することで、濃色車の最終仕上げや繊細な研磨に最適
電源(V)100
消費電力(W)400
回転数(min-1[r.p.m])4000~5500
全長(mm)300
本体質量(kg)2.2
オービット径(Φmm)12
パッド幅(mm)125
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。