電動工具 :「車内 清掃 シート」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量でコンパクト/内蔵バッテリータイプで場所を選ばずどこでも使える/延長ノズルで奥まった箇所の清掃に/ブラシを付けて車内のシートやフロアマットの清掃に
用途掃除用クリーナとして自動車内や家庭・作業場の清掃等に バッテリー容量(Ah)2.0(ACアダプター) 充電時間(時間)約4 吸込仕事率(W)22 集塵容量(L)約0.2 連続使用時間(分)HIGH:最大約20(新品時)・LOW最大約45(新品時) 商品タイプ本体+バッテリー 付属品10.8V充電式クリーナー本体×1/延長ノズル×1/ブラシ×1/USBケーブル×1 /ACアダプター×1/取扱説明書×1 モーター電圧(V)DC10.8 質量(kg)約0.6 コネクタ形状Type-C(USBケーブル) コード長さ(m)約1 長さ(mm)約380 幅(mm)65 高さ(mm)62 電圧(V)10.8
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷

ブースティクス(BOOSTIX 36V)はHEPAフィルター付き集塵機として各種工具と接続可能!電動ディスクグラインダー(塗膜除去、Uカット、切断等)、ハンマードリル等の集塵機としてご使用いただけます。各種工具の集塵カバーとの接続により、優れた除じん性能を発揮します。アスベスト集塵作業などに最適のコードレス背負い式(持ち運び式)バキュームクリーナー。快適に持ち運びができる究極のモバイルクリーナー!アスベスト対応掃除機です。36Vリチウムイオンバッテリーで駆動。コードレスでストレスのない作業が可能に。階段や公共交通機関の車両、映画館や劇場などの座席がある大きなホールや工事現場の清掃に最適です。軽量で持ち運びに便利なので長時間の作業が可能です。チェストストラップを備えた保護パッド入りのショルダーベルト、ヒップベルトは人間工学に基づきデザインされており、作業者の体への負担が軽減されます。適切に設計されたキャリングシステムにより、背中とクリーナー本体の間に適度な隙間が確保されることで、空気を循環させる効果があり、熱のこもりを防止します。電源が取れず、動きが取りづらい工事現場内での作業に活躍します。HEPA14フィルターバッグを装着しているので細かな粉塵もしっかりキャッチできます。18Vバッテリーを2個直列接続し、最大42分(ECOモード時/スタンダードモード時=28分)の動作時間を保証します。バッテリーパックの充電は2個同時充電が可能な急速充電器(デュアルクイックチャージャー)で約1時間です。長寿命で優れた作業効率を誇るブラシレスECモーターを採用。
用途工事現場内、作業現場内、狭い入口、通路、階段、部屋、車・トラックの車内での作業 バッテリー容量(Ah)5×2個 充電時間(時間)約1 電圧(V)36 音圧レベル(dB)67(A) 材質コンテナ:プラスチック 容量(L)コンテナ:6(総量)、フィルターバッグ:5 ホース長さ(m)吸引ホース:1.3 吸引ホース径(mm)32 パイプ径(Φmm)吸引パイプ:32 質量(kg)6.6 付属品ステンレス製伸縮パイプΦ32mm、吸引ホース1.3m、フィルターバスケッ、HEPA14フリースフィルターバッグ、隙間/ブラシノズル、コンビノズル280mm、固定フック、急速充電器(デュアルクイックチャージャー)、リチウムイオンバッテリー18V5Ah2個 仕様最大パワー:300W 長さ(mm)260 幅(mm)216 高さ(mm)496 適合バッテリーリチウムイオン(18V、容量5Ah×2個)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

トルネオコードレス史上軽さNo.1!圧倒的な使いやすさ。デュアルトルネードシステム。床見極めセンサー。からみレス自走ヘッド。ゴミ捨て簡単。洗えて清潔。連続運転時間:標準約30分、約35分(ヘッドを使用しない場合)。デュアルトルネード、からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、ピカッとライト。軽量 標準質量1.0kg※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。吸引力が99%以上持続。「デュアルトルネードシステム」で、吸引力が99%以上持続します。強力な気流でゴミを約1/3に圧縮(トルネードプレス)。ゴミ捨て簡単。ダストカップは帯電防止加工※4 でゴミが付着しにくく、ゴミ捨ての際、ホコリの舞い上がりを抑えます。汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。からみレス自走ヘッド。「からみレス自走ヘッド」は特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。床見極めセンサーで、床面に合わせてブラシの回転を制御するので、フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。壁際のゴミもスッキリ。清潔がうれしい抗菌ブラシです。自走でお掃除ラクラク。フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。おすすめモード時に、標準/強ボタンを長押しするとすぐに強モードにできる。(約5秒間)。暗いところのゴミを明るく照らす「ピカッとライト」。「ピカッとライト」は取り外し可能な付属品なので、ハンディでも使えて便利。ヘッドと組み合わせて、床のゴミを明るく照らしてお掃除。丸ブラシ、すき間ノズルと組み合わせて、見えにくいすき間などのお掃除も。車内のシートの下など暗いところのお掃除でも。さまざまな場所をラクにしっかりお掃除。握りやすく、操作しやすい「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。「床ピタ設計」でヘッドが浮かずに、約5.5cm以上の家具の下などお掃除しにくい場所もヘッドが入り込めます。付属品 ふとん用ブラシ:ふとんにはふとん用ブラシで軽くふとんの上を前後に滑らせるだけでキレイにします。付属品 丸ブラシ:棚の上やソファなどは丸ブラシで。付属品 すき間ノズル:窓のサッシなどにおすすめ。狭い空間に届きやすく便利です。高い所のお掃除もラクにできます。コードレスなので車の中のお掃除にも便利です。ライフスタイルに合った収納と充電。簡単に着脱可能なカートリッジバッテリー。本体にバッテリーを取り付けたまま充電。取り外したバッテリーは単体で充電できるからコンセントがない場所にも本体収納できます。立ったまま、かがまずに付属品をサッと使うことができます。
その他【センシング】床見極めセンサー 付属品付属品収納スタンド/ピカッとライト/ふとん用ブラシ/丸ブラシ/すき間ノズル/お手入れブラシ/ACアダプター 質量(kg)標準質量1.0(本体質量0.67※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。本体質量はバッテリーを含みます。 シフォンベージュ タイプコードレスクリーナー/サイクロン式 消費電力(W)【本体充電時】22/【充電完了後】0.3 集塵容量(L)0.13 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×913 機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる 水洗い可(フィルター、ダストカップ)/床見極めセンサー:床面に合わせてブラシの回転数を制御/からみレスブラシ:髪の毛が99%以上からみにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/ピカッとライト:暗い所のゴミを明るく照らす/ゴミ圧縮機能 バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー 連続起動時間(分)標準:約30分(約35分)/おすすめ:約15分/強:約8分 充電時間(時間)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様からみレス自走ヘッド、モーター式、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)、抗菌ブラシ、床ピタ設計
1台
59,980 税込65,978
11日以内出荷

圧倒的パワーが持続!軽量・圧倒的な使いやすさ。インジケーター搭載。フィルターレスサイクロン。床見極めセンサー plus。すみまでヘッド。ゴミ捨て簡単。洗えて清潔。連続運転時間:標準約35分、約40分(ヘッドを使用しない場合)。バーティカルトルネード、からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、ピカッとライト。パワフルな吸引力がお掃除の最後まで長持ち。目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしたパワーキープシステムを搭載。6気筒の気流が、チリや花粉などの微細な粒子まで遠心分離。目詰まりするプリーツフィルターがないので、パワフルな吸引力が持続します。プリーツフィルターがないから面倒なフィルターのお手入れいらず。目詰まりするプリーツフィルターがないからゴミ捨てごとのチリ落としや水洗いの必要がありません。強力な気流でゴミを約1/4に圧縮(トルネードプレス)。ゴミ捨て簡単。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨ての際、ホコリの舞い上がりを抑えます。汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。つまむだけでダストカップを簡単に着脱でき、迷わずに直観的に外せます。粉ゴミがポケットにたまるので舞い上がりません。外して洗えるから内側もキレイ、乾きやすい。「すみまでヘッド」でホコリが溜まりやすい部屋の隅もしっかりキレイ。壁際のゴミもスッキリ。フローリングの菌を除去します。両端のブラシで壁ぎわまでしっかりキレイ。ブラシも簡単に外せて水洗いできます。さまざまな床面のゴミをしっかり吸引!床見極めセンサー plus。床面に合わせてブラシの回転スピード+吸引力を制御(自動モード時)。ブラシの回転数とモーターの吸引力をアップさせてじゅうたんの奥のゴミまでしっかりかき出します。粒ゴミなどの弾き飛ばしを抑え、優しく集めてしっかり吸引します。ブラシ毛の回転や吸引力の変化がLEDの点灯でわかります。ダッシュモード:自動モード時に、標準/強ボタンを長押しするとすぐに強モードにできる(約5秒間)。髪の毛などがからみにくく、さまざまなゴミをしっかり取り除く。自走でお掃除ラクラク。特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。吸い拭き2WAYワイパーで同時にすばやくキレイ。ゴミを吸引しながら同時に拭き掃除ができるので掃除が時短で完了。暗いところのゴミを明るく照らす「ピカッとライト」。「ピカッとライト」は取り外し可能な付属品なので、ハンディでも使えて便利。ヘッドと組み合わせて、床のゴミを明るく照らしてお掃除。丸ブラシ、すき間ノズルと組み合わせて、見えにくいすき間などのお掃除も。車内のシートの下など暗いところのお掃除でも。さまざまな場所をラクにしっかりお掃除。握りやすく、操作しやすい「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。「床ピタ設計」でヘッドが浮かずに、約6.5cm以上の家具の下などお掃除しにくい場所もヘッドが入り込めます。付属品 吸い拭き2WAYワイパー:ゴミを吸引しながら 新開発同時に拭き掃除ができるので、掃除が時短で完了。付属品 丸ブラシ:棚の上やソファなどは丸ブラシで。付属品 すき間ノズル:窓のサッシなどにおすすめ。狭い空間に届きやすく便利です。高い所のお掃除もラクにできます。コードレスなので車の中のお掃除にも便利です。ライフスタイルに合った収納と充電。簡単に着脱可能なカートリッジバッテリー。本体にバッテリーを取り付けたまま充電。取り外したバッテリーは単体で充電できるからコンセントがない場所にも本体収納できます。立ったまま、かがまずに付属品をサッと使うことができます。
その他【センシング】床見極めセンサー plus インジケータ―搭載 付属品付属品収納スタンド/ピカッとライト/吸い拭き2WAYワイパー/丸ブラシ/すき間ノズル/お手入れブラシ/ACアダプター 質量(kg)標準質量1.7(本体質量1.1※標準質量は本体・延長管・ヘッド、バッテリーの合計質量です。本体質量はバッテリーを含みます。 メタリックベージュ タイプコードレスクリーナー/フィルターレスサイクロン式※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン 消費電力(W)【本体充電時】32/【充電完了後】0.3 集塵容量(L)0.13 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×180×1095 機能バーティカルトルネード:2段階の遠心分離で微細なチリまで分離 水洗い可(サイクロン部、ダストカップ)/床見極めセンサー plus:床面に合わせて吸引力とブラシの回転数を制御(インジケーター搭載)/からみレスブラシ:髪の毛が99%以上からみにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/ピカッとライト:暗い所のゴミを明るく照らす/ゴミ圧縮機能 連続使用時間(分)標準:約35(約40)/自動:約10~20/強:約8 バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様すみまでヘッド、モーター式/自走式、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)、床の菌を除去(抗菌ブラシ)、床ピタ設計
1台
75,980 税込83,578
11日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります