電動工具 :「軸付砥石 平型」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。 抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。 丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。 ハンガー付。
付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト 軸径(Φmm)6 全長(mm)289 消費電力(W)240 胴径(Φmm)65 カーボンブラシ呼び番号75
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

奥が深くて狭い箇所に最適。ボディグリップ力UP。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材 付属品平型砥石用アタッチメント、平型砥石Φ38×19×M10、Φ6コレットチャック、軸付砥石No.14・15、スパナ(砥石取付用) 消費電力(W)410 砥石寸法(mm)最大径:軸付19×13×3、軸付32×25×6、平型38×19×M10 コード耐震型 0.75×2C VCT アズワン品番64-8559-21
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります