電動工具 :「軽量モールド」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!
定格電圧(V)125
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨、アース付
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大2,032Nmの緩めトルク
最大1,627Nmの締め付けトルク
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ218mm)
ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。
LEDライト搭載
質量:3.3kg (5.0Ah装着時)
長さ(mm)218
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品ケース
質量(kg)2.8(本体のみ)、3.5(5.0Ahバッテリー装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1300/0~1800/0~1800
ねじ締め能力最大M33
アンビル3/4インチ
トルク(N・m)702/1138/1627/1627
締付能力(ナット)最大M33
打撃数(bpm)0~850/0~1850/0~2400/0~2400
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大2,032Nmの緩めトルク
最大1,627Nmの締め付けトルク
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ218mm)
ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。
LEDライト搭載
質量:3.3kg (5.0Ah装着時)
長さ(mm)218
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)
質量(kg)2.8(本体のみ)、3.5(5.0Ahバッテリー装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1300/0~1800/0~1800
ねじ締め能力最大M33
アンビル3/4インチ
トルク(N・m)702/1138/1627/1627
締付能力(ナット)最大M33
打撃数(bpm)0~850/0~1850/0~2400/0~2400
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。