電動工具 :「通線ワイヤー 30m」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
最大引張強度145.2kgの30m非導電通線ワイヤー
M18 FPFTフィッシュテープ専用非導電通線ワイヤー
ドラム式で簡単取り付け、交換
質量(kg)3.1
ワイヤー長さ(m)30
ワイヤ幅(mm)6
最大引張強度(kg)145.2
寸法(mm)333×335×94
1台
¥27,700
税込¥30,470
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
ユニークな、電動式フィッシュテープ
最長30mの配管から配線を引き込むパワフルさ
純正ドラムを取り付けて使用(30m非導電通線ワイヤー)
AUTO-RUN (オートラン)システムによってユーザーへの負荷を劇的に削減
無断変速トリガー
駆動部とドラム部を分割することで、駆動部の長寿命化を実現
ドラム詰まりなどのトラブルの際はドラムのみ簡単に交換可能
質量(kg)6.43(30m非導電通線ワイヤー及び2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)18
回転速度(min-1[r.p.m])37
寸法(mm)449×335×152
仕様牽引力:1.1kN
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。