電動工具 :「金属塗装剥がし」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチツール スターロックプラス BOSCH(ボッシュ) 動画あり
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)400 コード長さ(m)2.5 仕様振り子振動角度:3.0° 振動角度(°)(振り子)3.0 振動3軸合成値(m/s2)6.0(剥離)、11(切断)、3(研磨) 振動数(min-1)8000~20000 質量(kg)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×85×50 カーボンブラシ呼び番号160701417X
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用。ダイヤル式変速機能
用途木材・石材・金属などの研削、研磨、塗装剥がし。車のポリッシング作業など 付属品本体、吸塵用アダプター、吸塵用ペーパーバック1枚、125mmΦマルチホールパッド(ミディアム)本体装着、六角棒レンチ、125mmΦサンディングペーパー 質量(kg)2 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×160×210 コード長さ(m)4 回転数(min-1[回/分])4500~12000 オービットダイヤ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)サンディング7.5 ペーパー寸法(Φmm)(サンディングペーパー)125
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

長輝ライトテックウルトラソフトペーパー
木材や金属、プラスチックなどの下地研磨、サビ・汚れ落とし、ペンキ・塗装剥がしに最適です。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。
用途下地研磨、サビ・汚れ落とし、ペンキ・塗装剥等。 粒度#80 寸法(mm)75×2×75 質量(g)9 取付方式マジック式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000 対応機種DS-01 パット径(Φmm)約80
1セット
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長輝ライトテックエラストマーブラシ
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途特殊樹脂に研磨剤を練りこんで成型した、研磨剤入り樹脂ブラシです。樹脂製により、ワイヤーブラシの様に作業時に飛散物が刺さることがなく安全です。下地の金属をあまり傷つけず、塗装剥がしやサビ取りができます。塗装剥がしやサビ取りなどの金属研磨に。 粒度#80相当 寸法(mm)50×30×50 質量(g)18 取付方式ロロック式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~16000 対応機種DS-01 パット径(Φmm)約45
1セット
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります