電動工具 :「金属鏡面仕上げ」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日12月2日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイト工業株式会社ローラーポリッシャー
RoHS
強力モーター採用ながら静音・低振動を実現。平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!。研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工。軽量コンパクト設計で取り回しラクラク
用途(金属加工)バリ取り、ステンレスの鏡面仕上げ、鉄板などの黒皮取り、ステンレスのヘアライン加工、溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り。(他材質の加工)木工製品の研磨、ガラス面の研磨、プラスチック製品の研磨、塗装はがし、他各種研削・研磨 消費電力(W)220 コード長さ(m)2 ベルト寸法(mm)60×260 セット内容本体、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)、HLベルト(荒目#80)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1) 質量(kg)1.6(入力コード含む) 定格周波数(Hz)50/60 モーター単相直巻整流子モーター 定格入力電圧(V)単相100 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×205×112 速度ベルト速度:580mpm 定格入力電流(A)2.2 アズワン品番65-2354-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
60,980 税込67,078
11日以内出荷

静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。 建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。 仕様電動式 付属品研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ トラスコ品番138-8151 質量(kg)1.6 ベルト幅(mm)60 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)210 回転数(min-1[r.p.m])3500 ベルト長さ(mm)260 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×205×122 ローラー(W×Φmm)60×50 ベルト寸法(mm)60×260
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダです! ディスクグラインダとは? ⇒先端に取り付けるディスクを換えることで研磨やさび取りなど、様々な材料加工を行える工具です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎補助ハンドル:3か所に取り付け可能で、使い方に合わせて変更可能です。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎取り外し可能砥石:市販の砥石を使用することで、多彩な加工が可能です。外径100×厚さ6×内径15mmの一般鋼材用オフセット砥石が付属しています。※切断砥石は使用できません。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JDG100-Zにバッテリーは付属しません。
用途サビ落とし。木材の表面仕上げ、金属の鏡面仕上げ。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 定格電圧(V)DC18
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。
用途〈金属の研磨〉ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨。ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉塗装ハガシ。クリーニング研磨。木工製品の平面・曲面研磨。プラスチック製品の研磨。 トラスコ品番837-0498 セット内容一般研磨ベルトW120・W180各×1本、研磨ガイド、HLベルト粗目、六角レンチ 質量(kg)1.67 消費電力(W)350 電源AC100V 定格電流(A)3.5 電源コード(m)2.4 ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm 2018年トラスコ掲載ページ5 0315
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

超小型軽量で操作性に優れており、作業時間の大幅な短縮が可能です。 プラスチック、ダイキャスト、プレス、など各種金型の研磨仕上げに最適です。 放電加工面の硬化層の除去や、切削加工面のバリ取り、研磨および鏡面仕上げに威力を発揮します。 また非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げにも最適です。
用途金型の研磨仕上げに、非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げに 適合【専用コントローラー】UC550C トラスコ品番515-3760 質量(g)175 振幅45μm
1個
159,800 税込175,780
当日出荷

富士製砥(高速電機)ハンディーベルトサンダー
静音、低振動の強力モータ採用で戦車並みのパワー。平面、曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応します。
用途ステンレスのヘアーライン加工・ステンレスの鏡面仕上げ・金属製品のキズ取り・ダイキャストや鋳物のバリ取り 付属品エアーレギュレータ、研磨ガイド、一般研磨ベルト(WA80・150・400 各1本)、不織布ベルト(粗目・中目 各1本)、鏡面用バフ研磨材(#400仕上げ用)、カプラ、六角レンチ、オイル差し 質量(kg)1.25 ローラーサイズ(mm)60×Φ50 ベルト速度(m/min)800 空気消費量(m3/min)0.3 ベルト寸法(mm)60×260
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

オフィスマインカーブサンダー電気式
まるで彫刻刀のように扱えます。 お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。 研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。 ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。 金属の焼け取りや傷取りに使用できます。
トラスコ品番296-0770 質量(kg)1.26 電源(V)AC100 消費電力(W)210 回転数(min-1[r.p.m])7000 コード長さ(m)2 定格電流(A)2.1 ホイール直径(Φmm)50~60
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります