カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(1)
        • 充電工具 本体(1)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(10)

電動工具 :「釘50mm」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチツール用 木材/金属 ブレード Panasonic(パナソニック)マルチツール用 木材/金属 ブレードPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質バイメタル
マルチツール用 金属 ブレード Panasonic(パナソニック)マルチツール用 金属 ブレードPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から6日以内出荷
65N3用型枠用浮かせ打A MAX(マックス)[事務用品・工具]65N3用型枠用浮かせ打AMAX(マックス)[事務用品・工具]
919税込1,011
1個
翌々日出荷
釘の浮かせ打ち用のアダプターです。使用することでバールが入るように5~7mm浮かせることができます。
用途釘打機用パーツ。長さ(mm)釘:50まで対応機種HN-65N3(D)
50N3用型枠用浮かせ打A MAX(マックス)[事務用品・工具]50N3用型枠用浮かせ打AMAX(マックス)[事務用品・工具]
919税込1,011
1個
翌々日出荷
釘の浮かせ打ち用のアダプターです。使用することでバールが入るように5~7mm浮かせることができます。
用途釘打機用パーツ。長さ(mm)釘:50まで対応機種HN-50N3(D)
コンタクトトップユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]コンタクトトップユニットMAX(マックス)[事務用品・工具]
689税込758
1個
翌々日出荷
マックス製のコンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
用途コンタクトトップ。仕様溝打用
サイディング用釘連結機 マキタサイディング用釘連結機マキタ
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
バラ釘の連結が簡単!連結する釘を1本差し込めば、釘胴径2.2~3.0mmを読み取り自動調整します。ネイルボックス300本ストック可能。ハンドル4 回転で50本連結できます。
電源(V)単相100質量(kg)12
アイガーマルチブレードメタルエッジ EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーマルチブレードメタルエッジEIGERTOOL(アイガーツール)
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
金属切断に強いマルチブレードです刃先の形状を改良し、鉄板も切断が可能市販されているほとんどのマルチカッターで使えます(ボッシュのスターロックをご使用の際は付属の丸リングをお使いください。)OIS・STARLOCK(PLUS,LOCK)兼用
材質バイメタル寸法(mm)32×105×5切断能力2.75Φ丸釘:50本、鉄鋼板:1.6mm、銅/アルミ板:2mm、銅管:30mm、木材:50mm、樹脂:50mm対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能 材質2.75Φ丸釘、鉄鋼板、銅/アルミ板、銅管、木材、樹脂
アイガーマルチブレードメタルエッジロング EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーマルチブレードメタルエッジロングEIGERTOOL(アイガーツール)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
金属切断に強いマルチブレードです刃先の形状を改良し、鉄板も切断が可能市販されているほとんどのマルチカッターで使えます(ボッシュのスターロックをご使用の際は付属の丸リングをお使いください。)OIS・STARLOCK(PLUS,LOCK)兼用
材質バイメタル寸法(mm)34×123×5切断能力2.75Φ丸釘:50本、鉄鋼板:1.6mm、銅/アルミ板:2mm、銅管:30mm、木材:50mm、樹脂:50mm対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能 材質2.75Φ丸釘、鉄鋼板、銅/アルミ板、銅管、木材、樹脂
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用マルチサンディングカットソーユニット EARTH MANSHARE LINK 18V充電式マルチツール専用マルチサンディングカットソーユニットEARTH MAN
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
18Vマルチツール専用マルチサンディングカットソーユニット/フル充電での作業量:約20分(木材サンディング時)/約250本(#12×50mm丸釘切断時)
用途木材の中抜き切断・軟鉄材等の面一切断に/角の研削・ちょっとした面積の研削に質量(g)400振動数(min-1)約0~18,000振動角度(°)約3.2切り込み深さ(mm)【目安】木材:約25 鉄工(軟鉄):約4
マルチツールブレードスターロック BOSCH(ボッシュ)マルチツールブレードスターロックBOSCH(ボッシュ)
3,998税込4,398
1セット(1枚)
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。
用途木材、石膏ボード、釘、銅管等の切断作業に最適材質炭素工具鋼刃長(mm)50切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×102刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
マルチツールブレードスターロックプラス BOSCH(ボッシュ)マルチツールブレードスターロックプラスBOSCH(ボッシュ)
6,098税込6,708
1セット(1枚)
当日出荷
マルチツール(スターロックプラス)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に最適材質炭素工具鋼質量(g)45刃長(mm)50切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×108刃先超硬+エクストラコーティング
マルチツールブレードスターロック BOSCH(ボッシュ)マルチツールブレードスターロックBOSCH(ボッシュ)
13,980税込15,378
1セット(1枚)
3日以内出荷
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。
用途ステンレス、ビス、釘、金属全般の切断作業に最適材質炭素工具鋼刃長(mm)50切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×102刃先ハイス鋼+エクストラコーティング

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具