電動工具 :「鉄筋 曲げ 機」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。 フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。 0~180°までのすべての角度が曲げられます。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D10~D16 曲げ角度(鉄筋)(°)0~180 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×350×245 曲げ速度(180°曲げ)(秒)1.5 質量(kg)20(3芯・3.0mコードを含む) トラスコ品番280-0136
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。 D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。 配筋済みでも曲げられます。 質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D16以 曲げ角度(鉄筋)(°)0~135(自在) 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 曲げR15 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×175×205 付属品工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース 仕様(曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下 曲げ速度(135°曲げ)(秒)8 質量(kg)15.0(2芯・2.5mコードを含む)
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

36Vコードレス鉄筋カットベンダ HiKOKI(日立工機) 動画あり
世界初!鉄筋をコードレスで「切る」と「曲げる」の1台2役!。新36V(マルチボルト)電池搭載でどこでも使えます。曲げ角度はダイヤルで無段に設定が可能です。手動による曲げ角度の微調整も可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
能力材質:SD295・SD345、鉄筋:D10・D13・D16 モーター直流ブラシレスモーター 最大加工能力【同時加工可能本数】(切断)D10mm:2本/D13mm:1本/D16mm:1本、(曲げ)D10mm:3本/D13mm:2本/D16mm:1本 曲げ角度(°)0~180(無段階)
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲げ角度(鉄筋)(°)0~180 電源(V)単相100 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)43 付属品六角棒スパナ(M5)、カッタ
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SD390・D16までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 曲げ角度は無段階。最大180度曲げが可能です。 ハイパワーモーター搭載で、海外の高強度鉄筋にも対応可能です。 差し筋曲げも可能です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD390 D16以下 曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(自在) 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 曲げR31 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×170×220 付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース 仕様(曲げ速度)180度曲げ5.5秒、(曲げ可能径)SD390 D16以下 曲げ速度(180°曲げ)(秒)5.5 質量(kg)18.0(2芯・2.5mコードを含む) アズワン品番64-8481-70
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

高強度鉄筋(SD490まで)の曲げ加工に対応。 「鉄粉」を完全に遮断した分離構造で故障知らず。 耐久性にすぐれた新設計ベンダー。 さらに便利な角度微調整レバーにより0度~180度まで無段階に角度が決まります。 ローラーおよびカラーの組み合わせにより多彩な曲げ加工が可能。
用途鉄筋の曲げ加工 曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D8~D19 電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 曲げ速度(180°曲げ)(秒)5 曲げR(最小~最大)R15(カラー軸)~R38(標準カラー使用の場合) 曲げ角度範囲0~180° 質量(kg)54.5 付属品ローラー No.B19(Φ80)・ No.B16(Φ100)・No.B13(Φ118)・ No.B10(Φ138)、カラー No.19(Φ76)・ No.16(Φ64)・No.13(Φ52)・No.10(Φ39)、接地アダプター、六角棒レンチ(2・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×372×393 仕様ダイヤル式 一度に曲げられる本数(SD345相当品)D19/1本、D16/2本、D13/3本、D10/4本 種別SD490対応モデル
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷

ブラシレスモーター搭載! 高耐久・長寿命 メンテナンスフリー! コードレスベンダー90°曲げ約3.5秒 1チャージD13鉄筋90°曲げ連続240回可能 作業効率UP!
付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース 質量(kg)8.2(バッテリー含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×140×278(ハンドル除く) バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36(マルチボルト) 充電時間(分)25(UC18YDL使用時) ローラ径(Φmm)曲げローラー:Φ24(1BS4105800) 関連資料(6.8MB) 曲げR15 曲げ能力曲げ可能径:SD345D13以下(4~13mm)、1チャージ曲げ回数目安:D13(SD345)240本【36V2.5Ah】 曲げ角度(°)0~90(自在)
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

SD345・D25までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。 スイッチ一つで「曲げ」「切断」を切り替え可能です。 スタンドセットが標準装備です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D25以下 曲げ角度(鉄筋)(°)0~180 電源(V)単相100 電流(A)ベンダー使用時/15、カッター使用時/14 消費電力(W)ベンダー使用時/1430、カッター使用時/1330 曲げR20~48 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×690×800 付属品工具セット・ローラーセット・アースロット棒 仕様曲げ速度:180度曲げ 6秒、加工可能径:SD345 D25以下 曲げ速度(180°曲げ)(秒)6 質量(kg)129 アズワン品番64-8481-71
1台
679,800 税込747,780
翌々日出荷

腰を曲げない結束で身体的負担の低減。人間工学に基づく快適な操作性を実現させました。 腰を曲げずに結束できるため、腰部椎間板圧縮力、筋肉活動量による消費カロリー、作業時間を大幅低減。働き方に改革をもたらします。 人間工学に基づいた快適な操作性を実現! 両手で持つことで、腕への負担を軽減しながらブレを低減し、安定した操作性を確保。 ハンドルの高さは2段階に調節できます。また、バッテリーを手元に配置することで、快適な操作性を実現しました。 ツインタイアシリーズの結束スピード・結束力・結束形状はそのままに。
用途鉄筋結束作業 付属品リチウムイオン電池パック JP-L91450A×2個、リチウムイオン急速充電器 JC-925A、アームアタッチメントS 質量(kg)4.6(付属電池装着時) 結束秒数(秒)0.7以下(D10×D10の満充電時) バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)14.4 保証期間1年間 対象鉄筋:D10×D10~D22×D13×D13 適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) アズワン品番65-1697-23 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)322×408×1100(付属電池装着時) 使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A 1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約4000回(JP-L91440A装着時)/約1500回(JP-L91415A装着時)
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。0~180°までのすべての角度が曲げられます。
用途現場において鉄筋を曲げ加工する際に使用します。 消費電力(W)1050 電圧(V)100 電源(V)単相100 電流(A)11 仕様(鉄筋径SD345)D10~D19 トラスコ品番455-8561 質量(kg)40.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×425×415 曲げ角度0~180° 曲げ速度(180°曲げ)(秒)5
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

現場での曲げ加工がさらに容易に。 D16コードレス差し筋ベンダー。
モーター直流マグネットモーター バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)DC18 曲げ能力鉄筋径D16(SD345相当品:490N/mm2) 曲げ角度範囲0~90度 曲げ速度(90°曲げ)(秒)約8.5
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります