電動工具 :「鋼材」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • 鋼材用チップソー
177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード式電気のこぎり EARTH MANコード式電気のこぎりEARTH MAN
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
無段変速:引き金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整3種類のブレード付き:木工用150mm / 塩ビ・PC用150mm / 鉄工用130mmツールレス:工具不要でブレードを交換可能
用途木材の荒切りや生木、塩ビパイプやプラスチック、軟鉄パイプ・軟鋼材の切断等に使用することができます。<最大切断能力>木材 : 厚さ約55mm / 塩ビパイプ(径) : 約Φ60mm /軟鉄パイプ(径) : 約Φ32mm / 軟鋼材 : 厚さ約2.5mm付属品電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1 鉄工用ブレード×1、取扱説明書×1ストローク(mm)約18質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格電流(A)3.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)350定格時間(分)30本体サイズ(mm)約長さ300×幅72×高さ205ストローク数(min-1)約0~2200
コードレスパンチャー オグラコードレスパンチャーオグラ
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
コードレスモーター搭載のハイパワーパンチャー!Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャー。Φ15mm一般鋼材t6mmの穴あけを3.2秒※1で打ち抜く圧倒的な速度を実現。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付け部を新たに設計し強化しました。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能です。マキタ18Vバッテリ仕様のため、本体のみの特価仕様。※1メーカーテスト値による。穴あけ速度は条件によって変動します。※2薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた適切な刃物の選択が必要です。
セット内容ポンチΦ12mm(本体セット)、ダイスSB(本体セット)、グリップ、商品ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4)質量(kg)7.6(バッテリ含まない)最大奥行(mm)25外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:365×116×293穴の形状丸穴/長穴適合バッテリーマキタ:BL1860B最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15×t6
HiKOKI 10.8V 振動ドライバードリル 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V 振動ドライバードリル 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様全長162mmで取り回しやすい20段クラッチモード切替 (ドライバ/ドリル/振動) で様々な部材の穴あけに対応キーレスチャックLEDライト付
用途[回転]小ねじ・木ねじなどの締付け、取り外し。金属・木材への穴あけ [回転+打撃]モルタル・レンガ・コンクリートブロックなどへの穴あけ付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー電圧(V)10.8打撃数(min-1[回/分])低速:0~6600、高速:0~25500無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6、木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時)ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) アルミ12充電時間(分)約60蓄電池容量(Ah)4穴あけ能力(mm) モルタル8穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
HiKOKI 10.8V チップソーカッタ 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V チップソーカッタ 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様小型&軽量の10.8Vモデルが登場。チップソー 外径125mm×穴径20mm対応10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。CD1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)18V同等の切断速度小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。※メーカー従来製品 C18DBL との比較※条件:Cチャン60×30×t 2.3 押付荷重(推力) 20N仕上がり精度向上ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。高輝度LEDライト搭載軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディングなどの切断に
用途各種材料の切断。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディング、各種木材付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(90°時)46使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20
HiKOKI 10.8V ドライバードリル 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V ドライバードリル 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様全長149mmで取り回しやすいブラシレスモーター搭載20段クラッチキーレスチャックLEDライト付。
用途小ねじ・木ねじなどの締付け、取り外し。金属・木材への穴あけ付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー質量(kg)1.1(BSL1240M装着時)電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700先端形状キーレスチャック_最大把握径10ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL_1240M装着時)ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) アルミ12充電時間(分)約60蓄電池容量(Ah)4穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
HiKOKI 10.8V ディスクグラインダー 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V ディスクグラインダー 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様業界初!100mm 10.8Vコードレスディスクグラインダ ※2023年1月現在国内電動工具メーカーにおいて。(10.8V 100mmコードレスディスクグラインダ)10.8Vながらメーカー14.4V製品G14DSL2と同等の作業性能を実現ブレーキ、ソフトスタート、再起動防止装置、キックバック軽減システムといった徹底した安全機能を搭載4段階変速でステンレスの研磨から切断作業まで様々な作業に対応コンパクト& 軽量&スリムボディで使いやすさを追求
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし。塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし。軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断。カワラ、タイルなどの切断。付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース2、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、スパナ、電池カバー全長(mm)285質量(kg)1.7高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])4000~7200最大出力(W)290砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15充電時間(分)約60蓄電池容量(Ah)4取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
コードレスパンチャー(セット品) オグラコードレスパンチャー(セット品)オグラ
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
コードレスパンチャーなのにステンレス板厚9mmへの穴あけが可能。DC機なのに板厚12mmの一般鋼材へ6.8秒※1で打ち抜くハイスピードを実現。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。「打ち抜き」も「打ち上げ」も油圧で作動する〔複動式〕を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
セット内容本体、バッテリ(BL4025)×1、充電器(DC40RA)×1、ポンチΦ18、ダイスSB18、グリップ、六角棒レンチ(3・5)、商品ケース形状丸穴/長穴質量(kg)24(バッテリ含む)最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:485×227×441最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ24/t13、Φ24/t12、ステンレス鋼材(SUS304)Φ24×t9
コードレスパンチャー(本体のみ) オグラコードレスパンチャー(本体のみ)オグラ
409,800税込450,780
1台
翌々日出荷
コードレスパンチャーなのにステンレス板厚9mmへの穴あけが可能。DC機なのに板厚12mmの一般鋼材へ6.8秒※1で打ち抜くハイスピードを実現。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。「打ち抜き」も「打ち上げ」も油圧で作動する〔複動式〕を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
付属品ポンチΦ18、ダイスSB18、グリップ、六角棒レンチ(3・5)、商品ケース形状丸穴/長穴質量(kg)24(バッテリ含む)最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:485×227×441最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ24/t13、Φ24/t12、ステンレス鋼材(SUS304)Φ24×t9
【本格DIYに!】充電式ディスクグラインダ18V アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式ディスクグラインダ18Vアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
金属のさび落とし、切断、塗装はがし、木材の面取りなど、様々な使用シーンで活躍します。上下左右にハンドル取り付け可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ディスク交換用レンチ1個、ワッシャー・ロックナット各1個、補助ハンドル1個、一般鋼材用オフセット砥石質量(kg)2サンドベージュ定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×128×113連続使用時間27分バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000研削砥石寸法(mm)(内径)16
電動油圧パンチャー オグラ電動油圧パンチャーオグラ
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
一般鋼材Φ20/t9mm、最大奥行50mmの穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態で実現したACモデル。板厚9mmの一般鋼材へ約2.9秒※で打ち抜き可能な驚愕の穴あけスピード。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。※メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。
用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工に付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、グリップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(8×10)、商品ケース、ワークスタンド質量(kg)11.4モーター1050W、50/60Hz、二重絶縁最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)524×129×325モーター電圧(V)単相100穴の形状丸穴/長穴最大穴あけ能力(ステンレス鋼材SUS304)Φ20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,200税込27,720
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・760W・8A・サイズ:295×64×60(H)mm・重量:1.9kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:1160W・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
26,300税込28,930
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・100mm ディスクグラインダー本体×1・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・モーター:100V・720W ・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:2800~11000rpm・最大出力:960W ・コード長:2.5m・サイズ:104×263mm・重量:1.4kg ・替カーボンブラシ:EA813BZ-27・付属品:保護カバー、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速切断砥石仕様:・外径:105mm・穴径:15mm・粒度:#60・最大回転数:14500rpm・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用・高品質酸化アルミ砥粒・安全な両面補強タイプオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13750rpm・最大使用周速度:72m/s・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・重量:1040g・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
12,300税込13,530
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・640W・6.6A・サイズ:257×120×104(H)mm・重量:1.5kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:850W・コード長:2m切断砥石:・粒度:#46・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:15,300rpm・材質:アルミニウムオキサイド・スチール、ステンレス、チタニウム用・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 オフセット研削砥石:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
材質ポリプロピレン寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電流(A)6.6電圧(V)AC100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000砥石サイズ(mm)100スピンドル径M10×1.5
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
23,800税込26,180
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm・スピンドル径…M10×1.5・回転数…10,500rpm・最大出力…1060W・電源…100V・900W・9.5A・コード長…2.5m・サイズ…273×63(H)mm・重量…1.8kg・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可・安全性の高いパドルスイッチ採用切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
40Vコードレスパンチャー オグラ40Vコードレスパンチャーオグラ
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを付けたままの状態で実現。DC機なのに板厚9mmの一般鋼材へ約3.5秒※1で抜き打ち可能な驚愕の穴あけスピード。ヘッド部が90°まで可倒式※2の上、モーター部が360°回転するため、挟小部での穴あけ加工に最適。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※4への加工が同じ刃物で可能。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※4 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。
用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工にモーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×138×345穴タイプ丸穴/長穴最大穴あけ能力(Φmm)(ステンレス鋼材SUS304)20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
40Vコードレスパンチャー オグラ40Vコードレスパンチャーオグラ
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを付けたままの状態で実現。DC機なのに板厚9mmの一般鋼材へ約3.5秒※1で抜き打ち可能な驚愕の穴あけスピード。モーター部が360°回転するため、挟小部での穴あけ加工に最適。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※2仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※3への加工が同じ刃物で可能。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※3 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。
用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工にモーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)393×129×325穴タイプ丸穴/長穴最大穴あけ能力(Φmm)(ステンレス鋼材SUS304)20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
マルチブレードウルトラ ステンレス対応 EIGERTOOL(アイガーツール)マルチブレードウルトラ ステンレス対応EIGERTOOL(アイガーツール)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質超硬カーバイド合金寸法(mm)100×35質量(g)28対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能寸法(mm)(目安)ステンレスビス:4.2、コンクリートビス:3.4、半ネジコーススレッド(ラッパ):Φ4.5×90、6角ボルトネジ、コーチボルト:9.5、鉄ボルト:5.8切断可能 材質ステンレスビス、コンクリートビス、コーススレッド、鉄ボルト、ステンレス炭素鋼材
ユニバーサルポリッシャー 永興電機工業ユニバーサルポリッシャー永興電機工業
2,598税込2,858
1パック
3日以内出荷
やや硬めの研磨砥粒入り不織布に樹脂加工を施した耐久性のある研磨工具です。一般鋼材はもちろん、チタン合金鋼などの研削に適しています。
用途一般鋼材、チタン合金鋼などの研削その他固定ネジ:M3タイプ粒度240入数2最高使用回転速度(min-1)15000先端径(Φmm)30×6
ユニバーサルポリッシャー 永興電機工業ユニバーサルポリッシャー永興電機工業
3,098税込3,408
1パック
3日以内出荷
やや硬めの研磨砥粒入り不織布に樹脂加工を施した耐久性のある研磨工具です。一般鋼材はもちろん、チタン合金鋼などの研削に適しています。
用途一般鋼材、チタン合金鋼などの研削軸径(Φmm)3粒度240入数2最高使用回転速度(min-1)15000
10.8Vコードレス振動ドライバドリル(1.5Ah) HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレス振動ドライバドリル(1.5Ah)HiKOKI(旧:日立工機)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池搭載で軽量・コンパクト電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる。軽量1.2kgで抜群の取り回し
質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)181×217×65(電池装着時)締付トルク(N・m)クラッチ1:約0.6、クラッチ10:約1.9、クラッチ20:約4.0、ドリル:38蓄電池形名BSL1220M充電器形名UC12SL穴あけ能力(mm) アルミ12充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) モルタル8穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
コードレスチップソーカッタ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機)コードレスチップソーカッタ 10.8VHiKOKI(旧:日立工機)
30,980税込34,078
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「軽量・コンパクトで軽快に切断」新鉄工・ステンレス用チップソー「黒鯱」採用で切断速度・耐久性・振動・騒音が大幅に向上!10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト18V同等の切断速度!※従来機CD18DBLとの比較ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすいLEDライト搭載ソフトスタートキックバック軽減機能搭載ベースは堅牢なステンレス製
用途軟鋼材・ステンレス鋼材の切断質量(kg)2.2電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(90°時)46使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20
HiKOKI コードレス振動ドライバドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス振動ドライバドリル 36V 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途コンクリート、モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70最大締付トルク(N・m)155クラッチ22段バッテリー電圧(V)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6穴あけ能力(mm) モルタル22
HiKOKI コードレスドライバドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレスドライバドリル 36V 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70最大締付トルク(N・m)155クラッチ22段バッテリー電圧(V)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
フレックスコイル CFシリーズ 30m アマダマシナリー(NCC)フレックスコイル CFシリーズ 30mアマダマシナリー(NCC)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
特殊合金工具鋼を使用したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属、炭素工具鋼などの切削。
バイメタルコイル CBMシリーズ 幅8mm アマダマシナリー(NCC)バイメタルコイル CBMシリーズ 幅8mmアマダマシナリー(NCC)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
バイメタルコイル CBMシリーズ 幅6mm アマダマシナリー(NCC)バイメタルコイル CBMシリーズ 幅6mmアマダマシナリー(NCC)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
バイメタルコイル CBMシリーズ 幅5mm アマダマシナリー(NCC)バイメタルコイル CBMシリーズ 幅5mmアマダマシナリー(NCC)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
バイメタルコイル CBMシリーズ 幅4mm アマダマシナリー(NCC)バイメタルコイル CBMシリーズ 幅4mmアマダマシナリー(NCC)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
バイメタルコイル CBMシリーズ 幅3mm アマダマシナリー(NCC)バイメタルコイル CBMシリーズ 幅3mmアマダマシナリー(NCC)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
バイメタルコイル CBMシリーズ 幅13mm アマダマシナリー(NCC)バイメタルコイル CBMシリーズ 幅13mmアマダマシナリー(NCC)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
バイメタルコイル CBMシリーズ 幅10mm アマダマシナリー(NCC)バイメタルコイル CBMシリーズ 幅10mmアマダマシナリー(NCC)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
ハイフレックスバンドソー EHFシリーズ アマダマシナリー(NCC)ハイフレックスバンドソー EHFシリーズアマダマシナリー(NCC)
49,980税込54,978
1箱(10個)
6日以内出荷
特殊合金工具鋼に特別な熱処理を施したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属などの切削。
ハイフレックスコイル CHFシリーズ 30m アマダマシナリー(NCC)ハイフレックスコイル CHFシリーズ 30mアマダマシナリー(NCC)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
特殊合金工具鋼に特別な熱処理を施したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属などの切削。
シルバーフレックス CSV 30m SFシリーズ アマダマシナリー(NCC)シルバーフレックス CSV 30m SFシリーズアマダマシナリー(NCC)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ブレードにショットブラスト処理を施し、ブレードの金属疲労や歯先の初期チッピングを極力防いだブレードです。、用途:一般鋼材から合金工具鋼まで幅広く使用できます。
α21バンドソー S-MMシリーズ 10個入 アマダマシナリー(NCC)α21バンドソー S-MMシリーズ 10個入アマダマシナリー(NCC)
94,980税込104,478
1箱(10個)
6日以内出荷
形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
α21バンドソー S-MHシリーズ S-MH アマダマシナリー(NCC)α21バンドソー S-MHシリーズ S-MHアマダマシナリー(NCC)
58,980税込64,878
1箱(2個)ほか
6日以内出荷
形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
α21バンドソー S-MCシリーズ アマダマシナリー(NCC)α21バンドソー S-MCシリーズアマダマシナリー(NCC)
58,980税込64,878
1箱(2個)ほか
6日以内出荷
形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
コードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :435 L ×149 W ×336 H 質量 kg :11.8 オグラコードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :435 L ×149 W ×336 H 質量 kg :11.8オグラ
339,800税込373,780
1個
8日以内出荷
軟鋼最大板厚9mm対応の首折れコードレスパンチャー。 新型ブラシレスモーター搭載で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現。 ヘッド部が90°まで可倒式の上、モーター部が360°回転するため、狭小部での穴あけ加工が臨機応変に可能なNシリーズ複動式パンチャー。※位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。 ハンディなクラス最軽量化を実現。 穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパーを搭載。 オグラの新型パンチャー『N』シリーズは、複動式、構造強化したポンチ取り付け部を特長とし、さらに『N』シリーズ用刃物(ポンチ)は、1種類で軟鋼・ステンレス・平鋼・アングル・溝形鋼にも使え、ポンチ先端部も中央突起部をオグラ社比2倍に拡大して見やすく、位置合わせが容易に使いやすくなりました。 「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する「複動式」を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し強化しました。 一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。※薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた適した刃物の選択が必要です。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):435(L)×149(W)×336(H)●質量(kg):11.8●最大穴あけ能力:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9、ステンレス(SUS304)Φ20/t6●最大奥行(mm):40●穴形状:丸穴/長穴●標準付属品:商品ケース、ナット締め付け棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3、4)、ポンチ14Φ(本体セット)、ダイス14Φ(本体セット)アズワン品番67-5958-20
コードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :427 L ×149 W ×308 H 質量 kg :10.7 オグラコードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :427 L ×149 W ×308 H 質量 kg :10.7オグラ
329,800税込362,780
1個
8日以内出荷
首折れで既設の鋼材への穴あけ作業に効果発揮! 新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。 0°~90°までの位置での首折れ可能なパンチャー。 「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し強化しました。 一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。 ポンチ先端中央の突起部を2倍(オグラ社比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。 新型ストリッパー(意匠登録済み)搭載モデル。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):427(L)×149(W)×308(H)●質量(kg):10.7●最大穴あけ能力:一般鋼材(SS400相当品)Φ18/t8、ステンレス(SUS304)Φ18/t6●最大奥行(mm):38●穴形状:丸穴/長穴●標準付属品:商品ケース、ナット締め付け棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3、4)、ポンチ12Φ(本体セット)、ダイス12Φ(本体セット)アズワン品番67-5958-18
コードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :398 L ×129 W ×315 H 質量 kg :11 オグラコードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :398 L ×129 W ×315 H 質量 kg :11オグラ
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
充電式の常識を覆す40V maxハイパワーモーター搭載により、更にパワフルよりスピーディに進化した軟鋼Φ20/t9対応コードレスパンチャー。 最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。 穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパー搭載。 オグラの『N』シリーズパンチャーは、複動式、構造強化したポンチ取り付け部を特長とし、さらに『N』シリーズ用刃物(ポンチ)は、1種類で軟鋼・ステンレス・平鋼・アングル・溝形鋼にも使え、ポンチ先端部も中央突起部をオグラ社比2倍に拡大して見やすく、位置合わせが容易に使いやすくなりました。 「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する「複動式」を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し強化しました。 一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。※薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた適した刃物の選択が必要です。 ポンチ先端中央の突起部を2倍(オグラ社比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):398(L)×129(W)×315(H)●質量(kg):11●最大穴あけ能力:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9、ステンレス(SUS304)Φ20/t6●最大奥行(mm):40●穴形状:丸穴/長穴●標準付属品:商品ケース、ナット締め付け棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3、4)、ポンチ14Φ(本体セット)、ダイス14Φ(本体セット)アズワン品番67-5958-19

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具