電動工具 :「鏡面研磨 回転数 ステンレス」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に 電源(V)単相100 消費電力(W)150 電流(A)1.6 コード長さ(m)2 砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150 砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7 砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4 回転数(min-1[r.p.m])2950/3500 付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付 使用砥石(右)A60P、(左)A80P アズワン品番64-3673-95
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

オフィスマインカーブサンダー電気式
まるで彫刻刀のように扱えます。 お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。 研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。 ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。 金属の焼け取りや傷取りに使用できます。
トラスコ品番296-0770 質量(kg)1.26 電源(V)AC100 消費電力(W)210 回転数(min-1[r.p.m])7000 コード長さ(m)2 定格電流(A)2.1 ホイール直径(Φmm)50~60
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。 建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。 仕様電動式 付属品研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ トラスコ品番138-8151 質量(kg)1.6 ベルト幅(mm)60 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)210 回転数(min-1[r.p.m])3500 ベルト長さ(mm)260 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×205×122 ローラー(W×Φmm)60×50 ベルト寸法(mm)60×260
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

マイト工業株式会社ハイパワーローラーポリッシャー
エコ商品
RP-60Eの用途・特徴に加え重研削がスピーディーに処理可能なハイパワータイプ。 ビート研削・黒皮除去など重研削に最適なハイパワーモーターを搭載。 平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応! 研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工。
用途バリ取り、鉄板などの黒皮取りステンレスの鏡面仕上げ、ステンレスのヘアライン加工溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り、木工製品の研磨他各種研削・研磨、プラスチック製品の研磨 塗装はがし、ガラス面の研磨 消費電力(W)550 コード長さ(m)2.4 ベルト寸法(mm)60×260 回転数(min-1[r.p.m])5000 ベルト速度(m/min)780 セット内容本体、CBNスケールベルト×1、HLベルト(荒目#80×1)、研磨ベルト(アランダム)(#120・#180・#600×各1)、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1) 質量(kg)2.16(入力コード含む) 定格周波数(Hz)50/60 モーター単相直巻整流子モーター 定格入力電圧(V)単相100 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×122×245 定格入力電流(A)5.5 アズワン品番65-2355-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります