電動工具 :「集塵機 乾湿両用」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動機能なし
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2
真空度(kPa)最大22
吸水容量(L)6
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
サビに強く丈夫なステンレスタンク。
ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに、こぼした水など液体の吸い込みに
セット内容本体×1・ストレートパイプ×3・ホース×1・乾式フィルター×1・湿式フィルター×1・フロアノズル×1・ウェットノズル×1・ツルロノズル×1・紙パック×5・キャスター×4・キャスターベース×4・ハンドグリップ×1・ねじ×6・取扱説明書×1
容量(L)【最大給水】約11
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1000
最大風量(m3/min)約1.7
定格時間(分)30
運転音(dB)約83
真空度(kPa)約13.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
乾湿両用掃除機です。
ハンマードリルとの組み合わせで集塵機としても使用可能です。
ブロア機能付です。
釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です。
用途電源のない場所での清掃、集塵作業に
トラスコ品番828-0171
セット内容4.0Ah電池パック、充電器、フレキシブルホース、先細ノズル、幅広ノズル、専用HEPAフィルター
タンク容量(L)7.5
ホース径(Φmm)内径Φ31/外径Φ41
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
乾湿両用掃除機です。
ハンマードリルとの組み合わせで集塵機としても使用可能です。
ブロア機能付です。
釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です。
用途電源のない場所での清掃、集塵作業に
トラスコ品番828-0170
セット内容フレキシブルホース、先細ノズル、幅広ノズル、専用HEPAフィルター
タンク容量(L)7.5
ホース径(Φmm)内径Φ31/外径Φ41
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
湿ったゴミにも乾いたゴミにも強力な吸引力を発揮。FUELテクノロジーによる長時間の最大吸引力の維持。コード式に匹敵する吸引仕事利率。電動工具メーカーの、コードレスの乾湿両用集塵機としては最大容量。 高耐久性のホースとホイール。標準的モデルに比べてよりも最大2倍のホース寿命を実現 (。自社調べ)。標準的モデルに比べて最大8倍のホイール寿命を実現 (。自社調べ)。付属ホース直径47.6mm。最長で連続47分の使用が可能 (12.0Ahバッテリー装着時)。標準的なコードレス集塵機のランタイムよりも最大で2倍のランタイムを実現 (。自社調べ)
仕様バッテリープラットフォーム:M18
付属品本体、フレキシブルホース、フィルター、延長ノズル×2、床用ノズル、隙間ノズル
寸法(mm)長さ787×幅483×高さ616
電圧(V)18
タンク容量(L)乾式:23、湿式:21
本体質量(kg)13.4
風量(m3/min)2.46
稼動音(dB(A))最大84.3
防水仕様IPX4
最大真空圧(kPa)1.5
1個
¥90,980
税込¥100,078
8日以内出荷
タンク内形状を見直し、ごみ捨て時のごみ残りが少なくなりました。
床用吸口の形状を見直し、カーペットへの吸いつきを低減。
コンパクトで持ち運びに便利。
大形電源スイッチ採用で操作性向上。
パイプホルダ使用でコンパクト収納。
ワイド形状の床用吸口採用。
用途作業現場やその他の一般清掃、水などの液体吸引、電動工具と接続した集じん作業
仕様プラスチックタンク
付属品ホース(内径Φ38×1.8m)、延長管2本、ホース接続ハンドル、床用吸口、すきま用吸口、ポリ袋(5枚入)、パイプホルダ
タイプ乾湿両用
消費電力(W)1140
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)1.8
最大風量(m3/min)3.5
吸水容量(L)6
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。壁に吸着し、 ハンズフリーで使用可能。漏斗デザインでより多くのゴミ捕捉
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
乾湿両用集塵機アクセサリー
サイズ47.6 mm(1-7/8”)
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機(M18 FPOVCL-0 JP)用乾式フィルター
洗浄・再使用可能
HEPAフィルター採用
0.3μm以上の粒子に対し、99.97%以上の粒子捕集率
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。柔軟なゴム製シャフトが手の届きにくい場所に屈曲し入り込み可能。使用できる全長は40cm
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。90° のピボット式ジョイントで利便性が向上。ジョイントは安全に固定可能。先端に他のノズルを配置可能
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。先端の傷防止加工が表面に引っ掻き傷や跡を残さない。隙間ツール(1個)床用ノズル(1個)が付属
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
1個
¥5,288
税込¥5,817
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。十字に交差したデザインにより、ブブラシがゴミを押しやるのを防止。掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
1個
¥2,988
税込¥3,287
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。マグネットが金具類を捕捉し、ダストバッグとフィルターの損害を防止。前後のマグネットにより、金具類を捕捉しやすい。黒亜鉛コーティングにより錆を防止可能
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。多様なサイズの導管にフィットし、強力な吸引力で配線引き込みを実現。ゴム製シールで導管に密着し、集塵機の吸引力を最適に使う可能。異なる導管サイズに対応可能、複数サイズのツール。対応サイズ:12.7mm~25.4mm 、31.8mm ~38.1mm 、50.8mm~101.6mm
付属品本体、ノズル×3
適合サイズ12.7mm-25.4mm 、31.8mm -38.1mm 、50.8mm-101.6mm
1個
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。手が届きにくい場所に適した 柔軟なフレキシブルホース。5種類の長さと直径の 交換可能なホース。収納ケース付属。ホースをねじって固定
付属品16mm x 610mm フレキシブルホースノズル、76mm x 610mm 半硬質ホースノズル、13mm x 305mm フレキシブルホースノズル、6mm x 305mm フレキシブルホースノズル、収納バッグ
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。直角デザインにより、障害物の周囲に手が届く。ツール先端交換可能。短い隙間用の先端、底開き型の先端、ブラシ付きの先端、長い隙間用の先端、先端ホルダーが付属
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
1個
¥5,288
税込¥5,817
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。先端の形状が隅にフィットし、徹底的に清掃可能。360° 回転するブラシヘッド。掻き出しブラシにより、ゴミを容易に除去。先端の形状が隅にフィットし、徹底的に清掃可能
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
1個
¥3,988
税込¥4,387
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。薄型のピボット式デザインで利便性が向上。360° 旋回する平坦なブラシヘッド。複数の方向に使用できる ピボット式ジョイント。ブラシでゴミを掻き出しながら表面を保護
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
1個
¥6,288
税込¥6,917
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。人間工学に基づくクローグリップがゴミを掻き出す。掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去。クローグリップデザインにより、より人間工学に基づく形で、効率的に、さらに力強く清掃可能
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
1個
¥2,988
税込¥3,287
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。湾曲したブラシデザインが最大限の吸引能力を維持しながら、表面に吸着するのを防止。表面上で簡単に押し引き可能。掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
1個
¥2,988
税込¥3,287
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応。M12バッテリー(別売り)が必要。駆動型のブラシロールが ゴミを掻き出し、徹底的に清掃可能。操作しやすい電源ボタン。LED照明で薄暗い環境にも対応。吸引制御バルブにより、カーペットでも使いやすい。ツール不要でブラシを取り外し可能
電圧(V)12
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
¥15,880
税込¥17,468
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。多様な清掃ソリューションに対応可能リバーシブルブラシヘッド。ブラシ2種類:柔らかい毛と硬い毛をどちらも備えた両面ブラシヘッド。細心の注意を要する掃除には長く柔らかい毛、より多くのゴミを掻き出すには短く硬い毛を使用。ブラシヘッドを完全に取り外すと長い隙間ツールとして使用可能
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。人間工学に基づく360°旋回グリップで取り回しが容易。交換可能ブラシヘッド(3個):長く柔らかい毛のブラシ、短く硬い毛のブラシ、ゴム製の毛のブラシ。コンパクトで吊り下げ可能な収納バッグが付属
セット内容本体、ブラシヘッド、収納バッグ
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。スライド式のブラシヘッドが傷付きやすい表面を保護。スライド式で固定可能なブラシノズル。掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去。ブラシがなく幅の広い隙間用の先端は、一般的な清掃に使用可能
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
1個
¥2,988
税込¥3,287
8日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。