電動工具 :「集塵機」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ホコリや粉じんなどを集塵することができます。
掃除機で吸えない場所のゴミは、吹き飛ばしながら集めることで
清掃作業をスムーズに行えます。
充電式で電源がないところでも使用できます。
コードレスで取り回しが良く作業が可能。
用途落ち葉やゴミ、洗車後の水滴などを強力送風で吹き飛ばすことができます。
質量(g)約570
タイプ充電器無
風量(m3/min)0~3.0
バッテリーBAT-M-21V4500
使用環境温度(℃)0~40
最大風速(m/s)21.5
バッテリー容量(mAh)4500
本体寸法(cm)約31×15.5×13.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ホコリや粉じんなどを集塵することができます。
掃除機で吸えない場所のゴミは、吹き飛ばしながら集めることで
清掃作業をスムーズに行えます。
充電式で電源がないところでも使用できます。
大容量バッテリーで長時間の使用が可能。
コードレスで取り回しが良く作業が可能。
用途落ち葉やゴミ、洗車後の水滴などを強力送風で吹き飛ばすことができます。
仕様専用ACアダプタ―:AC-DC21-1A
質量(g)約570
タイプ充電器付属
風量(m3/min)0~3.0
バッテリーBAT-M-21V4500
使用環境温度(℃)0~40
最大風速(m/s)21.5
バッテリー容量(mAh)4500
本体寸法(cm)約31×15.5×13.5
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。