電動工具 :「集塵機」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)1050
最大処理風量(m3/min)8.7
ホース長さ(m)2.5
真空度(kPa)5[510]
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
用途集塵袋
スイッチ直入れ押しボタン
最大静圧(kPa)(最少風量時)2.93
フィルター上下各一本
キャスター径(Φmm)75×3
最大風量(m3/min)47
吸込口径(Φmm)198
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)750×1120×3305
ファンプレートファン
電動機(kW)3.7/2P
袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
用途集塵袋
スイッチ直入れ押しボタン
最大静圧(kPa)(最少風量時)1.9
フィルター上下各一本
キャスター径(Φmm)65×3
最大風量(m3/min)27
吸込口径(Φmm)148
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)540×970×2720
ファンプレートファン
電動機(kW)1.5/2P
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。