電動工具 :「電動 砥石 包丁」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ20
砥石寸法(Φmm)穴径70
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470
電源(V)単相100
電流(A)1.3
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.8
幅(mm)270
付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース
定格時間(分)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)5
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)40
電流(A)0.87/0.74
コード長さ(m)2.3
砥石寸法(mm)205×25×19
回転数(min-1[r.p.m])420/520
付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)
粒度GC120
寸法(mm)250×270×390
本体質量(kg)約11
定格時間連続
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。
包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。
定格電圧(V)100
電流(A)1.7/1.6
定格消費電力(W)170/160
コード長さ(m)1.8
使用時間(分)30
粒度WA1000
仕様しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付
周波数(Hz)50/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×235×420
質量(kg)約10
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
いろいろな刃物を砥石面に軽く当てるだけで、簡単・素早く・美しく切れ味がよみがええります。
ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレスはもちろん、硬すぎて砥石で研げなかったチタンの包丁も研げる画期的な刃物研ぎ機です。
タテ研ぎ・面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。
電源AC100V 50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])電圧/周波数100V/50Hz:2900(HI(高速))、2300(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:3500(HI(高速))、2800(LOW(低速))
寸法(mm)150×160×140
質量(kg)2(コード含む)
モーター単相交流(カーボンブラシ不要)
連続使用時間15分(モーター温度130℃まで上昇すると自動停止します。その際は、十分冷却してから再始動してください)
コード2芯 2m
使用砥石電着ダイヤモンド砥石:外径97×幅30×センター穴径20(mm)、ダイヤモンド粒度:#400 EP(Eilectroplate)
定格消費電力電圧/周波数100V/50Hz:62W(HI(高速))、33W(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:60W(HI(高速))、30W(LOW(低速))
定格消費電流(A)電圧/周波数100V/50Hz:0.79(HI(高速))、0.32(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:0.63(HI(高速))、0.31(LOW(低速))
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ20
砥石寸法(Φmm)穴径70
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470
電源(V)100
消費電流(A)1.3
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.85
付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
回転数(min-1[r.p.m])1450/1720
コード長さ(m)1.8
仕様二重絶縁
周波数(Hz)単相交流50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125
質量(kg)約1.85
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
音波振動のチカラで研ぐ。
京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。
鋭く!すばやく!簡単に!
ファインセラミック砥石採用。
コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。
少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用)
包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。
仕様電池式
寸法(mm)38×202×57
質量(g)135
電源アルカリ単3電池2本(別売)
アズワン品番65-1225-48
1台
¥3,618
税込¥3,980
当日出荷
小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
砥石寸法(Φmm)外径135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600
砥石寸法(mm)厚さ18
付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク
材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF
質量(kg)2.6
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)40
絶縁方式2重絶縁
定格時間(分)30
砥石内径(mm)45
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨に
セット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1
粒度#200
厚さ(mm)基板:約1
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)200
砥石寸法(mm)厚さ約1
砥石寸法(Φmm)穴径20
ディスク外径(Φmm)100
定格時間(分)30
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。
ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に
付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5
材質砥石(母材):アルミ合金
粒度#400
回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz)
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)2
本体質量(g)2000
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30
砥石寸法(mm)幅:30
砥石寸法(Φmm)穴径20
定格時間(分)10
取扱説明書(1.16MB)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。
チップソー合わせが簡単!!
低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。
ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。
DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度)
(チップソーの斜め砥が出来ます。)
アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応)
包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)
モーター回転数(min-1[r.p.m])4800
モーター電圧(V)AC100
消費電力(W)90
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)
付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ
仕様チップソー(230・255mm)対応
質量(g)3800
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適。たて型水研ぎ砥石150mm。刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm
用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。
消費電力(W)250
電圧(V)単相100
電流(A)3.4(50Hz)/3.0(60Hz)
コード長さ(m)1.5
砥石寸法(Φmm)外径(水研用)150、(グラインダー)150
砥石内径(mm)(水研用)32、(グラインダー)12.7
砥石寸法(mm)厚さ(水研用)30、(グラインダー)19
回転数(min-1[r.p.m])水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz)
付属品水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド
粒度付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60
質量(kg)8.4
定格時間(分)20
アズワン品番64-3669-53
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。