電動工具 :「電動コテ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
平滑なコンクリート面を短時間で作る!
回転数(min-1[r.p.m])180
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1130
コード長さ(m)8
カーボンブラシ呼び番号154
翼径(mm)630
付属品おもり、+ドライバ、ブレード3枚、スパナ13・19(各1本)
質量(kg)30
対応材質コンクリート
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
パワフルで高性能な充電式電直コテ型バイブレーター!。ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する最大振動数Hz 10,800v.p.mを実現しました。コードレスなので、ひとりでも作業が可能です。現場のすみずみまで作業を行うことができます。現場に合わせてパワーモード/省エネモードを選ぶことができます。最大運転時間 パワーモード:約45分/省エネモード:約1時間。耐久性を追求した設計により、メンテナンスフリーで長寿命が期待できます。
セット内容本体、バッテリー(BSL36B18)×1個、充電器(UC18YDL2)×1台
全長(mm)395
質量(kg)4.4
寸法(幅W×厚さ)(mm)くさび・コテ部:115×78
振動数(Hz[v.p.m.])141~180(8500~10800)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。