電動工具 :「電動工具修理」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
735件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
5,098 税込5,608
10日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1台
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様VCTF2芯×1.25sq 使用場所屋内 仕様2Pプラグ・端末半田処理済 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 電線仕様-芯数2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

1台
5,798 税込6,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)。上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。予備の刃を収納できる小箱付。最小切断長さ約25mm。
用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。 付属品電池パック(18V 3.0Ah)×2個、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、全ネジカッター純正刃(W1/2)、全ネジカッター純正刃(W3/8)、W3/8・M10用スペーサー、ネジガイド組、六角レンチ(対辺4mm)、肩掛けベルト、刃固定ボルト トラスコ品番210-9977 質量(kg)8.47 切断能力W3/8(軟鋼・ステンレス)、W1/2、M12、M10(軟鋼のみ) 最小切断長(mm)約25(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ) バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)18 アズワン品番64-8512-28
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

1個(50g)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断 仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可 付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20 トラスコ品番422-7506 全長(mm)262 タイプ高速型 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1台
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷


1台
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
10日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷

1台
7,698 税込8,468
10日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,798 税込6,378
10日以内出荷

1台
9,998 税込10,998
10日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります