電動工具 :「電池式 はんだごて」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5段階でバッテリー残量を表示
用途充電工具の動力源に 電圧(V)DC18(最大20) 電池リチウムイオン バッテリー容量(Ah)2
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール バッテリーパックとハブコントローラーは共通で各ツールに使用可能 コンセント不要でどこでも使える スピード調整ダイヤル付き(ツールによっては非対応です) USB出力(DC5V)付き
用途MAKERXシリーズ各ツールへ電力を供給 仕様USB出力:DC5V-2A 質量(g)約200 コード長さ(m)約1.3 出力電圧(V)DC18(最大20) 入力電圧(V)DC18(最大20)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

充電中、充電完了をランプでお知らせ KROSSPACKシリーズバッテリーパック共通充電器
用途バッテリーパックの充電に 質量(g)約410 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.3 出力電圧(V)DC20 出力電流(A)2 充電時間(分)約60(2.0Ahバッテリー)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります