電動工具 :「風窓」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
高耐久&ハイパワーモータ。握りやすい細径ボディ。高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
トラスコ品番422-7514
全長(mm)262
タイプ低速高トルク、ブレーキ付
消費電力(W)720
最大出力(W)880
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
「手軽に簡単、サッと穴あけ」
穿孔スピード約19%UP!※メーカー従来機比
負荷に強い550Wパワフルモーター
粉じんの侵入を抑制しモーターを保護するラビリンス風窓搭載
打撃力2段切替機構搭載でデリケート作業もカバー
用途コンクリートへの穴あけ
付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
質量(kg)1.8
電流(A)5.8
電源(V)単相100
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1600、LOWモード/0~1100
コード長さ(m)2心・5
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18
カーボンブラシ番号(下二桁)41
打撃数(min-1[打撃/分])NORMALモード/0~5400、LOWモード/0~3700
シャンク形状SDSプラスシャンク
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
従来機(MX-180)より速くてパワフル。さらに焼けにくい。各種加工・解体に最適。AC機以上の粘り強さ、AC機以上の切断スピード。1チャージあたりの切断数:34カット。(SS400 鋼板 450mm×4.5mmをUW-180で切断)。BMX-7SETは、蓄電池と充電器がついたすぐ使えるセットになります。風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用。キックバック軽減システム、高輝度LEDライト付、スピンドルロック付、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用。
質量(kg)4.5(電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:3700、サイレントモード時:2000
モーター直流ブラシレスモーター
最大切込深さ(mm)60.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)337×277×257
切断板厚(mm)最大:12(軟鋼材)
最大切断能力(mm)角パイプ:60×60
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
最大切断能力(Φmm)丸パイプ:60.5(50A)
適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)180~185×20(または19)
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。