電動工具 :「黒皮 鉄板」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
ブルドッグ スリムグラインダー BMC-SG-1A用研削ディスクです。
鉄板、鉄骨の黒皮除去に最適です。
用途鉄板、鉄骨の黒皮除去。
トラスコ品番224-1290
粒度(#)60
砥材CBN
入数(枚)箱:10
外径(Φmm)50
1箱(10枚)
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。
付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本
トラスコ品番595-1449
幅(mm)【プーリー】50
径(Φmm)【プーリー】60
電源(V)AC100
消費電力(W)730
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200
電源コード(m)2.5
ベルト速度(m/min)810
ベルト寸法(mm)50×490
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
平面・曲面の思研削から仕上げ研磨まで、あらゆる研磨作業に対応!。100H鋼の研磨が可能です。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能です。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現します。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし/塗装はがし/H鋼の黒皮はがし/ヘアライン研磨/難削機、金属全般の重研削/鉄板の黒皮はがし/溶接ビード研磨加工
セット内容CBNスケールベルト×1/不織布ベルト×1/標準ベルト×1/六角レンチ×1/スパナ×1/タイミングベルト×2
長さ(mm)490
質量(kg)3.0(入力コード含む)
外形寸法(mm)W108×H150×L500×G59Φ
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])10000
コード長さ(m)入力:2.4
定格周波数(Hz)50/60
モーター単相直巻整流子モーター
入力電圧(V)単相100
速度ベルト速度(mpm):1570
定格入力電流(A)5.5
ベルト寸法(mm)50×490
関連資料(0.28MB)
1台
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
100H鋼の研磨が可能。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし、塗装はがし、H鋼の黒皮はがし、ヘアライン研磨、難削機・金属全般の重研削、鉄板の黒皮はがし、溶接ビード研磨加工
セット内容本体、CBNスケールベルト×1、不織布ベルト×1、標準ベルト×1、六角レンチ×1、スパナ×1、タイミングベルト×2
質量(kg)3.0(入力コード含む)
消費電力(W)550
コード長さ(m)2.4
定格周波数(Hz)50/60
モーター単相直巻整流子モーター
定格入力電圧(V)単相100
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×500×150×59ΦG
速度ベルト速度:1570mpm
定格入力電流(A)5.5
ベルト寸法(mm)50×490
アズワン品番65-2354-92
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
強力モーター採用ながら静音・低振動を実現。平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!。研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工。軽量コンパクト設計で取り回しラクラク
用途(金属加工)バリ取り、ステンレスの鏡面仕上げ、鉄板などの黒皮取り、ステンレスのヘアライン加工、溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り。(他材質の加工)木工製品の研磨、ガラス面の研磨、プラスチック製品の研磨、塗装はがし、他各種研削・研磨
消費電力(W)220
コード長さ(m)2
ベルト寸法(mm)60×260
セット内容本体、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)、HLベルト(荒目#80)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)
質量(kg)1.6(入力コード含む)
定格周波数(Hz)50/60
モーター単相直巻整流子モーター
定格入力電圧(V)単相100
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×205×112
速度ベルト速度:580mpm
定格入力電流(A)2.2
アズワン品番65-2354-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。