カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(7)

電動工具 :「黒皮研磨」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーローラーポリッシャー マイト工業株式会社ハイパワーローラーポリッシャーマイト工業株式会社
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
ビート研削・黒皮除去など重研削に最適なハイパワーモーターを搭載平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工
セット内容研磨ガイド、HLベルト(荒目#80×1)、六角レンチ(大・小×各1)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)、CBNスケールベルト×1型式HRP-60ES質量(kg)2.16(入力コード含む)消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)【入力コード】2.4モーター単相直巻整流子モーター寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×122×245ベルト速度(m/min)780定格入力電流(A)5.5ベルト寸法(mm)60×260
ベルトサンダー”ピボットサンダー” オフィスマインベルトサンダー”ピボットサンダー”オフィスマイン
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本トラスコ品番595-1449幅(mm)【プーリー】50径(Φmm)【プーリー】60電源(V)AC100消費電力(W)730無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200電源コード(m)2.5ベルト速度(m/min)810ベルト寸法(mm)50×490
フレキシブルベルトサンダー マイト工業株式会社フレキシブルベルトサンダーマイト工業株式会社
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
平面・曲面の思研削から仕上げ研磨まで、あらゆる研磨作業に対応!100H鋼の研磨が可能です。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能です。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現します。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし/塗装はがし/H鋼の黒皮はがし/ヘアライン研磨/難削機、金属全般の重研削/鉄板の黒皮はがし/溶接ビード研磨加工セット内容CBNスケールベルト×1/不織布ベルト×1/標準ベルト×1/六角レンチ×1/スパナ×1/タイミングベルト×2長さ(mm)490質量(kg)3.0(入力コード含む)外形寸法(mm)W108×H150×L500×G59Φ消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)入力:2.4定格周波数(Hz)50/60モーター単相直巻整流子モーター入力電圧(V)単相100速度ベルト速度(mpm):1570定格入力電流(A)5.5ベルト寸法(mm)50×490関連資料(0.28MB)
パワーコング ヤナセ(柳瀬)パワーコングヤナセ(柳瀬)
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
低回転でもトルクが落ちないハイパワーモーターを採用しています。防塵フィルターを標準装備。機械内部への粉塵の侵入を防ぎます。速度変更が簡単な調整ダイヤル。低速時にも回転を安定させるスピードジェネレーターを採用。手元の可変ダイヤルにて820~3,000min-1の間で6段階に可変速できます。両利きに対応した調節可能ハンドル。
用途木目出しや、樹脂・金属の研磨・サビ取り・塗装はがし等多目的に使えます。ヘアライン仕上げ、サテン仕上げ、黒皮剥がしなどに。全長(mm)410質量(kg)2.8電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1750回転数(min-1[r.p.m])820~3000コード長さ(m)2.3
ローラーポリッシャー マイト工業株式会社ローラーポリッシャーマイト工業株式会社
60,980税込67,078
1台
11日以内出荷
強力モーター採用ながら静音・低振動を実現平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工軽量コンパクト設計で取り回しラクラク
用途(金属加工)バリ取り、ステンレスの鏡面仕上げ、鉄板などの黒皮取り、ステンレスのヘアライン加工、溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り(他材質の加工)木工製品の研磨、ガラス面の研磨、プラスチック製品の研磨、塗装はがし、他各種研削・研磨消費電力(W)220コード長さ(m)2ベルト寸法(mm)60×260セット内容本体、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)、HLベルト(荒目#80)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)質量(kg)1.6(入力コード含む)定格周波数(Hz)50/60モーター単相直巻整流子モーター定格入力電圧(V)単相100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×205×112速度ベルト速度:580mpm定格入力電流(A)2.2アズワン品番65-2354-93RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルベルトサンダー マイト工業株式会社フレキシブルベルトサンダーマイト工業株式会社
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
100H鋼の研磨が可能研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし、塗装はがし、H鋼の黒皮はがし、ヘアライン研磨、難削機・金属全般の重研削、鉄板の黒皮はがし、溶接ビード研磨加工セット内容本体、CBNスケールベルト×1、不織布ベルト×1、標準ベルト×1、六角レンチ×1、スパナ×1、タイミングベルト×2質量(kg)3.0(入力コード含む)消費電力(W)550コード長さ(m)2.4定格周波数(Hz)50/60モーター単相直巻整流子モーター定格入力電圧(V)単相100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×500×150×59ΦG速度ベルト速度:1570mpm定格入力電流(A)5.5ベルト寸法(mm)50×490アズワン品番65-2354-92RoHS指令(10物質対応)対応
研削くん 錦研削くん
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
ホイルブラシとカップブラシの両作業が1台で可能になり、作業効率、経済性が向上
用途黒皮剥離、塗膜剥離、鋼材の研磨、木目だしの研磨・研削セット内容S型ナイロンホイルブラシ#120(2枚組)×1、I型ナイロンホイルブラシ#60(4枚組)×1、外(固定)カバー×1、内(可動)カバー×1、ハンドルステー×1、ホイルブラシ保持具×1、ホイルブラシ固定板×1、ホイルブラシ固定ボルト×1、六角トレンチ×1電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

黒皮研磨特集
おすすめ人気ランキング
電動工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら