電動工具 :「黒砥」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
特殊構造体砥材層が驚異的な研削力を実現します。
ゴムの持つ高い弾力性が研削力のムラを抑制します。
無作為に割れた表面が黒皮にしっかり食いつきます。
用途鋼板・形鋼材の黒皮や塗装・サビ・メッキなどの除去
トラスコ品番836-1914
幅(mm)50
粒度12
質量(kg)1.08
砥材GC
内径(Φmm)75
最高使用周速度(m/s[m/min])45(2700)
外径(Φmm)95
仕上がり相当番手12~36
1セット(5個)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。