電動工具 :「100v モーター」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水) 仕様モーター保護装置付 出力(kW)0.75 電源(V)単相100 全高(mm)1080 電源コード(m)3 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水) 容量(L)130 出力(kW)0.75 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])30/36 仕様モーター保護装置付 トラスコ品番465-3483 全長(mm)1070 質量(kg)103 電源(V)単相100 全幅(mm)940 全高(mm)1080 深さ(mm)330 電源コード(m)3 ドラム口径(Φmm)860
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

ステンレス(SUS430)ドラムを採用し、サビにくく、モルタルなどの付着が少なくなりました。一人でトラックに積み降ろしが出来る補助車輪付です。一輪車取り可能です。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])32/38 材質(ドラム側面)SUS430、(その他)スチール 全長(mm)975
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります