電動工具 :「15分 エポキシ」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
回転数(min-1[r.p.m])3500 定格電圧(V)AC100 消費電力(W)80 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190 定格時間(分)15 質量(kg)2 周波数(Hz)50/60 適合ディスクカッター:K-110-1 トラスコ品番497-3569 取扱説明書(2.13MB)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

K-111-230 PCBカッター ホーザン 動画あり
ホーザンPCBカッター
紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
回転数(min-1[r.p.m])3500 定格電圧(V)AC230~240 消費電力(W)80 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190 定格時間(分)15 質量(kg)2 周波数(Hz)50/60 取扱説明書(2.12MB)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

オフィスマインナロベルター
ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。
用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。 ベルト速度(m/min)400 ベルト寸法(mm)3~20×330 ベルト幅(mm)3~20 ベルト長さ(mm)330 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)2.1 消費電力(W)210 コード長さ(m)1.8 トラスコ品番364-0868 質量(kg)1.35
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

卓上丸鋸盤 ホーザン 動画あり
刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。 付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド 質量(kg)5.8 周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500) 定格時間(分)15
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります