電動工具 :「20cc」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
シンプルデザイン、シンサンデーの屋外用防雨型です。屋外用防雨型なので、雨中や水がかかる場所でも安心です。開閉しやすい一体成型タイプの、コンセント防雨キャップ付きです。安心と信頼の日本製です。
用途コードリール。
材質円盤:鉄板
質量(g)4.4
定格125V・5A
コンセント個数4
コンセント定格(定格)2P・15A・125V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×329×207
電線長さ(m)20
電線仕様VCT1.25mm2×2心
使用場所屋外用(防雨型)
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利!
かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!
用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに
回転数(min-1[r.p.m])約170
電源(V)AC100
電流(A)0.35
定格消費電力(W)25
コード長さ(m)約1
穴あけ能力(mm) 木工最大4
最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36)
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約0.43
セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)
ビット差込部(mm)6.35六角軸
定格時間(分)20
安心と信頼の「JAPAN MADE」。シンプルデザインの屋外用防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成型タイプです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。温度センサーは自動復帰型です。
質量(kg)4.4
コンセント個数2
コンセント形状2P 5A 125V
電線長さ(m)20
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
限度電流(A)5
使用場所屋外
特性防雨型
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。