電動工具 :「2mmネジ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め
付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース
質量(g)330
回転数(min-1[r.p.m])235
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
最大トルク(N・m)5.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46
能力(mm)木ネジΦ5×45
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(時間)3(空→フル充電)
ビット寸法(mm)HEX6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付
ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時)
電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上)
18Vインパクト対応 強力型
コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番753-6666
セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット
全長(mm)134
質量(g)250
差込角(mm)6.35
シャンク径(Φmm)6.35
ヘッド幅(mm)55
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ!
作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。
さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。
2WAY LEDライトで暗がりを解消。
まっすぐキレイなネジ締めをサポート。
手で最後の確認締めもOK。
M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。
電池の使い過ぎや高温を防止。
スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。
M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。
クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g)600
穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴
締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本
適合ねじ小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1)
バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)
回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ)
穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴
寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
ハイパワー最大出力1200W!
作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2心・5
質量(kg)2.2
サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル
長さ(mm)391
幅(mm)-
高さ(mm)75(ギヤカバー)
電源(V)単相100
電圧(V)単相100
最大出力(W)1650
コード長さ(m)2.5
グリップ部(mm)Φ41
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
胴径(Φmm)86
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
こんなお得な商品も!

充電式インパクトドライバーセット 18V
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
18Vリチウムイオン充電池を採用したハイクラスのパワー(最大トルク155N・m)と同時に、従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。
適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。
最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応し、1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。
18V 1.5Ahのリチウムイオン電池が2個付き。
ビット交換はワンタッチ式。
ウッドデッキなどの長いネジ打ちに最適なパワフル仕様。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)1.5
チャック能力(mm)6.35
最大締付トルク(N・m)155
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
回転数(min-1[回/分])0~3000
充電時間(分)約80
バッテリーリチウムイオン
質量(kg)約1.4(充電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220
打撃数(min-1[回/分])0~3900
付属品1A充電器(約80分充電)、18V 1.5Ah充電池×2、両頭ビット、キットボックス
スイッチ無段変速
作業量(目安)(パイン材)Φ3.8mm×38mm/約420本
トラスコ品番493-4369
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
入力はAC100Vにダイレクトに接続できます。トルク調整は無段階調整です。
付属品ビット、カーボンブラシ、平2P変換プラグ
電源(V)AC100
電源コード(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB)
乾電池式のコードレスタイプなので、どこでも使えます!
スイッチ押すだけ簡単DIY!
正転・逆転、穴あけ・ネジ廻し作業
軽くて扱いやすい!
用途家具の組立て・扉などの取付けに
穴あけ能力(mm)木工ドリル刃/最大Φ3(2×4材)
最大締付トルク(N・m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])210
ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大Φ3.1(2×4材)
タイプ六角軸専用、DIY専用
本体質量(g)約240
定格時間(分)5
電源単三乾電池4本(別売)
乾電池式で場所を選ばず大活躍。
軽量&コンパクトで扱いやすい。
マグネット付チャックでビットの取り付けがカンタン。
締める・ゆるめるの切り替えがスイッチ1つ。
用途ネジの締め付け・ゆるめに。
木材・樹脂への穴あけに(ドリル刃別売)
回転数(min-1[r.p.m])210
ねじ締め能力(mm)木ネジ最大Φ3.1(2×4材)
穴あけ能力(mm) 木工最大Φ3(2×4材)
電源単三アルカリ乾電池4本
定格使用時間(分)10
付属品先端ビット6.35mm六角軸(+No.1×50mm×1本、+No.2×50mm×2本、-4mm×50mm×1本、-6mm×50mm×1本)
質量(g)240(本体のみ)
長さ(mm)約110
幅(mm)45
高さ(mm)155
電圧(V)DC6
最大締付トルク(N・m)約3.0
適合ビット(mm)マグネット式6.35六角軸
1台
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給
キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)
トルク調整無段階
空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。
用途エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。
スタート方式レバースタート式
RoHS指令(10物質対応)対応
M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。
回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。
全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。
バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg)2.17
付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147
ねじ容量(cc)200~220
適合ねじ首下長(mm)19まで
入力電源(V)DC12~15
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。
簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。
裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口
寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75)
適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
錆びて固着したボルトナット まだバーナーで炙ってますか?IH(電磁誘導)で瞬間加熱!!
用途急速加熱で固着したネジやベアリングの分解に使用します。 。電源:100V 。チューブコイル:Φ25mm、Φ30mm、Φ45mm 各2本 。フレキシブルコイル:27cm 。重量:1.1kg 。サイズ:39×11×7cm 。出力電力:1100W
電源(V)100
1個
¥95,550
税込¥105,105
欠品中
モノ作りは「下準備が命、カットの精度で全てが決まる。」をコンセプトに鉄工DIYを材料カットから溶接まで全て完結出来るようにと願いを込めたエッジホッパーにポータブル性を追求し手持式でも使用が可能な【エッジホッパー ピッコロ】が仲間入りしました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。
セット内容取説・保証書・本体固定ネジ×3(六角穴対辺5mm)・帯のこ刃(本体取付)・調整用六角レンチ2種(対辺5mm/4mm)
質量(kg)13.6(台座式時)/7.0(手持式時)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)600
角度(°)切り出し角度:0~45(ヘッド部回転)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×290×435
入力電圧(V)AC100
切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ40/角パイプ:40×80(台座式時)
切断能力(mm)パイプ80、120
ノコ刃周速((m/s)[m/分])68~116
切断能力(mm)パイプ角80×80(台座式時0°)、120×120(手持式時)
材質(刃)コバルトハイス
速度調節方式無段階
帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
付属品:ミニドライバー用ビットセット (黒染加工・片頭、段付寸法13mm)、(+)#2×45mm、(+)#2×100mm、USB充電ケーブル(50cm)。小さく、軽く、使いやすい。多様な部材のネジ締めに対応:配線器具の取り付け、分電盤の端子のネジ締め、精密機器のメンテナンス、家具のネジ送り・手締めなどに。より精密な作業が可能:ピタッと止まるブレーキ付、手締めも可能。使いやすさを向上:高輝度LED採用で明るさ約2.5倍、簡易ライトとしてLEDのみ点灯も可能。誤作動を起こしにくいスイッチ形状。手軽なUSB充電、Type-C対応。高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。低トルク+ブレーキ機能搭載で、より精密な作業が可能に。オン/オフが調整しやすいプッシュスイッチ採用で細かい作業を可能に。
質量(g)170
能力小ネジ・鉄(バネ座金なし)M3×5:約2100本、M6×10:約2000本
ハンドル長さ(mm)全長:131
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9、11.5、13)
バッテリーリチウムイオン電池3.7V(850mAh)
ライト種類高輝度LED
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])弾性体締付トルク:0.4(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)
作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)
充電時間(分)約45(市販USB充電器5V2Aの場合)
シャンクサイズ(mm)六角:6.35
回転数(min-1[回/分])850
1台
¥9,800
税込¥10,780
翌日出荷
プッシュスタート式。精密小ねじから一般小ねじまで幅広い用途をカバーします。
ワイドな出力トルク範囲ですので、幅広いトルク範囲で使用できます。
静電気防止対策としてビットアースを使用しています。作業しやすい正逆スイッチ付です。
電磁波、電気ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMC対策を採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
トルク調整無段階
仕様静電気対策品トランスレスタイプ
長さ(mm)260
質量(kg)0.55
コード長さ(m)2.8
これで、誰でも熟練工に。
モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。
異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。
ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。
ネジ締め本数をディスプレイ表示します。
シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。
コード長さ(m)2
NEWブラシレスは、性能・品質・耐久性はもちろん、内部部品のユニット化によりメンテナンス時の分解・組立が容易に!
従来のブラシレス(BL系)に並ぶ性能・品質・耐久性を備え、よりメンテナンス性を高めました。
ブラシ付きドライバー(CL、α系)からブラシレス(BLG系)への 移行がコストの負担なくスムーズに行えます。
仕様●スタート方式:プッシュレバー両用スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、2-1、2/ lbf・in・・・1、7-10 /kgf・cm・・・2-●トルク切替:無段階調整●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・2、3-3 / タッピングネジ・・・2-3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4 /六角シャンク:H5と5HEX(両用受口)又は1/4HEX●適合電源:機種名 T-45BL、T-70BL●コード番号:119-0162392
アズワン品番67-4832-22
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。
国内は3年間保証です。
メンテナンスの必要性が少ないです。
適合電源装置T-45BL、T-70BL
適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
タフな作業にトランスレスドライバー
入力はACコンセントにダイレクトに接続できます。本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計です。
コード長さ(m)3
スタート方式プッシュスタート式
トルク切替無段階調整
NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。)
不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。)
ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V)AC100
入力電源(V)DC12
セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター
質量(kg)約3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136
外部出力標準化(信号線)
使用電源ACアダプター
入力電流(mA)500
回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路
適合ねじ首下長(mm)18まで
ねじ容量(cc)150
お手持ちのインパクトドライバーが簡単に電動タガネに早変わり!!。コンプレッサー、コードが不要!!
用途端部、隅のケレン作業に。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落としに。手摺り等の際部分のハツリに。溶接後のスラグ落としに。船舶のサビ・貝殻落としに。
質量(g)610
本体寸法(mm)全長310/握り部30×握り部全長80
スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します
モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。
スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。
起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。
また、本体を握ったままで操作が可能です。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。
また、カーボンブラシの交換も不要です。
高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。
日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。
高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
電源単相交流 50/60
モーターACブラシレスモーター
低トルクの締め付けに威力を発揮します。
精密小ねじを正確に安定した力で締め付けができる低トルク専用ドライバーです。
小型・軽量タイプなので女性でも握りやすいグリップ径です。
CL-2000はコアレスモーターの採用により耐久性に優れています。
低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます。
仕様●スタート方式:レバー スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、1-0、55/lbf・in・・・0、9-4、8/kgf・cm・・・1-5、5●トルク切替:無段階調整●無負荷回転速度(r、p、m)±10%:Low・・・690/High・・・1000●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・1、4-2、6/タッピングネジ・・・1、4-2、3●ビット:ハイオスシャンク(標準):H4/六角シャンク:1/4HEX又は5HEX●適合電源:機種名 CLT-60、CLT-100、MC-70L、CLT-45●コード番号:119-0162397
アズワン品番67-4832-24
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)。高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。
仕様【無負荷回転速度(r.p.m)】High:990 ±10%、Low:650 ±10%
トルク切替無段階調整
適合電源装置T-45BL,T-70BL
超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。
加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。
アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。
ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。
切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。
小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。
作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。
作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。
ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。
面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R
面取り角度(°)15~45
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)4.0
定格時間(分)連続
付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本
本体質量(kg)3.9
持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。
定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。
本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]
切断角度0、45
切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50
切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50
切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30
電源(V)単相100
電流(A)3.5
消費電力(W)340
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)21
バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)
質量(kg)21
付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ
寸法(幅W×高さH)(mm)746×353
トラスコ品番354-3994
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
トルク調整無段階
仕様静電気対策品トランスレスタイプ
電気代の目安0.8円/h
長さ(mm)256
質量(kg)0.55
コード長さ(m)2.8
コンクリート・木材・金属の穴あけ、ねじの締め付けや緩めに作業に応じて「ドリル」・「振動ドリル」・「ねじ締め」のモードに切り替えることができます。1回の充電で30mm厚コンクリートブロックに約50孔穴あけ可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時 ドリル径:Φ5mm/速度:高速)
仕様●本体(SL-BDR40-AS)●▼モーター電圧:DC18V●▼無負荷回転数:HIGH/約0~1,800min-1、LOW/約0~500min-1(無段変速)●▼打撃数:HIGH/約0~27,000回/分、LOW/約0~7,500回/分●▼最大トルク:HIGH/約20N・m(203kgf・m)、LOW/約40N・m(407kgf・m)●▼チャック能力:Φ1.5~13mm●▼クラッチ数:20段(最小1~最大20)●▼本体サイズ:約長さ160×幅72×高さ205(mm)※ベルトフック除く●▼質量:約1kg ※ベルトフック含む ●▼使用環境温度:5~40℃● 【穴あけ能力】●▼コンクリート:Φ13mm●▼鉄工:Φ13mm●▼木工:Φ32mm ●【穴あけ】●▼コンクリートドリル:Φ5mm●▼コンクリートブロック(厚み30mm):約50本(高速)●▼鉄工用ドリル:Φ6.5mm●▼冷間圧延鋼板(厚み1.6mm):約25本(高速)●▼鉄工用ドリル:Φ13mm●▼冷間圧延鋼板(厚み1.6mm):約15本(低速)●▼木工用ドリル:Φ15mm●▼米松(厚み50mm):約150本(高速)●▼木工用ドリル:Φ27mm/米松(厚み50mm):約50本(低速)●【ねじ締め】●▼木ねじ:Φ4.1×38mm●▼米松:約400本(高速)●▼木ねじ:Φ4.1×38mm●▼米松:約430本(低速)●充電器(SL-18SBC-A)●▼定格電圧:AC100V●▼定格周波数:50/60Hz●▼充電時間:約60分●▼出力電圧:DC20V●▼コード長:約1.8m●バッテリーパック(SL-182BP-A)●▼電池種類:リチウムイオン●▼電池電圧:DC18V●▼容量:2.0Ah 36Wh●付属品:18V専用ブラシレス振動ドリル×16.35mm、六角軸両頭ビット×1、取扱説明書×1
アズワン品番68-4533-41
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
AC機を超え、さらなる高みへ!
関連資料(3.5MB)
長さ(mm)254
幅(mm)84
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ
消費電力(W)10
コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
規格静電気規格 EN100015-1 適合
仕様ビットアース有り
適合DLR5640-WN
質量(kg)0.23
適合ビット(mm)Φ4シャンク
静電気対策(欧州静電気規格をクリア)です。
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)10
コード長さ(m)1.5
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
仕様レバースタート式
適合DLC1110-EN
長さ(mm)165.5
質量(kg)0.23
適合ビット(mm)4
お得な18Vコードレスコンボキットです。本体2機種、4Ahバッテリー2個がセットになっています。
【1】【インパクトドライバーGDR18V-200型】
最大トルク200N・mのハイパワー、明るい3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
電動工具を守るETP(Extreme Tool Protection)防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります
【2】【振動ドライバードリルGSB18V-55型】
コンパクトヘッド191mm、軽量1.4kg
電子無段変速&ギア式2段変速、13mmメタルチャック採用
正転・逆転機構、LEDライト
用途ネジ締め、コンクリート・モルタル・木工・鉄等への穴あけ、ボルト締め
定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)
回転数(min-1[回/分])【1】0~3400 【2】0~460/1800
最大トルク(N・m)【1】200 【2】剛性体締付55/弾性体締付28(ドリルポジション)
打撃数(min-1[回/分])【1】0~4000/【2】0~27000
タイプ【1】インパクトドライバーGDR18V-200型、【2】振動ドライバードリルGSB18V-55型
付属品本体2機種、4AhバッテリーA1840LIB型×2個、充電器GAL18V-40型、ケースL-CASE型
能力【1】普通ボルトM6~M14/高力ボルトM6~M12 【2】ネジ締め10mmΦ/コンクリート13mmΦ/鉄工13mmΦ/木工35mmΦ/鉄工ホールソー53mmΦ
チャック把握範囲(Φmm)【2】1.5~13
充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電)
質量(kg)【1】1.8、【2】1.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【1】253×126×61/【2】230×191×64
1セット
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])4600
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)18
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)4.5
定格消費電力(W)430
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
本体寸法(mm)全長278
付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本
仕様電動式小型面取り機二重絶縁
質量(kg)2.5
トラスコ品番116-6484
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
1
2
3
4
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。