電動工具 :「2v用 LED」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
IP54の防塵・防水性能を搭載。明るさは500/1,500ルーメンの2段階に切り替え可能。電池残量が不足した際には2回点滅でお知らせする機能搭載。Dewalt 18Vプラットフォーム搭載(他のDewalt製18Vシリーズとバッテリーを共用可能)。
質量(kg)0.64 (本体のみ)
定格電圧(V)DC18
角度調整範囲0-90°(6段階)
防塵防水性能IP54
明るさ(Lm)500/1500
連続点灯時間(時間)約10
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。
大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。
面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。
2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。)
明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。
持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。)
14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売)
バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)
照度(Lx)約3000(40cm前方)
光束(Lm)約1500
連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間
バッテリーリチウムイオン
寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
質量(g)610(本体のみ)
点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)
回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)
機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温
照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)
トラスコ品番835-6931
適合バッテリーEZ9L54
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
手のひらサイズのコンパクトライト。
明るい750ルーメン、約7時間連続点灯(明るさ強、18V5Ah電池使用/USBでの給電がない時)。
電池パックを付けたまま持ち運びに便利なハンドル付き。
ハンドル部にフックを内蔵しているので吊下げにも対応。
ライト面がフレキシブルに可動し明かりの必要な場所を自在に照射。
用途屋根裏や床下などの狭所作業、暗所での工事、設備メンテナンス、車への荷物の積み込みなどに
電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6
照度(Lx)約1500(40cm前方)
本体質量(g)380
ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)
機能電池残容量表示、電池切れ・LED高温・電池高温お知らせ機能
バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)
点灯方式明るさ3段階切替(強)100%、(中)約50%、(弱)約10%
光束(Lm)約750
適合バッテリーEZ9L54(別売り)
照射角開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)
USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
側板にLEDを付けた電工ドラムです。LED付なので暗闇でも一目稜線!ぶつかったり踏んでしまうなどの危険を回避します。
用途各種屋外工事
特性防雨、アース付
使用場所屋外
電線長さ(m)3
特性防雨、防塵
仕様防雨・防塵型
材質チューブ・PVC(ポリ塩化ビニル)
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×258×364
保護機能温度センサー(自動復帰型)
チューブ径(Φmm)Φ5.5
LED使用数(個)1mあたり36
18段階 クラッチ調整可能
LEDライト、無段変速、手締め機能付、正転・逆転、ブレーキ付、USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに
木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに
仕様本体(DDR-144LiB)、バッテリーパック(BP-144LiA)
セット内容2スピードドリル&ドライバー本体×1、充電器×1、バッテリーパック×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、収納袋×1
質量(kg)約1.25(バッテリーパック含む)
出力電圧(V)(バッテリーパック)DC5、(充電器)DC14.4V
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×75×225(ベルトフック除く)
出力電流(A)1
使用電池リチウムイオン電池
充電器形名充電器(BC-144LiA)
モーター電圧(V)DC14.4
クラッチ数(段)18段(最小1~最大18)
アズワン品番64-4062-42
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!
充電式インパクトドライバーセット 18V
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
電池容量が2.0Ahへアップ!
14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに
質量(kg)1.3
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28
締付能力(普通ボルト)M6~M14
蓄電池形名BSL1420
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
締付能力(小ねじ)M4~M8
蓄電池容量(Ah)2
六角軸二面幅(mm)6.35
軽量・コンパクトで女性にも扱いやすい
場所を選ばずどこでも使える充電式
低速/高速切替可能
充電残量表示付き:充電残量に応じて3段階でランプが点灯します
LEDライト
無段変速
正転・逆転
ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・ゆるめに
木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに
質量(kg)約1.0(内蔵バッテリー)
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.7
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC13.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×65×200
電池リチウムイオン電池
モーター電圧(V)(本体)DC10.8
1個
¥5,688
税込¥6,257
翌々日出荷
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量。電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる。充電時間が速い
付属品急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー
質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700
モーター直流モーター
先端形状六角軸二面幅6.35mm
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
その他の機能LEDライト付
最大締付トルク(N・m)110※M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘグザゴンソケット使用
使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ
蓄電池電圧(V)10.8
蓄電池形名BSL1220M
充電器形名UC12SL
充電時間(分)約30
蓄電池容量(Ah)2
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10
打撃数(min-1)0~3200
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
質量(g)170
能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本
最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)
電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAh
バッテリー電圧(V)3.7
付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm
適合ビット六角ビット 対辺6.35mm
作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)
充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)
バッテリー容量(mAh)850
回転数(min-1[回/分])850
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
用途ネジの締め、緩め。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1
質量(g)320
回転数(min-1[r.p.m])360
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42
ねじ締め能力(mm)5
ねじ締め能力(mm) 小ねじ5
締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約120(空→フル充電)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」
トップクラスの穴あけスピード&低振動
穴あけスピード約23%UP!
従来製品より約18%低振動化
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
付属品デプスゲージ、サイドハンドル、ケース
質量(kg)2.5(サイドハンドル含)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800
本体寸法(mm)271×211×81(蓄電池装着時)
無負荷打撃数(min-1)NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
アズワン品番65-1989-83
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
大容量バッテリーで長時間使える!
適正トルクで強すぎない!(電気工事屋さん向け)
電動&手締めがこの一本で!
大容量バッテリー(1500mAh):最長約2時間(無負荷連続)
先端を照らすLEDライト付
専用ビットはマグネット式で簡単差替え
交換ビット7本付
スイッチ(正/逆回転)
USB充電口(Type-C)
長さ(mm)160
幅(mm)40
高さ(mm)40
適合ビット(mm)対辺6.35mm 六角ストレートビット
材質本体:樹脂(ABS PC PA TPE)、ビット:Cr-V
寸法(mm)40×160
質量(g)210
動作環境-10~45
充電時間(時間)約2(5V 1A)
充電可能回数約300(80%の容量を維持)(バッテリー交換はできません)
回転数(min-1[回/分])最大260(無負荷)
使用時間(時間)最長約2(無負荷連続 実使用では短くなります)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ハイパワー、35,000回転のハイスピードミニルーターです。軽量コンパクト。LEDライト付き。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。
回転数(min-1[r.p.m])5000~35000
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×55×55
コレット径(Φmm)0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
「最高圧力1,100kPa。これひとつで様々な空気入れ。」
自動車タイヤ、ロードバイクタイヤ、サッカーボール、エアベッドなど多用途に使える
タイヤなど用の高圧モードとレジャー用品の高容量モードの2モード搭載
標準付属品を本体に収納でき、アダプタを紛失しにくい
車載電源対応(DC12V)
適正空気圧を設定すると指定の空気圧で停止する自動停止機能
LEDライト搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース
寸法(mm)【機体】328×259×185(BSL36A18X装着時)
質量(kg)2.8(蓄電池除く)
吐出量(L/min)(18V蓄電池満充電時)高圧モード:14、高容量モード:430
最高圧力(高圧モード時)160PSI/11Bar/1100kPa
使用電源マルチボルト蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、車載電源(DC12V)
関連資料(1.19MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!
充電式ポリシャー 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。
低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。
握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。
工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。
作業面を照らせるLEDライト付。
10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。
バッテリー残量インジケーター表示付。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×2、キャンバスバッグ×1
全長(mm)191
質量(g)880
回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)10.8
パッド径(Φmm)75
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
充電式ポリシャー 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。
低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。
握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。
工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。
作業面を照らせるLEDライト付。
10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。
バッテリー残量インジケーター表示
SI-440Pの電池パック1個仕様です。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×1、キャンバスバッグ×1
全長(mm)191
質量(g)880
回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)10.8
パッド径(Φmm)75
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
最大トルク200N・m
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
回転数(min-1[回/分])0~3400
打撃数(min-1[回/分])0~4000
締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12
締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16
最大締付トルク(N・m)200
屋外型のLEDライン付電工ドラム30mです。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、屋内・屋外兼用型
質量(kg)7.7
電流(A)過負荷:15
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント形状接地2P/15A・125V防雨キャップ付
定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
電線長さ(m)30
パイロットランプあり
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3心
電流(mA)漏電遮断:15
保証期間3年
使用場所屋外
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165
打撃数(min-1[回/分])0~3700
作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
LEDライト:スイッチ連動
ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本
ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本
振動3軸合成値(m/s2)11.8
回転数(min-1[回/分])0~2750
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
20段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
回転数(min-1[回/分])0~460/1750
チャック把握範囲(Φmm)0.8~10
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×181×50
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工32
締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
DIYでのネジ締めから穴あけまで幅広くカバー
18V1.5Ahバッテリー、ギア式2段変速、無段変速メインスイッチ、20段階トルク調整など充実のパワーと機能
暗所で便利なLEDライト
用途ネジ締め・穴あけ
付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース
質量(kg)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×214×80
能力(Φmm)鉄工13、木工30、ネジ締め8
トルク調整20段階
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を満たした18Vハイスタンダードシリーズ。
プロフェッショナルユーザ向け『BB-Proシリーズ』。
ハイパワー160N・mでプロフェッショナルの作業にも十分なパワーを発揮します。
2.0Ahバッテリー2個付。
バッテリーを保護するECP機能搭載。
過放電・過電流・過充電・オーバーヒート・極端な温度条件等のリチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因をシャットアウトします。
EMP機能搭載で過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります。
同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
LEDライト付で暗所作業で威力を発揮します。
用途ネジ・ボルトの締め・緩め
定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー)
バッテリー容量(Ah)2.0(2個)
充電時間(分)約65(空→フル充電:2.0Ahバッテリー)
最大締付トルク(N・m)160
回転数(min-1[r.p.m])0~2800
締付能力(普通ボルト)M6~14
締付能力(高力ボルト)M6~M12
打撃数(min-1[回/分])0~3600
付属品2.0Ahバッテリー2個、充電器、キャリングケース
質量(kg)1.4(バッテリー含む)
寸法(幅W×高さH)(mm)153×234
機能正転・逆転機構、リチウムイオンテクノロジー、クールパック
バッテリー電圧(V)18
適合バッテリーA1820LIB,A1850LIB
振動3軸合成値(m/s2)ねじ締め時:9.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増
ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備
36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能!
サイレントモード・キックバック軽減システム搭載
LEDライト装備
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)
蓄電池電圧(V)36/18
ノコ刃外径(Φmm)150
取付穴径(Φmm)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600
容量(A)蓄電池:2.5/5
最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40
仕様角度切り範囲:0~左45°
モーターブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時)
質量(kg)6.6(蓄電池装着時)
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
連続作業に強い、ネジ締めが速い。
ボルト締め連続作業量約2倍
ネジ締めスピード約1.25倍
足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発
影が出にくい2灯LEDを新搭載
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
バッテリー容量(Ah)5.0
「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」
トップクラスの穴あけスピード&低振動
穴あけスピード約23%UP!
従来製品より約18%低振動化
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
用途コンクリートへの穴あけ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800
無負荷打撃数(min-1)NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個
質量(kg)1.9
ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本
穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61
ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本
チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)
適合バッテリーEZ9L54
振動3軸合成値(m/s2)7.5
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック14V(5.0Ah)×2個
質量(kg)1.8
回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×234×61
チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)14
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]
打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3000
適合バッテリーEZ9L54
振動3軸合成値(m/s2)7.5
コードレスで「自在Xスピーディー」。ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現!。片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション。スピード調整ダイヤル(無断変速)付。集じん機接続可能。ツインLEDライト、スピンドルロック付。ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、コレットコーン(6mm本体装着/8mm)、スパナ(23mm)、テンプレードガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)、ストレートビット(6×6mm)、トリマガイド、ストレートガイド、電池カバー
ストローク(mm)40
質量(kg)1.9(蓄電池装着時)
電圧(V)36
回転数(min-1[r.p.m])10000~30000
バッテリーBSL36A18
バッテリー容量(Ah)2.5
充電器形名UC18YDL2
ビット軸径(Φmm)6、8
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)128×226×100(電池装着時)
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
連続作業に強い、ネジ締めが速い。
ボルト締め連続作業量約2倍
ネジ締めスピード約1.25倍
足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発
影が出にくい2灯LEDを新搭載
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
バッテリー電圧(V)14.4
回転数(min-1[回/分])強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【正逆同トルク】(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420]
ねじ締め能力(mm)ボルト(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約360本(14.4V 5.0Ah)
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100
付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2
質量(kg)1.6(14.4V 5.0Ah)
穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(14.4V 5.0Ah)
ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
寸法(全長×全高×幅)(mm)127×232×60(14.4V 5.0Ah)
軽量1.4kgのコンパクトボディで使いやすいコードレスシェアです。
シェアヘッドは曲線部でも優れた操作性を発揮するデザインです。
軟鋼板1.3mmまで切断可能です。
ブレードの4面を全て使用できる長寿命ブレード採用。
電池残量を3つのLEDで表示します。
キャリングケースはL-BOXX102Nが標準付属です。
用途薄い金属の切断作業
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
切断能力(mm)軟鋼板1.3
切断能力(mm)ステンレス0.6
切断能力(mm)アルミニウム2.2
質量(kg)1.4
振動3軸合成値(m/s2)3.5
トラスコ品番824-6624
セット内容本体、2.0Ahバッテリー1個、充電器AL1130CV、ブレード1セット、キャリングケース(L-BOXX102)、L-BOXXインレイ
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×131×70
回転数(min-1[回/分])3600
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです!
ドライバドリルとは?
⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体0.83kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。
◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎ソフトケース(JCD28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。
定格電圧(V)DC10.8
最大トルク(N・m)28
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速)
質量(g)830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210
把握径(Φmm)10(最大チャック)
スライド式4段変速スイッチ。回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。
「イージーツイストシステム」世界初!本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。
多種多様なDremelアクセサリおよびアタッチメントと装着できます。Dremelアタッチメントのほとんどが使用可能で、作業の幅が更に広がります。
LEDライト搭載
0.8・1.6・2.4・3.0mm軸のコレットも使用可能です。
本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。
仕様●バッテリー:DC3.6V(2.0Ahリチウムイオンバッテリー)●充電時間:約2時間45分●全長:185mm●サイズ:185×40×38mm●使用可能コレット径:Φ0.8mm、Φ1.6mm、Φ2.4mm、Φ3.0mm、Φ3.2mm●重量:270g●材質:ポリアミド樹脂(PA)●回転数:8000/14000/21000/25000rpm(4段階設定)●コレットチャック:3.2mm●付属品:アクセサリー15個、USB-ACアダプター、USBケーブル●定格電圧:3.6V(2.0アンペア)
アズワン品番64-7928-37
1セット
¥14,700
税込¥16,170
当日出荷
「小型・軽量ボディでラクにすばやく穴あけ」
従来製品に比べて約2.1kg軽量化で取り回しやすい!
トップクラスの穴あけスピード効率
従来製品より穴あけスピード約44%UP!
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
2LXPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
質量(kg)2.3(サイドハンドル含)
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800
打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
「コードレスでエア感。」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて)
業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感
コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません
持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です
コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮
38mm長まで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます
壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク
動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減
LEDライト搭載
平打ち用ノーズキャップ搭載
空打ち防止機構付き
ダイヤル式打込深さ調整機構付き
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、充電器、平打ち用ノーズキャップ、六角坊スパナ(3mm)、保護メガネ、電池カバー、ケース
質量(kg)3.1(電池装着時)
タイプ本体、電池、充電器、ケース
ステープル装填数90(1連+15本)
蓄電池電圧(V)36/18
ステープル幅(mm)4(MA線)
ステープル長さ(mm)16.19.25.32.38
1充電当たりの作業量約2200本
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
クラス最小にして、最強・最速
3灯式LEDライト
3つのLEDで電池残量を表示
ビット別売
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:105N・m●締付能力:ボルト:M4~M12高力ボルト:M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:0~2600rpm●打撃数:0~3100rpm●サイズ:137×177(H)mm●重量:0.96kg●付属品:バッテリー×2、充電器、ケース
アズワン品番65-2226-67
1台
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。
1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
3段階パワーコントロール機能
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12
締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16
最大締付トルク(N・m)210
1
2
3
4
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。