電動工具 :「45L」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単!素早いビット切り替え ※下穴錐は付属されておりません。 正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズ コンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい! 低速・高速切り替え可能。高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに、低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みに ツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!
用途ねじの締め付け・緩めに 下穴開けに 仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード 付属品本体×1、両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm)、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1 ねじ締め能力米松Φ4.1×38mm/Lowモード 約340本、Highモード 約210本 穴あけ能力米松60mm/Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本 (付属品) 能力(mm) 鉄工(最大穴径)低速/高速:約Φ10 能力(mm) 木工(最大穴径)低速:約Φ30/高速:約Φ20 モーター電圧(V)20(最大)
1セット
14,980 税込16,478
9日以内出荷

簡単!素早いビット切り替え※下穴錐は付属されておりません。正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズ。コンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい!。低速・高速切り替え可能 高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに 低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みに。ツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!
用途ねじの締め付け・緩めに 下穴開けに 仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード 付属品両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm) 本体質量(kg)約0.93 穴あけ能力(mm) 木工約30/25(低速/高速) ねじ締め能力Φ4.1×38mm米松 約340本/210本(低速/高速) 最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10 能力(mm)鉄工(最大穴径) 低速/高速 約Φ10 木材(最大穴径) 低速 約Φ30/高速 約Φ20 モーター電圧(V)最大20 最大穴あけ能力米松60mm Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ACトランスレス。コンセントに直接つなげられ、ラインの変更や取り回しが楽に行えます。 ブラシレスモーター搭載。大幅に耐久性が向上!長く使えて経済的です。 高出力。中トルク高速回転型と高トルク型の2種類を用意。 低ランニングコスト。カーボンブラシの交換が不要の楽々メンテナンス。モーター部は3年保証。 環境負荷低減。カーボン粒子の発生を排除。低消費電力。静音設計。 トルク固定リング標準装備。トルク設定された調整リングを外部からの衝撃などから守り、調整リングのズレを防ぎます。
トルク調整無段階 長さ(mm)275 質量(kg)0.77 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)電池パック
トラスコ品番857-7743 種別SI-165Wコードレスインパクトレンチ用電池パック 質量(g)500
1個
22,980 税込25,278
当日出荷



1袋(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量・コンパクトなのに高容量 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
適合10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応製品 バッテリーリチウムイオン
1台ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm) 質量(kg)17(コードを除く) 全負荷電流(A)15 傾斜切断(°)0°(直角)~45° 切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115 砥石寸法(mm)厚さ4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640 切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104 バイス 高さ(mm)78 バイス最大口幅(mm)235 切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

工事用充電クリーナー 14.4V/18V Panasonic(パナソニック) 動画あり
小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm)452 幅(mm)160 高さ(mm)124 質量(kg)0.89 集塵方式カプセル式
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
88 税込97
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

定評のある強力な切断力!耐久力! 握りやすいソフトグリップ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付 付属品六角棒スパナ トラスコ品番354-4010 質量(kg)15.5 切断能力(mm)パイプ(0°)Φ102、(45°)Φ60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603 カーボンブラシ番号(下二桁)44 電流(A)(50/60Hz)15.0 切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45 バイス最大口幅(mm)240 切断能力(mm)L鋼[0°]100×100、[45°]75×75
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

手にフィットし扱いやすいサイズの握り径 最適なトルクが選べる11段クラッチ 暗所でも作業ができるLEDライト
用途各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。 各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。 穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6 最大トルク(N・m)5(ドリルモード) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4 充電時間(分)60 クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0 クラッチ数(段)11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132 電池パック3.6V、1300mAh/リチウムイオン 付属品充電器 BC-364L/+ドライバビット(No.1×75mm)/+ドライバビット(No.2×65mm) 質量(kg)0.48(内蔵電池含む) トラスコ品番474-3580 バッテリー電圧(V)3.6
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

電池の特性に合わせて2段階で充電します。
トラスコ品番360-8247 質量(g)900 消費電力(W)198 充電時間(分)【14.4V】EZ9L41(実用充電約19分、フル充電約38分)【21.6V】EZ9L61(実用充電約22分・フル充電約41分)【28.8V】EZ9L81(実用充電約27分・フル充電約50分)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングル・軽量鉄骨などの切断に最適!。連続の切断作業でも握りやすいハンドル。加工材をしっかりはさむワンタッチバイス、最大45度の角度切断が出来ます。
用途アングル・軽量鉄骨などの切断に 定格消費電力(W)1450 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)15 コード長さ(m)1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200 最高使用周速度(m/s)80 バイス(mm)(開き)175 付属品砥石(本体取付け)、スパナ、予備カーボンブラシ、取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。ハイパワーで快適、作業スピードアップ。切断スピード30%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能です。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタート方式レバースタート式 トルク切替無段階調整 仕様正逆切替可能
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
44 税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋 質量(kg)5.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.2 刃数(p)40(日本製多種材チップソー) 最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角) 傾斜角度(°)(ノコ刃)45 回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など 仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付 付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ トラスコ品番422-7875 長さ(mm)406 幅(mm)246 質量(kg)8.1 高さ(mm)333 電流(A)11 対応材質鉄工用 切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60 切断能力(mm) 丸(90°)61 切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50 切断能力(mm) 丸(45°)61 カーボンブラシ呼び番号322 充電時間(分)22
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能。
切断能力(mm)(目安・フル充電で)鉄筋(Φ10)約110本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約140本(18V・LS電池装着時) 充電時間(分)18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)、14.4V仕様時:約38(実用)、約54(フル) 砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)345×98×118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、337×98×118(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 質量(kg)2.15(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、2.0(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 回転数(min-1[r.p.m])10000(18VLS電池装着時)、8000(14.4VLS電池装着時) 砥石寸法(mm)《ディスクグラインダー100トイシ研削用》外径/100 厚さ/6 穴径/15《ディスクグラインダー100トイシ切断用》外径/105 穴径/15 付属品グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、補助ハンドル 適合バッテリーEZ9L51、EZ9L45 種別本体のみ 電圧(V)14.4/18 砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105 バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ブロワバキューム(10m延長コード付き) ナカトミ 動画あり
落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし、吸い込みに1台2役。
用途造園業、清掃業等 付属品ダストバック、肩掛けベルト、10m延長コード 消費電力(W)950 絶縁方式二重絶縁 ダストバッグ容量(L)45
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70 質量(kg)1.2(本体のみ) 付属品ノズル 連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分 仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分 長さ(mm)370 幅(mm)148 高さ(mm)213 電圧(V)14.4/18 風量(m3/min)0~約3.0 適合バッテリーEZ9L54
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栄和機械工業モルタルミキサー
用途モルタル混練用 材質ドラム:鉄 電源(V)単相100
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【装着簡単】 電池アダプタに14.4V電池を差し込み、そのまま12V工具に差し込むだけ。 【保護機能を搭載】 連続作業や過負荷作業による過放電(電池使いきり)や高温から、電池を保護。
トラスコ品番777-1860 質量(g)240 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)125×80×84 適合工具(充電圧着器)EZ3902、(充電ケーブルカッター)EZ3591、(充電角穴カッター)EZ3571、(充電インパクトドライバー)EZ7205、EZ6506、(充電オイルパルスインパクトドライバー)EZ6609、(充電インパクトレンチ)EZ6508、(充電マルチインパクトドライバー)EZ6507、EZT614、(充電ドリルドライバー)EZ6404、EZT116、EZT114、EZT113、(充電ジグソー)EZT510 適合純正電池型番EZ9L48(5.0Ah LJタイプ)、EZ9L47(2.0Ah LFタイプ)、EZ9L46(3.0Ah LPタイプ)、EZ9L45(4.2Ah LSタイプ)、EZ9L44(3.3Ah LRタイプ)、EZ9L42(1.5Ah LEタイプ)、EZ9L41(3.1Ah LZタイプ)、EZ9L40(LNタイプ) アズワン品番65-1997-77
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32 長さ(mm)555 幅(mm)160 高さ(mm)124 質量(kg)1.15 適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47 商品タイプ本体
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)高速切断機
握りやすいソフトグリップ採用。
タイプワンタッチバイス付 砥石寸法(Φmm)外径355 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 回転数(min-1[r.p.m])3800 切断角度0°、45° 切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100 切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100 切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45 電源(V)単相200 電流(A)7.5 消費電力(W)1450 コード長さ(m)2心・2.3 バイス最大口幅(mm)240 質量(kg)16 付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの周りを明るく照らし打ちやすいLEDライト付き
用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに 付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.1×65mm×1/+No.2×65mm×1、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃1.5mm×1/2.0mm×1/3.0mm×1、ビットホルダー×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書 質量(kg)0.37 ※ストラップ含む 使用温度範囲(℃)5~40 電圧(V)3.7 温度範囲(℃)【充電時】10~35 ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル) 最大トルク(N・m)4.0(40Kgf・cm) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×145※ストラップ除く 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 ビット差込部(mm)6.35(六角軸) 充電時間90分 電池リチウムイオン電池※交換不可 寿命5年 バッテリー容量(Ah)1.3 モーター電圧(V)DC3.7 入力電流(A)【充電プラグ】1.0 入力電圧【充電プラグ】DC5V
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器 動画あり
入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付 仕様ビットアース付 トルク調整無段階
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

充電式 軽量 コードレススティッククリーナー 掃除機。サイクロン式でしっかり吸い込む。使い分けできる2WAYノズル。紙パック不要で経済的。ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能
用途クリーナーとして。セカンド掃除機、車用などに。コードレスクリーナー コードレス掃除機 ハンディクリーナー 付属品ブラシ付きすき間ノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプター 質量(g)スティッククリーナー時:820 、ハンディクリーナー時:600 コード長さ(m)約1.5 吸込仕事率(W)45 連続使用時間(分)(強)約10、(標準)約25 使用電池リチウムイオン電池 11.1V 2000mAh 運転音(dB)69 充電入力電源(V)AC100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×16.2×10.1 、ハンディクリーナー時:7×7.7×46 充電時間(時間)約3 取扱説明書(2.46MB) 充電出力電源(V)DC13.5 650mA 集じん量(L)0.2
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

軽量5.5kg&コンパクト!。「パッ」と運んで、「サッ」と使える!
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3 回転数(min-1[r.p.m])3600 切断能力(mm) 角(90°)正方形:40、長方形:40×40、L型:40 切断能力(mm) 丸(90°)40 切断能力(mm) 角(45°)正方形:30、長方形:30×40、L型:30 切断能力(mm) 丸(45°)40 刃物外径(mm)125 刃物内径(mm)20 充電時間(分)22 バッテリーリチウムイオンバッテリBL1430 カーボンブラシ呼び番号430 仕様LEDライト付、ブレーキ付 作業量(目安)鋼管(外径34×厚さ3mm):約45本(1充電あたり) 適合バッテリーA-60698,A-60660
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
49 税込54
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

大径穴あけが速い。
用途ネジ締め、穴あけ 仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト(サイディング)~Φ65/Highモード・~Φ110/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(小ネジ)M3~M8 付属品補助ハンドル(EZ7460K4627) トラスコ品番422-9185 質量(kg)2.05(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値) ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×80mm)約240本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約560本 穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴Highモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり)約220穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約30穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約25穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約45穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約90穴 保護等級IP56 バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ) 寸法(全長×全高×幅)(mm)218×240×63
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ) 日東工器 動画あり
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個 質量(kg)0.87(ピストルグリップ付) トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ、アース付
1台
70,980 税込78,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング