電動工具 :「4mm棒」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。 セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm 材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3 質量(g)210 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40 対応機種インパクトドライバー・電気ドリル くわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

バイス能力 幅80×つかみ能力75mm。チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ(4mm、3mm各1本)付。木材、金属類などの穴あけに
仕様●型番:TB-2131●電源:AC100V・190W●穴あけ能力:鉄工:13mm、木工:24mm●チャック能力:1.5~13mm●主軸:ジャコブステーパーNo.6(2-1/2")●回転数:50Hz:450/730/1330/2170/300060Hz:540/880/1600/2610/3600●フトコロ寸法:125mm●送り寸法:60mm●テーブル寸法:196(W)×213(D)mm●サイズ:260(W)×480(D)×720(H)mm●重量:34kg(バイス含む)●コード長:1.8m アズワン品番65-3893-51
1台
78,600 税込86,460
翌々日出荷

AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用 付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本 トラスコ品番287-8011 種別電動式ベルトサンダ 長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165 質量(kg)1.2 ベルト幅(mm)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ベルト長さ(mm)330 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200 定格電流(A)1.8 定格消費電力(W)170 ベルト速度(m/min)670 定格時間(分)30 キャブタイヤコード(m)2
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

正確な穴あけをサポートするドリルガイドです。 丸棒や角材のエッジにも使えるV溝付です。 4mm用センターポンチ付です。
用途垂直穴あけ加工のガイドに 付属品ドリルガイド、ブッシュx5、4mm用センターポンチ 材質ガイド:プラスチック、ブッシュ:快削鋼、ポンチ:炭素工具鋼 寸法(mm)ドリルガイド:76×76×39 本体質量(g)254 適合寸法(mm)ブッシュ:4、5、6、8、10 加工寸法(mm)(最大)1:73角、2:Φ50
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ウッドレースDX
6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)~3500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)80 付属品コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140 質量(kg)約2.2 定格使用時間(分)30 仕様加工材寸法(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用 消費電力(W)100 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1.7 回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500 仕様チャックからベース面の最大距離:約150mm セット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1 幅(mm)170 質量(kg)約4.8 高さ(mm)370 周波数(Hz)50/60 穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0 穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル) ベース寸法(mm)170×170 定格時間(分)15 穴あけ能力(mm) アルミ5 最大送り(mm)ドリルチャック:約20 ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0 穴あけ能力(mm)鋼材3.5
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm) マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561] マグネット部寸法(mm)65×145 最大ストローク(mm)58 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35 マグネット消費電力(W)35 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)35 付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本 位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10 種別低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
1台
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ
用途中研磨用 溶接のビート削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど 付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本 トラスコ品番338-0165 ベルト幅(mm)20 電源(V)AC100(50/60Hz) ベルト長さ(mm)520 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 定格電流(A)5.2 定格消費電力(W)510 本体質量(kg)2.4 ベルト速度(m/min)1540 定格時間(分)30 キャブタイヤコード(m)2.5
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050 電源(V)AC100 消費電力(W)(50/60Hz)330/300 コード長さ(m)1.8 出力(W)180 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 テーブル寸法(mm)190×165 チャック能力(mm)1.5~13 周波数(Hz)50/60 質量(kg)22 ストローク上下(mm)50 付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1 ベース寸法(mm)315×190 チャック~テーブル最大寸法(mm)310 バイス最大口幅(mm)80 チャック~ベース最大寸法(mm)約410 幅(mm)275 高さ(mm)730 電流(A)5.6/4.8
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。 (布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等) 手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。 各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。
コード長さ(m)2 セット内容コントローラー(ソニックカッターZERO100V)×1/ハンドピース×1/専用替刃(エヌティー(株)製BDC-200P 30°)×40/六角レンチ(2mm)/スペアセットビス(M4×P0.7×L4)×4/スペアヒューズ(T1.6AH250V)×2/Oリング×1/電源コード(2m)×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EHP-01 100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーピッコロ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
モノ作りは「下準備が命、カットの精度で全てが決まる。」をコンセプトに鉄工DIYを材料カットから溶接まで全て完結出来るようにと願いを込めたエッジホッパーにポータブル性を追求し手持式でも使用が可能な【エッジホッパー ピッコロ】が仲間入りしました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。 セット内容取説・保証書・本体固定ネジ×3(六角穴対辺5mm)・帯のこ刃(本体取付)・調整用六角レンチ2種(対辺5mm/4mm) 質量(kg)13.6(台座式時)/7.0(手持式時) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)600 角度(°)切り出し角度:0~45(ヘッド部回転) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×290×435 入力電圧(V)AC100 切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ40/角パイプ:40×80(台座式時) 切断能力(mm)パイプ80、120 ノコ刃周速((m/s)[m/分])68~116 切断能力(mm)パイプ角80×80(台座式時0°)、120×120(手持式時) 材質(刃)コバルトハイス 速度調節方式無段階 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
1台
39,980 税込43,978
欠品中

BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダー
エコ商品
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工 質量(g)500 タイプ金属の研削 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105 砥石径(Φmm)76 ボルト径【フランジ付き固定】M5 砥石取付穴径(Φmm)10 回転数(min-1[回/分])19500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
97 税込107
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダー
エコ商品
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工 質量(g)500 タイプ金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105 ボルト径【フランジ付き固定】M5 砥石取付穴径(Φmm)10 回転数(min-1[回/分])19500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MTM-ET60S マイティミニ ETS ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)マイティミニ ETS
エコ商品
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。 付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー 質量(kg)1.8 ベルト幅(mm)60 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)400 ベルト長さ(mm)265 本体寸法(mm)100×123×240 ローラー(W×Φmm)60×50 ベルト速度(m/min)300 胴径(Φmm)57 ベルト寸法(mm)60×265 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

HiKOKI(日立工機)ポーラー用スタンド
フリクションフックにより穴開け。深さの異なる材料でもスピーディーの位置決め可能
付属品ハンドル、M4×6ナベねじ、アジャスター、5mm六角レンチ、M6×10六角穴付ボルト、コンビシュー、13mmスパナ 適合(電気ドリル)D13VC(旧型D13SD、D13TA) アズワン品番64-7055-52
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。 面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R 面取り角度(°)15~45 電源(V)AC100(50/60Hz) キャブタイヤコード(m)4.0 定格時間(分)連続 付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本 本体質量(kg)3.9
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファーステック小型ドリル研磨機
汎用性の高いドリル径2.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1・M5×1) 質量(kg)10 径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0 先端角(°)85~140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×305×165 電源(単相/V)AC100 モーター出力(W)1/3HP 250 モーター回転数(min-1[r.p.m])6000 ドリル先端角度(°)標準付属:85~140
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

軽くて丈夫、さびや歪みのない耐久性に優れたアルミダイカストテーブル 糸ノコ刃の交換が簡単なクイックブレードチェンジ機構
用途直線から曲線切りに 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1)400~1600 ストローク量(mm)18 テーブル寸法(mm)250×380 電源(V)単相100 消費電力(W)50 コード長さ(m)1.8 フトコロ(mm)400 長さ(mm)605 付属品糸ノコ刃(ピンエンドタイプ72山×6本)・糸ノコ刃交換用固定棒・ラバーブーツ(3個)・ノズルアタッチメント・六角棒レンチ(3mm・4mm) 定格使用時間(分)30 質量(kg)12
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。 金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。 ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。 研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。 刃先シンニング加工ができます。
用途鉄工用ドリルの再研磨に。 鉄工用ドリルのシンニング加工に。 モーター回転数(min-1[r.p.m])5100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)200 電源コード(m)1.75(本体より取り外し可能) 付属品コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック) 使用砥石付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)282×185×110 質量(kg)9.8 モーター単相交流式(カーボンブラシレス) 定格使用時間(分)30 研磨可能ドリル(材質)ハイス鋼ドリル、チタンコートハイス鋼ドリル、コバルトハイス鋼ドリル(種類)ストレートシャンクドリル、六角軸ドリル(サイズ)Φ2.0~13.0mm
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。 現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。 左右付け替え自在の送りハンドル。 前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm) マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561] マグネット部寸法(mm)65×145 最大ストローク(mm)80 無負荷回転数(min-1[r.p.m])950 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35 マグネット消費電力(W)35 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)50 付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個 位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10 種別低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所をとらないコンパクトサイズ。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 プーリーで最高回転速度を3段階変速可能。 速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに。 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)100 電流(A)1.2 コード長さ(m)約1.6 回転速度(min-1[r.p.m])ベルト/1.約4700、2.約3000、3.約2000(※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります。) セット内容本体×1、ベース×1、六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1、チャックハンドル×1、ハンドル×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付) 幅(mm)190 寸法(mm)約170×170 質量(kg)約5 高さ(mm)380 周波数(Hz)50/60 穴あけ能力(mm)(木工)6、(鉄工)4 チャック能力(mm)0.6~6.5 チャック(mm)(支柱までの距離)約100 定格時間(分)20 口幅(mm)約65 スピンドルシャフト上下幅(mm)約23 バイス最大口幅(mm)約65 口高(mm)約20
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
質量(kg)37 回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz) 電源AC100V・250W コード長さ(m)3 バイス方式チェーンバイス 鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L) 切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80 サイズ(mm)355×865×415(H)
1台
181,000 税込199,100
翌日出荷

メタルヘッド付きスライドブシュでスピンドルサポートと精密なドリリング。EUスタイルドリル用43mmヘッド。 セルフセンタリングベース。4種のドリリングアングルセッティング(表示付/45度・60度・75度・90度)丸棒ドリリング用のV溝付きメタルベース。 TPE(エラストマー)付きのノンスリップベースでキズを防ぐ。必要な場合にはねじで設置できる取り付け穴あり。 メタル製アングルアジャスターでドリル角度をロック。調整可能なストップカラー。着脱可能なハンドル。
質量(kg)1.62 寸法(cm)35×15×4
1台
8,098 税込8,908
6日以内出荷

狭くて奥まった箇所やコーナー曲面などの研磨に威力を発揮。ロックレバー式スイッチと後方排気方式を採用。冷感防止、ラバーグリップ採用。簡単ベルト交換。角度調整で作業性アップ。ベルト速度の調整可能
用途バリ取り・面取り・ビート削り等の研削作業に! 付属品研磨ベルトZ#60×20mm/2本(内本体装着/1本)、Z#80×20mm/1本、Z#100×20mm/1本、Z#120×20mm/1本、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、ハンドルAssy/1個、甲丸シュー/1個 ベルト幅(mm)20 電源(V)AC100(50/60Hz) ベルト長さ(mm)520 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 定格電流(A)5.2 定格消費電力(W)510 本体質量(kg)2.4 ベルト速度(m/min)1540 定格時間(分)30 キャブタイヤコード(m)2.5
1台
56,980 税込62,678
8日以内出荷

汎用性の高いドリル径3.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能 中国製です
付属品ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1) 質量(kg)8.2 径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0 先端角(°)90~135 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×285×150 電源(単相/V)AC100 モーター出力(W)180 モーター回転数(min-1[r.p.m]) ドリル先端角度(°)標準付属:90~135 ホイール数研磨:CBN#230(ハイスドリル用)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

HiKOKI(日立工機)コードレスニブラ
薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V。ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!。18V機同等以上の高速切断が可能!
用途折板、板金の切断 仕様切断溝幅(mm):5 質量(kg)1.7(BSL1240M装着時) モーター直流ブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×175×74(BSL1240M装着時) 切断能力(mm)軟鋼板1.6 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)10.8 切断能力(mm)ステンレス板1.2 充電時間(分)約60 無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:1200、2:1400、3:1600、4:1800) 最小切断半径(mm)40 関連資料メーカーカタログ(1.62MB)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R 面取り角度(°)45 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)4.5 定格消費電力(W)430 キャブタイヤコード(m)2.5 定格時間(分)30 本体寸法(mm)全長278 付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本 仕様電動式小型面取り機二重絶縁 質量(kg)2.5 トラスコ品番116-6484
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )。セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)。スライド機構。(最大75mmピッチ)。自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18(パイプ貫通)Φ15、Φ18 最大ストローク(mm)120 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)510 キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯) 最大板厚(mm)6 バイス能力(mm)50~150 ピッチ穴あけ幅(mm)最大75 付属品ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本スパナ8×10mm:1本スパナ10×12mm:2本切削油0.5L:1箱 使用刃物ミニブローチ 仕様電動式・環状刃物 種別携帯式穴あけ機 最大パイプ貫通(mm)100 質量(kg)10.5 トラスコ品番117-6234 幅(mm)261 高さ(mm)476 奥行(mm)309 電流(A)5.5
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)充電パワーカッター 18V 5.0Ah
切れ味豪快!18Vパワー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 取り回しやすいコードレスで、作業量はたっぷり。 さまざまな現場・材料に、これ1台。周りの環境に合わせて選べる3WAY切り粉対策。 材料に合わせて選べる6種類の専用刃。 サポート機能が充実。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 回転数(回/分)4500 ノコ刃外径(Φmm)135 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60 能力(目安・フル充電で)金工刃:電線管(Φ25.4mm、t1.2mm)約340本、水道管(塩ビライニング鋼管、Φ34mm、t4.7mm)約70本、ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約150本、軽天材(50×19mm、t0.5mm)約760本、リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約95本、アングル鋼(40×40mm、t3mm)約230本、薄板金工刃:鉄板(450mm、t1.6mm)約25枚、金属サイディング(400mm、t16mm)約270枚、木工刃:2×10材(38×235mm)約280本、角材(45×45mm)約300本、コンパネ(900mm、t12mm)約120枚、薄板木工刃:ベニヤ(900mm、t5mm)約320枚、プラスチック専用刃:塩ビ管(Φ38mm、t3.5mm)約210本、窒業系サイディング刃:窯業系サイディング(455mm、t16mm)約200枚、キッチンパネル(935mm、t3mm)約270枚 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)343×228×160(電池パック装着時の数値) 本体質量(kg)2.55(電池パック装着時) 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 防塵防水性能IP56 付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(Φ135)、六角レンチ(対辺4mm) 回転トルク(N・m[kgf・cm])6.7[68]
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。 抜群の機動性。
付属品パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース 質量(kg)10.7 穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)Φ20、板厚8 作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コ カーボンブラシ呼び番号253 充電時間(分)55
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

コードレスタイプ ベルトン 日東工器 動画あり
「ベルトン」最強クラスの研削性能。モータ出力1270W。※バッテリフル充電時。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。用途に応じて回転数を3000~10000min-1の間で変速可能。研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し、研磨ベルトの劣化を防止。
用途金属製品のバリ取り作業に。 バッテリー容量(Ah)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~10000 質量(kg)2.9(バッテリ含む) 電圧(V)DC36 ベルト速度(m/min)460~1540 ベルト寸法(mm)20×520
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コアドリル径(標準)14.5~170、(最大)180 ストローク(mm)302 回転数(min-1[r.p.m])900 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号203 穴あけ能力(mm)(最大)180、(標準170) コアビット取付ねじM27 付属品工具袋、メガネレンチ(17×21mm)、六角棒レンチ(4mm)、片口スパナ(36mm)、伽リングケース、水処理パッド(A-57146) 質量(kg)14.1(コードを除く)
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時) ターンテーブル回転範囲:左右45° 持ち運びに便利なコンパクト設計 一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適
付属品のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2 タイプDIY用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×395×360(ストッパー開放時) 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)5.6 刃厚(mm)1.4 絶縁方式二重絶縁 定格時間(分)30 切断能力(mm)木工直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°) 回転角度(°)(ターンテーブル)左45~0~右45
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

衝撃吸収構造のハイパワーモーターを採用しています。 溝形鋼、Cチャンネル鋼、ダクターの背面(ウェブ)の加工に適しています。 二重絶縁です。
最大奥行(mm)50 電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)710 穴の形状丸穴/長穴 セット内容油圧オイル、ワークスタンド、ポンチ(丸穴)12mm(本体セット)、ロングダイスB(丸穴)12mm(本体セット)、ハンドル、六角棒レンチ(3・4・5・8mm)、ナット締付棒、スパナ(8×10mm)、ストラップ、ケース、ロングストリッパーL・R トラスコ品番781-1357 長さ(mm)526 幅(mm)125 質量(kg)11.2 高さ(mm)306 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm)(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t4
1台
199,800 税込219,780
欠品中

ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮。不織布仕上ベルトは粒度#150~#400を用意。付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能。ベルト交換も簡単。アース不要。二重絶縁タイプのモータを採用。
用途各種仕上用 仕様電動式、二重絶縁 付属品仕上ベルトAM:#200×2本(内本体装備:1本)六角棒スパナ:4mm×1本 トラスコ品番116-6425 質量(kg)3.1 ベルト幅(mm)60 電源(V)AC100 50/60Hz ベルト長さ(mm)265 定格電流(A)5.2 定格消費電力(W)510 定格時間(分)30 ベルト寸法(mm)60×265 キャブタイヤコード(m)2.5 無負荷ベルト周速(m/min)940
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷

ファーステック鉄骨用ドリル研磨機
通常の刃先形状のドリルで薄板に穴あけを行うと裏面にバリが出やすくなりますが、ローソク刃立て(一文字)形状のドリルを使うことで、裏面にバリが出にくくスムーズな穴あけが可能となります。 1年間の保証付き 仕様頻度の高いサイズのコレットのみに絞ったタイプになります
先端角(°)165~180 ドリル先端角度(°)165~180
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パオック卓上丸ノコ
大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、角度切り、傾斜切りに 付属品バイス・バイス支柱、六角棒レンチ:4、5mm、レンチ:10・13mm、カーボンブラシx2 材質本体:アルミダイキャスト 長さ(mm)最大直線切り:85(傾斜角0°)、90(傾斜角45°)、最大45°切り:65(傾斜角0°)、左40右70(傾斜角45°) 穴径(Φmm)チップソー:20 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)600 刃数(p)72 最大切込深さ(mm)(45°時)25 刃厚(mm)チップソー:2.5 電源コード(m)1.8 最大切込深さ(mm)45(傾斜角0°) 回転速度(min-1[r.p.m])4500 定格時間(分)30 回転角度(°)テーブル:0-左45 取扱説明書(5.39MB) チップソー外径(Φmm)190 取付軸径(Φmm)チップソー:20
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります