電動工具 :「5」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
3,423件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 長さ(m)5 コンセント定格15A・125V 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内用 コンセント2P×3ツ口
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,020 税込2,222
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RP18DA用紙フィルタ(紙パック)
用途乾いた一般ごみ用 品番380954 部品名称フィルタ(5入) 形状図番503
1個(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

1台
29,980 税込32,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機用 紙パック5枚入り
乾式に使用。RYOBI製及びKYOCERA製集じん機に対応
トラスコ品番220-1359
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

驚きの作業量、5.0Ah。 高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。
適合EZ0L81 バッテリー容量(Ah)5.0
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KOWA(宏和工業)延長コード 12A×5m
ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長。 長さ(m)5 コンセント定格12A・125V 電線仕様VCT2芯×0.75sq 使用場所屋内用 コンセント1口
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


簡易型キーレスタイプ。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。 トラスコ品番270-9406 全長(mm)70 質量(g)95
1個
869 税込956
当日出荷

適合本体RP35RSB、RP35RYB、RP35RYD2、RP35RYD、RP35MSB、RP35MYB、RP35MYD2、RP35MYD、RP30M、RP30MY、RP30MY(D)、FRP80SB 集塵容量(L)3.5
1袋(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

アルゴファイルジャパンラップボード5
RoHS
・特殊フィルター方式 ・ワンタッチフィルター交換 ・簡単お手入れ ・DC強力ファンモーター採用
トラスコ品番411-5105 セット内容本体 ・フィルター×2(本体セット済み、交換用) ・ACアダプター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!! 防雨型なので屋外作業時にも使えます。 入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等 質量(kg)1.1 ブラック 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント定格15A・125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 芯数3 電線仕様-種別SVCT2.0mm2 電線色 使用場所屋内・屋外兼用型 特性防雨 関連資料(1.37MB) 防水性IPX3
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1本
49 税込54
3日以内出荷

ホースの付ける位置を変えることで、ブロアーと掃除機、1台2役で使えます。風量は2段階に調節可能です。内蔵のフィルターは水洗いができ、いつでも清潔に保てます。掃除機として利用時、ゴミ捨ても簡単です。
トラスコ品番359-0410 材質本体:ABS 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)725/723 騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/72.2
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1セット(2個)ほか
88 税込97
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

USBから電源がとれる発泡スチロールカッターです。グリップの先端を回転させ作業にあった形状で使用可能です。切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。市販のモバイルバッテリーを接続すれば持ち運び可能です。
用途発泡スチロールの切断、模様切りに。 仕様切断深度(mm):50 付属品弓型アタッチメントSC-5AP×1、棒型アタッチメントSC-5AI×1、こて台、ニクロム線×3 トラスコ品番147-8181 電源(V)5 消費電力(W)5 切断能力発泡スチロール(厚さ4cm)100mm切断に約7秒 最高温度(℃)200 有効長(mm)カッター:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1枚
5,698 税込6,268
当日出荷


雨の日でも屋外で使用できる便利な延長コード。 5mの防雨型延長コード。防塵キャップ付きコネクタ2重方式。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。 コード長さ(m)5 ブラック 材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル) 質量(kg)0.7 電流(A)15・125V コンセント個数1ツ口 電線仕様-種別1.25(ソフトVCT)×3芯 電線仕様-芯数3 最大サージ電圧(V)1500Wまで対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

goot(太洋電機産業)SC-5用 替ニクロム線
説明書に従い、ご自身で切ってお使いください。
用途SC-5APの交換用。 トラスコ品番147-8188 適合機種SC-5AP 質量(g)49 全長(m)1
1個
99 税込109
当日出荷


M12 HB5 JP M12 5.0AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象> レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%長い連続使用時間 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 40を超えるソリューションとの互換性
質量(g)99 電圧(V)12 バッテリーリチウムイオンバッテリー 公称電流(Ah)5 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1枚
5,898 税込6,488
当日出荷

アルゴファイルジャパンアルティマ5e(ファイブイー)
ボディ本体は軽量で持ちやすく、スタイリッシュなデザインが特徴です。3Dプリンターの仕上げなどに最適です。
トラスコ品番486-7641 セット内容ビット3種類装備/ACアダプター/ゴムスタンド 全長(mm)190 タイプ前後運動 電源(V)AC100~240 入力電圧(V)100 振幅(mm)3 往復回数(回/min)1000~5000 外径(mm)35
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷


1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

サンワ(電動工具)ハイチャンファ SC-5
面取能力(600N/mm2)3C(400N/mm2)5C 面取り角度(°)15 ~ 45 回転数(min-1[回/分])2810/50Hz、3380/60Hz 電圧(V)三相 200 電流(A)2.1/50Hz、1.9/60Hz 消費電力(kW)0.4 トラスコ品番852-2729 質量(kg)30
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷


1個
97,400 税込107,140
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)チョウボルト 5X20
適合機種リョービ RESV ブロアバキューム全般
1個
269 税込296
3日以内出荷

適合機種R40YB、R3640DA、R30Y3、R30Y2 集塵容量(L)6.6
1セット(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷

リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 長さ(mm)155 幅(mm)61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) グレー 消費電力(W)充電器/198 締付能力(普通ボルト)M12 締付能力(高力ボルト)M12 チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)5 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60 差込角(sq.)12.7 回転数(min-1[回/分])強モード/0~2300、中モード/0~1400、弱モード/0~1000 打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3500、中モード/0~2800、弱モード/0~2000 振動3軸合成値(m/s2)17
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
599 税込659
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります