電動工具 :「500m」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。
用途小ねじの締め付けに 消費電力(W)48 スタート方式プッシュスタート式 長さ(mm)269 質量(kg)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。
用途小ねじの締め付けに 消費電力(W)48 スタート方式レバースタート式 長さ(mm)269 質量(kg)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANON(中村製作所)電動ドライバー
エコ商品
ハイパワータイプです。
消費電力(W)46 入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 トルク調整無段階 仕様プッシュスタート式 長さ(mm)264 質量(kg)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000~50000min-1の間で回転速度の無段階変速が可能。 低速域から高速域まで滑らかでかつ力強いトルクを発揮します。 特に、最高 50000min-1 の高速回転により精密微細加工を可能にします。 トルク、サイズにより用途に合わせ選択できます。 スイッチは適度なクリック感があり、操作に合わせコントローラからピッと確認音を発します。 スイッチカラーでモータタイプが分かります。 高性能ブラシレスモータによりカーボンブラシの交換が不要で、連続使用 5000 時間をクリアーする抜群の耐久性を誇ります。 ナカニシ精密加工技術により、バーの芯振れを0.02mm 以下に抑えました。 高精度の切削、研削作業に安心してお使い頂けます。 冷却ファンの最適化によりモータの温度上昇を抑え、かつ低騒音を実現しました。 作業者にとって静かで快適な作業環境を提供し、精密加工を可能にします。 Φ0.3mm の極小径からそれぞれのアタッチメントごとに豊富なサイズを揃えています。 またコレット交換はスパナ無しで簡単に交換できます。 ハンドピースには、ナカニシ独自の特殊防塵機構を搭載しています。 切削粉等の異物がベアリング内部に侵入するのを防ぎ、高い耐久性を実現します。 置いたときに安定し、取りやすいハンドピーススタンドを1個付属。 また、背面には予備コレット、スパナ類を装着でき、いざという時にも便利です。 ヘッド交換用 9 種と交換可能で多彩な用途に対応できます。 標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

回転数(min-1[r.p.m])500~5000 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)60 付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ 寸法(mm)395×93×77 質量(kg)1.2 定格使用時間(分)15 仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm) アズワン品番64-9674-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

BITURBOシリーズ、コード式1500W機種並みのハイパワー(ProCORE18V8.0、ProCORE18V12使用時)です。180mmクラスで軽量コンパクトです。充実の安全機能:キックバック防止機能、再始動安全機構、ソフトスタート、ドロップシャットダウン機能、ブレーキ機能、防振サイドハンドル付き、脱落防止保護カバー。4方向ヘッド対応で作業に合わせたヘッドの向きに調整可能です。
用途各種金属等への切断・研磨・研削。錆び落とし。 質量(kg)2.8 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×309×114 砥石径(Φmm)180 スピンドル径M14×2 砥石取付穴径(Φmm)22
1台ほか
58,980 税込64,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ロボテックインパクト
エコ商品
EYFCA1WC060N用受信機、動作するには協業ロボットと受信機が必要となります
仕様トルク測定、角度(着座からの回転角度)測定、波形(締付のトルクカーブ)測定、無線通信機能 付属品伸縮ソケット、信号線プラグ、電源線プラグ 全長(mm)約306(本体のみ) 質量(kg)約1.65(本体のみ)、約1.95(伸縮ソケット込み) 全幅(mm)約91 回転数(min-1[r.p.m])500~2300(設定可能) 定格電圧(V)15 全高(mm)約89 打撃数(min-1[回/分])0~2700 精度トルク:±15% ※メーカー測定条件による目安値 トルク能力範囲(N・m)約20~60 ※本データはメーカー測定条件のもとで測定した参考値です。実際の作業では周囲条件(締付ボルト・部材・固定方法等)により、変化します。実作業での事前確認をおすすめします。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)ビット・レンチ:□12.7 取扱説明書(3.15MB)
1台
479,800 税込527,780
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります