電動工具 :「60φパイプ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!。使いやすく疲れにくいバランス設計。ブレードの交換はツールレスで簡単!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク量(mm)13
無負荷ストローク数(min-1)0~3200
定評のある強力な切断力!耐久力!
握りやすいソフトグリップ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付
付属品六角棒スパナ
トラスコ品番354-4010
質量(kg)15.5
切断能力(mm)パイプ(0°)Φ102、(45°)Φ60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603
カーボンブラシ番号(下二桁)44
電流(A)(50/60Hz)15.0
切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45
バイス最大口幅(mm)240
切断能力(mm)L鋼[0°]100×100、[45°]75×75
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
無段変速
ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に
ストローク(mm)約13
モーター電圧(V)DC14.4
ストローク数(min-1[回/分])約0~2300(無段変速)
仕様【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回
セット内容電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1
質量(kg)約1
ピッチ(mm)【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170
板厚(mm)【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9
バッテリー電圧(V)14.4
1インチ当たり山数【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山
刃渡り(mm)【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150
最大切断厚さ(mm)木材:約55、軟鉄材:約2
最大切断径(Φmm)塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
色々な材料が切れる!
無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。
3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。
電源(V)AC100
電流(A)3.7
定格消費電力(W)350
コード長さ(m)2
切断能力(mm)軟鋼板2.5
切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32
切断能力(mm)木材(厚さ)55
切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5
対応材質木工、鉄工、樹脂
ストローク数(min-1[回/分])0~2200
ストローク(mm)約18
周波数(Hz)50/60
質量(kg)1.6
付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1
定格時間(分)30
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ハンディタイプサーメットカッター。作業者の安全を最優先に。新開発刃物でt=22mm(SS400)も一発安定切断。刃物回転部フルカバー。両手で握らないと電源が入らないダブルスイッチ。レーザーラインで安定。二重絶縁。切断可能材料:縞鋼板・波板・平鋼・形鋼(アングル、溝形鋼)・鋼管(丸パイプ、角パイプ)・軽天材・レースウェイ・電設ケーブル・ライニング管・塩ビ管・ステンレス製品。最大切断能力:丸パイプΦ61、角パイプ60×60mm、平鋼 最大推奨肉厚22mm(SS400相当)
トラスコ品番468-9984
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌日出荷
小型、軽量・高精度&高速カットが可能です。
用途鉄・ステンレスの切断に。
質量(kg)5.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])約5000
切断能力(mm)アングル鋼:60×60/チャンネル鋼:100×50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383
刃数(p)40
入力電圧(V)AC100
切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ60/角パイプ:50×50/アングル鋼:50×50/チャンネル鋼:75×45
切断能力(mm)パイプ60
定格時間(分)30
切断能力(mm)パイプ角50×50
回転角度(°)ターンテーブル:左45~0(直角)~右45
チップソー厚さ(mm)1.8
チップソー外径(Φmm)180
チップソー内径(Φmm)20
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
パイプ径Φ60.5(50A)まで対応。最大60°の角度えぐりが可能。切削送り・バイス締付手動。独自のタッチバイス採用でワークをカッチリつかみます。バイスが移動。カッターが5~10倍に使え経済的です。V字型口金でアダプター不要のワンチャッキング!。穴明け・長穴加工も可能。
用途鉄・ステンレスパイプのパイプえぐり加工に。
仕様切削油吐出:トロコイドポンプ、チャッキング:手動(追締機構付)、切削送り:手動
質量(kg)170
角度(°)えぐり:0~60
モーター三相200V・750W×4P
高さH×長さL×幅W(mm)930×720×750
主軸回転数(min-1[r.p.m])50Hz:54・73・208/60Hz:65・88・250
加工能力(mm)えぐり:Φ17.3~60.5
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
10日以内出荷
チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45°
付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.3
対応材質鉄工用
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383
切断能力(mm)パイプΦ60
定格時間(分)約30
切断能力(mm)パイプ角50×50
切断能力(mm)アングル60×60
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
全長335mmで疲れにくく、使いやすい。ツールレスで楽々ブレード交換。作業時間の短縮。10.8Vスライド式リチウムイオン電池搭載。軽量&コンパクト
用途・パイプ、アングルの切断。・各種木材の切断および窓抜き。・軟鋼板、アルミ板、石膏ボードの切断。・ベークライト、塩化ビニール等野各種合成樹脂の切断
付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1個、急速充電器、ブレード(木材用、金属用)、電池カバー
全長(mm)335
質量(kg)1.5(BSL1220M装着時)
モーター直流マグネットモーター
ストローク数(min-1[回/分])無負荷:0~3200
蓄電池電圧(V)10.8
ストローク量(mm)無負荷:13
充電時間(分)約30
最大切断能力(mm)軟鋼/塩ビパイプ:Φ50 木材:T50 軟鋼板:T12
蓄電池容量(Ah)2
スイッチング方式トリガー式(無段変速)
1充電当たりの作業量【BSL1240M使用時】材料:木材 寸法:2×4材 約60カット/材料:鉄パイプ 寸法:Φ19.1×T1.2 約100カット
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
効率的な作業サポートする自重切断機能付きメタルバンドソーです。トリガスイッチを押しながらトリガロックをかけることで自重切断が使用できます。自動で切断と作動停止するので、切断中に他の作業をすることが可能です。0°から60°までの角度で材料が切断できるので、様々な用途に適した切断ができます。ヘッド部分が回転するので長い材料を動かす必要がありません。コンターテーブル(別売りオプション)を使用する事で、材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
質量(kg)21
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)400
切断能力0~60°
入力電圧(V)AC100
刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65
切断板厚(mm)20(最大)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×355×400
最大切断能力本体角度0°丸パイプ:Φ125/角パイプ:幅125×高さ125mm、本体角度45°丸パイプ:Φ76/角パイプ:幅76×高さ125mm、本体角度60°丸パイプ:Φ45/角パイプ:幅45×高さ125mm
切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
業界初!180mmクラスチップソーカッタ!。新36V(マルチボルト)電池だからできた、「どこでもガンガン思い通りに切れる」カッターです。これまで、ダストボックスが溶けて出来なかった重負荷作業をこの1台で。AC機以上のハイパワー(メーカーCD7SA比)とコードレスの機敏性。軽量マグネシウム製集じんボックス採用で、堅牢・高耐久。ワンタッチ着脱ダストカバーでかんたんゴミ捨て。サイレントモード、キックバック軽減システム搭載。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3700、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)180~185
最大切込深さ(mm)60.5(外径185mmのチップソー使用時は63)
切断板厚(mm)軟鋼材:最大12
取付穴径(Φmm)20(または19)
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)約40
最大切断能力(mm)アングル:60×60、Cチャン:60(高さ)、丸パイプ:Φ60.5(50A)、角パイプ:60×60
キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載
シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用
18Vリチウムイオンバッテリーを採用し、同クラスのレシプロソーとしては軽量設計の1.9kgを実現。
ハンガーラックやスチール棚、物干し竿といった属や大型の粗大ごみの解体をはじめ、庭木の手入れ、竹の切断、壁の切り抜きといったDIYリフォームまで幅広くしたレシプロソー。
ブレードが簡単に付け替えできる「クイッククランプ」、用途に合わせてスムーズな切断をサポートする「ピボッティングシュー」機能などを搭載しています。
直径約6cmまでの金属パイプ、厚さ約9cmまでの木材の切断が可能で、一回の充電あたりで直径19mmの銅管62本の切断が可能です。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)1.5、リチウム電池
ストローク数(回/分)0~3000
ストローク長(mm)22
最大切断能力(mm)木工:厚み90、金属パイプ:Φ60
充電時間(分)約40
クランプクイッククランプ
タイプ【ブレード】レシプロソーブレード/セイバーソーブレード
ブレードレシプロソーブレード/セイバーソーブレード(市販のブレードをご使用いただけます)
質量(kg)1.53(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×80×160(本体のみ)
付属品18Vリチウムイオン充電池、急速充電器(40分)、ソフトバッグ、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)
スイッチ無段変速
トラスコ品番474-3091
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:950
質量(kg)11.6
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
マルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットです。マルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。粗大ごみの解体から枝木の剪定まで、様々な用途で使用可能です。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) セーバーソーヘッド(EA813WA-15) 工具箱 パーツケース ブレード(アサリ刃付枝切り用・木工用・金工用×各1枚)
寸法(mm)【工具箱】460×265×233
備考※ESCOオリジナルセット品
電源(V)AC100
消費電力(W)300
能力パイン材/110mm、軟鉄/Φ60mmパイプ
本体寸法(mm)140×70×210(H)
本体質量(kg)1
適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
アズワン品番65-2227-85
ストローク長(mm)20
1セット
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:0.8t
全長(mm)外形:498
質量(kg)8.6
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.0~1.5
外形寸法(mm)使用できる杭: 60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂
排気量(cc)25.4
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:0.8t
全長(mm)外形:645
質量(kg)8.1
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):800以下
外形寸法(mm)使用できる杭: 60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂
排気量(cc)25.4
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:534
質量(kg)13.4
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:534
質量(kg)13.4
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:534
質量(kg)11.8
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):0.8~1.4
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:1325
質量(kg)11.9
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 2.0~2.5
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:800
質量(kg)11.4
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.2~1.8
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:645
質量(kg)11.2
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:950
質量(kg)11.6
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
参考/旧型式RP-041ML(Φ75×70)
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
付属品:帯のこ(ハイス14/18山)。小型ながらパワフルで超軽量!ベース部がA3用紙にすっぽり収まるコンパクト設計。全面からのこ刃交換可能。荷重調整機能(2段階)。ポッキンプラグ採用。
質量(kg)11
回転数(min-1[r.p.m])プーリ:275
電源AC100V・260W
コード長さ(m)3
バイス方式平バイス
鋸刃(mm)13(W)×0.5(T)×880(L)
切断能力(Φmm)丸パイプ:65 角パイプ:60 丸棒(軟鋼材):40
サイズ(mm)480×310×230(H)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
先端パーツを付け替える事でマルチな用途で活躍します。
用途【インパクトドライバー】ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに、木材・樹脂の穴あけに
【電気のこぎり】木材・枝の切断に、プラスチックの切断に、一般金属の切断に
付属品マルチツール本体×1、インパクトドライバーユニット×1、6.35mm六角軸 両頭ビット+No.2×65mm×1、電気のこぎりユニット×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、収納ケース×1、18V2.0Ah専用バッテリーパック×1、18V専用充電器×1、取扱説明書×1
ストローク(mm)約15
質量(kg)本体:約0.65(バッテリーパック除く)、インパクトドライバーユニット:約0.65(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約0.65(電気のこぎりユニットのみ)
ピッチ(mm)2.8
山数木工用ブレード:9山/インチ、オールマイティブレード:10/12山/インチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約135×77×218(ヘッドユニット・バッテリーパック・ベルトフック除く)、インパクトドライバーユニット:約127×60×74(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約175×63×100(電気のこぎりユニットのみ)
打撃数(min-1[回/分])約0~3300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)
ねじ締め能力木ねじ/Φ4.1×38mm/米松:約300本、木ねじ/Φ5.1×75mm/米松:約80本、万能ビス/Φ4.5×90mm/米松:約150本
板厚(mm)木工用ブレード:0.9、オールマイティブレード:1.0
モーター電圧(V)DC18
能力(mm) 普通ボルトM5~M12
能力(mm) 高力ボルトM5~M10
最大切断能力(mm)【木材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時、【塩ビパイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ60mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※200mmブレード使用時、【軟鉄パイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ32mm/市販ブレード使用時 約Φ75mm ※200mmブレード使用時、【軟鋼材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm ※200mmブレード使用時
差込口ビット:6.35mm六角軸
ストローク数(min-1)約0~3500(無段変速)
最大トルク(N・m[kg-cm])約180[1835]
刃渡り(mm)木工用ブレード:150、オールマイティブレード:130
刃部加工衝撃焼入
1充電当たりの作業量2×4材 約60回
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
用途木材・枝の切断に 。プラスチックの切断に 。一般金属の切断に
付属品●電気のこぎりユニット本体×1 ●木工用ブレード×1 ●オールマイティブレード×1 ●取扱説明書×1
ストローク(mm)約15
質量(kg)約0.65
タイプ刃部焼入:衝撃焼入、オールマイティブレード
ピッチ2.8mm
山数9山/インチ、10/12山/インチ(切断回数(最大))
板厚(mm)付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm (※200mmブレード使用時 木工用ブレード)
パイプ径(Φmm)軟鉄:付属ブレード使用時 約Φ60/市販ブレード使用時 約Φ90 (※200ブレード使用時)、塩ビ:木材(厚さ)/付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時
ストローク数(min-1[回/分])約0~3500(無段変速)
サイズ(mm)約長さ175×幅63×高さ100
刃渡り(mm)150
1個
¥4,390
税込¥4,829
4日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。