電動工具 :「ACアダプター 22V」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式ワークライト本体のみ
AC電源でも電池パックでも作業場所を選ばず使える 縦方向に360度回転するので、照らす角度を調整できる 明るさは「強」「弱」の2段階 眩しさを抑える防眩フィルム付属 市販の投光器スタンドに取付け可能
付属品ACアダプター、防眩フィルム 質量(kg)1.4(ACアダプター、電池パックは除く) 電源ACアダプター/18Vリチウムイオン電池 本体寸法(mm)173×240×295 連続使用時間電池パック使用時:(強)約9、(弱)約25 AC電源アダプタ(V)入力:AC100、50/60Hz、出力:DC22、1.0A 照度(Lx)(強)650/1m、(弱)250/1m 電池18Vリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)18 LED18W(0.5W×36灯) 光束(Lm)(強)1500、(弱)500 上下角度調節縦方向360°
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります