電動工具 :「CV線」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電インパクトドライバーEZ1PD1、もしくは充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。正転で圧着、逆転でリリース、圧着範囲14~60mm2。ドライバードリルに取付けることで、CV線100mm2までの切断が可能に。
全長(mm)210 質量(g)830 能力《EZ1PD1使用時》CV線(100m)約370本、CV線(38m)約1000本 口径(Φmm)19 適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19、EA813PB-61 最大切断能力CV・IV線(単心)100 取付方向取付:8方向(45度きざみ)
1台
59,800 税込65,780
8日以内出荷

多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
質量(kg)【18V5.0Ah】1.75、【18V3.0Ah】1.5、【14.4V5.0Ah】1.6 ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本 穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴 最大締付トルク(N・m)【18V】高速:約11/低速:約30、【14.4V】高速:約10/低速:約29〈剛性体締付トルク〉の場合、【18V】低速:約45、【14.4V】低速:約40 チャック新ワンタッチビットロック方式(団月までの寸法が13mm) 回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64 クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)EXENA 圧着アタッチメント
EZ1PD1用圧着アタッチメント
質量(kg)1.6 能力CV線(14mm2)約310回 CV線(22mm2)約220回 CV線(38mm2)約105回 CV線(60m2)約100回 角度(°)8方向(45度刻み) 対応機種EZ1PD1 圧着範囲(mm2)14-60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×63×68 公称出力(kN)40 関連資料メーカーチラシ(4.34MB)
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)充電圧着器 150mm2~325mm2
エコ商品
150mm2~325mm2の圧着が可能。先端が回転でき、どの向きでも作業がしやすい。スピードコントロール付だからオスダイスの出代の微調整が簡単。ブレーキ付きで瞬時に停止。既定の圧力に達すると油圧弁が「ポン」となってお知らせ。
付属品アルミケース・押ダイス150-325・受ダイス150, 200, 250, 325・肩掛けベルト ブラック 圧力公称圧力185kN 本体寸法(mm)電池パックEZ9L54、325mmmm2ダイス装着時:全長350×全高250×幅93 本体質量(kg)7.25 圧着回数電池パックEZ9L54装着時の数値 CV線単心150mm2:約95回、CV線単心200mmmm2:約75回、CV線単心250mmmm2:約70回、CV線単心325mmmm2:約70回 圧着範囲(mm2)150~325 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.96MB)
1台
469,800 税込516,780
4日以内出荷

EZ46A4K-B 充電圧着器Dual Panasonic(パナソニック) 動画あり
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 規定の圧力に達すると音でお知らせ。
付属品圧着ダイスセット、ケース 質量(kg)4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用) 圧着回数【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】約250回(60mm2)約150回(100mm2)約140回(150mm2)約110回(200mm2)約110回(250mm2) 圧着範囲(mm2)14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ) 公称出力(kN)125(12.7tonf) 寸法(全長×全高×幅)(mm)293×234×69
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷

付属品:オスダイス14-38、オスダイス60、アルミケース。対応のインパクトドライバーに装着するだけで、圧着作業が可能になる「圧着アタッチメント」、対応のインパクトドライバー/ドリルドライバーに装着するだけで、ケーブル切断が可能になる「ケーブルカッターアタッチメント」が登場。結線作業の作業時間を効率化し、作業時の負担を軽減します。アタッチメント接続時、作業環境に応じて8方向の角度に取付可能で、さまざまなアングルでの作業を快適にします。正転で圧着、逆転でリリース。圧着完了の確認ができるカラーライン付き。上向きの圧着作業でも手軽でカンタンに様々なアングルでの作業を快適にします。ストラップを付けて作業することで高所作業でも安心安全。アルミケース付。別売のケーブルカッターアタッチメント(EA813PA-87)を使用することで、ビス締め、ケーブル切断、圧着作業をスムーズに。
全長(mm)176 質量(kg)1.6 能力CV線(14):約310回 CV線(22):約220回 CV線(38):約105回 CV線(60):約100回 適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19用 圧着範囲(mm2)ダイスの組合せ、銅線用裸圧着端子およびスリーブ:コネクタ14:オスダイス14-38 コネクタ22:オスダイス14-38 コネクタ38:オスダイス14-38 コネクタ60:オスダイス60 (メスダイスは14-60にて共用) 取付方向取付:8方向(45度きざみ) 公称出力(kN)40
1台
129,700 税込142,670
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)充電圧着器 本体のみ
軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク 圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能
公称出力(kW)42 全長×全幅W×全高(mm)329×70×103 質量(kg)2.1 能力CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回 ブラック セット内容本体のみ 仕様圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60
1台
特価
139,800 税込153,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電ケーブルカッターDual
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 壁際でも切断が簡単なカニばさみ式。
付属品ケーブルカッター刃、ケース 質量(kg)5.7(電池パックEZ9L45装着時) 口径(Φmm)56 切断能力(mm)最大:CV線(3心)200mm2(Φ54mm)、CVT線200mm2(Φ55mm)、VVR線(3心)150mm2(Φ50mm)ケーブル切断(目安・フル充電):CV線(200mm2)約340本、CV線(250mm2)約310本、CV線(325mm2)約250本、CVT線(60mm2×3心)約340本、CVT線(100mm2×3心)約260本、CVT線(150mm2×3心)約210本、CVT線(200mm2×3心)約170本 素線径(mm)切断可能最小/Φ1.0 寸法(全長×全高×幅)(mm)402×263×80
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)充電圧着器
軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク 圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池1個付セット。
バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)10.8 公称出力(kW)42 全長×全幅W×全高(mm)329×70×103 質量(kg)2.1 能力CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回 ブラック セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K02 仕様圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60
1台
199,800 税込219,780
欠品中

ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。 CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。 オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。
充電時間(分)30 トラスコ品番160-7636 セット内容電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J) 全長(mm)430 質量(kg)3.5 切断能力(mm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×117×385 切断能力(mm2)(600V-CV3芯)150、(IV線)500
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

EZ1PD1用ケーブルカッターアタッチメント
質量(g)830(刃収納時) 線径(Φmm)0.6(細断可能最小) 能力CV線(100mm2)約370本 CV線(38mm2)約1000本 口径(Φmm)19 角度(°)8方向(45度刻み) 対応機種EZ1PD1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55×68 最大切断能力CV・IV線100mm2 関連資料メーカーチラシ(4.34MB)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ケーブルカッター刃
EZ1W31充電圧着機用ケーブルカッター刃
口径(Φmm)30 最大切断能力CV線(3心)60mm2 (Φ29)、IV線(単心)325mm2 (Φ29)、VVR線(3心)38mm2 (Φ28) 切断可能線径(Φmm)最小:0.6 全長×全幅W×全高(mm)本体組込:421×70×108、単体:141×98×65 質量(kg)本体組込:2.85、単体:1.1 能力CV線(200mm2 )約90本、CVT線(38mm2 ×3心)約110本、VVR線(38mm2 ×3心)約110本
1個
96,980 税込106,678
5日以内出荷

EZ45A7X-B 充電ケーブルカッターDual(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 動画あり
お手持ちの14.4V/18V電池がそのまま使用可能。 ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
バッテリー電圧(V)14.4/18 質量(kg)2.8(EZ9L45装着時) 素線径(mm)切断可能最小/Φ1.0 最大切断能力(mm)CV線250mm2(Φ28mm)、CVT線60mm2(Φ32mm)、IV線325mm2(Φ29mm)、VVR線(3心)38mm2(Φ30mm) 寸法(全長×全高×幅)(mm)291×263×60
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング