電動工具 :「Dダイス」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工器Dダイス
日東工器携帯式油圧パンチャーセルファー専用のダイスです。
適合機種HA06-1322・HA07-1624・HA11-1624
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工器Dダイス
用途穴あけ用刃物(下刃) 適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50 仕様長穴用
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
9,598 税込10,558
8日以内出荷

本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。・AC100V電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
適合機種HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

日東工器Dポンチ
日東工器携帯式油圧パンチャーセルファー専用のポンチです。
適合機種HA05-1018・HA06-1322・HA07-1624・HA11-1624
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。長穴可
用途携帯式単動油圧パンチャ 穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5 電源(V)AC100/200 最大板厚(mm)16 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700] 最大出力(kN)431(44tf) ラムストローク(mm)25 タイプ汎用型(長穴可) 付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本 穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16
1台
429,800 税込472,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工器Dポンチ
用途穴あけ用刃物(上刃) 仕様長穴用 適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50 全長(mm)60
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。 AC100v電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。
用途携帯式単動油圧パンチャ。丸穴専用 最大奥行(mm)60 穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/7.0、ポンプSC-05(100V)/10.5 電源(V)AC100/200 最大板厚(mm)13 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700] 最大出力(kN)304(31tf) ラムストローク(mm)21 タイプ軽量型(丸穴専用) 付属品DポンチΦ18/1個、DポンチΦ22(本体装着)/1個、DダイスΦ18/1個、DダイスΦ22(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本 トラスコ品番116-5895 質量(kg)21.5 穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ22×13
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷


1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

日東工器芯出治具
用途長穴 Dポンチ Dダイス用芯出治具 適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体と油圧ポンプを一体化
用途携帯式電動油圧パンチャ 最大奥行(mm)25 穴あけ時間(秒)4(片道) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)305 キャブタイヤコード(m)2.4(1.25mm23芯) 最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4 最大出力(kN)114(11.6tf) タイプ丸穴・長穴用軽量タイプ 付属品EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個 質量(kg)7 電流(A)3.2 穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでD15、D20、D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ダクターD1/S-D1/SD-D1に、レースウェイDP1の切断と穴あけ(11Φ)に トラスコ品番166-5417 セット内容ダイスD30、丸穴替刃Φ11、収納ケース 質量(kg)4.8 タイプレースウェイカッター(パンチャー付) 能力ネグロス製S-D1、D1、DP1 穴あけΦ11
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 ハンガーレールのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでダクター用D15、D20、D30,D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ハンガーレールP25、SUP-1の切断と穴あけ(11Φ)に トラスコ品番166-3913 セット内容ダイスP25、丸穴替刃Φ11、収納ケース 質量(kg)5.1
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。
用途携帯式単動油圧パンチャ。丸穴専用。Dポンチ、Mダイスを使用。 最大奥行(mm)50 穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/5.0、ポンプSC-05(100V)/7.0 電源(V)AC100/200 最大板厚(mm)10 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700] 最大出力(kN)216(22tf) ラムストローク(mm)17.5 タイプ軽量型(丸穴専用) 付属品DポンチΦ14/1個、DポンチΦ18(本体装着)/1個、MダイスΦ14/1個、MダイスΦ18(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本 質量(kg)16 穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ18×10
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷

ふところ寸法50mmです。幅100mmのセンターに穴があけられます。ポンチアダプター・ダイスアダプターを使い分ける事で材料をどちらからでも加工できます。溝形鋼やDチャンネルなど多くの材料に加工できます。モーター部360度回転式で向きを選びません。3WAYハンドルです。二重絶縁です。
トラスコ品番112-7540 セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル70cc ポンチアダプター・ダイスアダプター サイドハンドル ツールBOX 標準ポンチダイスΦ11丸穴セット 質量(kg)13.8
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

1個
97 税込107
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

T型コネクタ、六角圧縮兼用のヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途T型コネクタ圧縮、六角圧縮に。 適合ダイス(T型コネクタ用):T240-D20NC、T240-D26NC、T240-D44NC、T240-D60NC、T240-D76NC、T240-D98NC、T240-D122NC、T240-D154NC、T240-D190NC、T240-D240NC トラスコ品番149-3899 質量(kg)2 能力T型コネクタ T20~T240mm2 適合圧着ダイス六角圧縮用:400A-CU8-14-12、400A-CU22-38-14、400A-CU45-70-19、400A-CU75-100-23、400A-CU110-125-26、400A-CU150-29
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

1個
469 税込516
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

T型コネクタ圧縮ヘッド(アタッチメント)です。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
適合ダイス:T122-D20、T122-D26、T122-D44、T122-D60、T122-D76、T122-D98、T122-D122、ETS190-D154、ETS-190-D190 トラスコ品番868-3836 質量(kg)2.7 能力T型コネクタ T20~T190mm2 適合アダプタETS190-AD
1台
95,980 税込105,578
9日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります