電動工具 :「FRP研磨剤」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
ギヤ音が静か
握り易い細身菱形ボディ
防塵性アップのリアケース採用
耐震型電源コードにより撚れず絡みにくい
二重絶縁
用途一般鋼
特殊鋼
鋳物材などの研削、バリ取り作業
熔接面の仕上げ作業
非鉄金属類の研削、仕上げ作業
金属製品の錆落とし、塗装はがし作業
特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業
付属品砥石、スパナ
トラスコ品番161-0410
軸径M10(1.5)×9.0
電圧(V)100
消費電力(W)620
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
細径Φ56で握りやすい形状。最大出力960W。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。長寿命、ストップカーボン採用で自動停止。(一定量まで摩耗すると自動停止)。カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)。二重絶縁。ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業
付属品砥石、スパナ
適合機種(カーボンブラシ)KD-10
厚さ(mm)6(4)
質量(kg)1.6
穴径(Φmm)15
電流(A)7.6
電源(V)100
消費電力(W)740
回転数(min-1[r.p.m])12000
コード長さ(m)2
砥石径(Φmm)100
コード耐震型0.75×2C VCT
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ストップカーボン採用(一定量まで摩耗すると自動停止)( 摩耗してカーボンブラシを使い続けることで、モータ故障を引き起こす場合がある為の対応。)
耐震型電源コード(撚れ難く、絡みにくい)
最大出力960W
握りやすい形状(握り箇所の寸法54×56)
カーボンブラシ寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業・溶接面の仕上げ作業・非鉄金属の研削、仕上げ作業・金属製品の錆落とし、塗装はがし作業・特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研削作業
付属品砥石・スパナ(砥石脱着用)
消費電力(W)740
砥石寸法(mm)100×6(4)×15
関連資料(0.6MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。