電動工具 :「HOZAN」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日8月20日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1
質量(g)160(付属品含まず)
定格電圧DC3.6V
最大トルク(N・m)耐久(手動):10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)
定格容量800mAh
騒音値(dB)66.1
充電時間約60分
使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)
標準ビット(+)No.2(全長75mm)
入力電流(A)1
出力トルク(N・m)最大2(電動)
充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)
充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.33MB)
振動3軸合成値(m/s2)0.421
充電端子microUSB Type-B
最大入力電圧(V)DC5V
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
質量(kg)2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)80
回転数(min-1[r.p.m])3500
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190
定格時間(分)15
テーブルは最大45°まで傾斜可能です。
刃送り速度無段階調整式。
集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。
テーブル寸法(mm)200×200
定格電圧(V)AC100
消費電力(W)100
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×490×285
付属品K-100-2替刃×1、角度ガイド
切断可能高さ(mm)最大75
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。
付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド
質量(kg)5.8
周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)
定格時間(分)15
ホイールの仮組み作業効率を向上。マイナス刃先のピンで、仮組み時のニップル締め込み位置を一定に。仮止め位置はピンの長さをヤスリで軽く削ることで調整可能。刃先を保護しているシリコーンチューブでニップルを保持できるため、深めのリムへのニップル取り付けを助けます。任意のドライバーに取り付け可能。
適合機種D-700/D-700-1
軸径(Φmm)6
全長(mm)110(ピン含む)
質量(g)22
取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)
先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.17MB)
適合ニップル#12/13/14/15
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離に
ビット交換で、穴あけ、バリ取り、
切削加工、サビ落としにも
最大回転数16500rpmのハイスピードモデル。
より軽い力で、よりスピーディに削ることが可能に。
スピードコントロール機能付。
回転数は無段階に調整できます。
1.0mmΦの極小ダイヤモンドビットを標準装備。
別売のビットで多彩に広がる加工用途。
仕様専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属
トラスコ品番768-0929
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)20
定格電圧(V)AC100
グリップ径(Φmm)18(最小部)
定格時間(分)15
標準ビットK-109-10
チャック径(Φmm)2.35
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
小型・軽量デスクドリル!
ベルト掛け換え式3段階変速。
切削深さ調整ストッパー付。(最大30mm)
懐の深さは140mm。
モーターは整流子モーター。
平行穴開け加工に便利な平行ガイド付。
アース端子付。
穴あけ能力(mm) 鉄工6
定格電圧(V)AC100
消費電力(W)80
電源コード(m)2
定格時間(分)15
質量(kg)4
周波数(Hz)50/60
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
1個(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ホイールの組み立て、分解がスピーディーに、作業効率が向上。ニップルビットを付属した電動ドライバー。ホイール組みの作業スピードを大幅に向上します。付属品:ドライバービット(No.2/マグネット付)
仕様LEDリスクグループ:リスクグループ1
適合機種D-700/D-700-1
軸径(Φmm)6
全長(mm)110(ピン含む)
質量(g)22、160(付属品含まず)
定格電圧(V)DC3.6
最大トルク(N・m)出力:2(電動)、耐久:10(手動)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)
取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)
定格容量800mAh
騒音値(dB)66.1
充電時間(分)約60
振動(m/s2)0.421
内蔵電池Li-Ion
入力電流(A)1
環境温度範囲(℃)充電時:0~+40/動作中および保管中:0~+45
先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0
充電可能回数約500回
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ニップル#12/13/14/15
充電端子microUSB Type-B
最大入力電圧(V)DC5
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
K-21-21 ドリルチャック(新仕様)用
仕様K-21-21(新仕様)用
適合機種K-21-21(新仕様)
アズワン品番64-5105-17
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
適合機種D-700/D-700-1
全長(mm)75
サイズ(+)No.2
差込角(mm)六角対辺6.35mm(溝位置13mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
翌日出荷
自転車整備作業の効率化をアシストする電動ドライバーセット。USB充電ケーブル 付
質量(g)500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×50×100
取扱説明書(0.35MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
1
2
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。