電動工具 :「LAN 延長」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7 特性防雨 電線仕様-種別VCT電線 使用場所屋外 仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグ トラスコ品番360-1471 イエロー 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント定格接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2.0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。
長さ(m)10 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電流容量(A)15
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

漏電遮断器付型
電線長さ(m)プラグ側:0.9、コンセント側:0.3×3 電線仕様-種別ソフトVCT 質量(kg)1.1 コンセント個数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 使用場所屋外
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。 質量(kg)0.65 黄色 コンセント形状接地2P 15A 125V 口数コンセント:3個 電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5 電線仕様-種別ソフトVCTケーブル プラグ2P/2P接地付兼用プラグ 電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心 使用場所屋外 特性防塵、耐衝撃
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ハタヤリミテッドブランパス延長コード
雨中でも安心の屋外用防雨型延長コードです。複数の器具も接続しやすい分岐コンセントです。単管パイプにも引っ掛けられる伸縮フック付です。防雨型2Pプラグも2P接地付プラグもピッタリはまる兼用防雨型コンセントを採用しています。作業現場で、足場やパイプに引っかけて使用できます。
2018年トラスコ掲載ページ7 0845
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源ランプ: ○
タイプ屋内型 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1500W以上(合計)の使いすぎを感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。未使用時に粉塵の侵入を防ぐ回転式防塵キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋内用延長コード。 質量(kg)0.5 コンセント形状2P 15A 125V 口数コンセント:3個 電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5 電線仕様-種別ソフトVCTケーブル 電線仕様-太さ(mm2)2.0×2心 使用場所屋内 特性防塵、耐衝撃
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

サンピースBFX延長コード
BFX延長コードのブラックボディタイプ!!。機器使用時の漏電・使い過ぎ・短絡を感知・自動で遮断!!。屋外防雨型なので雨中でも安全に作業が行えます。2P・3P兼用プラグ付。防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付。吊下げに便利な大型フック付。
質量(kg)0.65 ブラック タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-長さ(m)0.7 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 使用場所屋内・屋外 関連資料(0.79MB) 漏電感度電流(mA)15
1台
6,498 税込7,148
翌々日出荷

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。 質量(kg)5.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178 電線太さ(mm2)1.25 芯数2P・防雨キャップ付 塗装色ブラック 使用場所屋外 特性防雨
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

手動巻取式です。RoHS指令適合製品です。コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止できます。タンクローリーメーカーのアースリールと互換性があります。
用途静電気による爆発・火災事故の防止。タンクローリー・特装車輌など・燃料施設、薬品工場、化学プラントなどでの防爆対策。 特性アース付 定格電流(A)(アースクリップ)50 板厚(mm)(取付ブラケット)4.5 巻取形式手動巻き RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリアにも馴染むホワイトカラー。 軽量・コンパクトな屋内用10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋内での電源延長に。 質量(kg)2 材質円盤:鉄板製 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×274×134 電線太さ(mm2)2 芯数2P・防塵シャッター付 塗装色JS-101 ホワイト塗装 使用場所屋内
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。
用途事務所内・家庭内での作業向き。 オレンジ/ネイビー 電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯 コンセント個数4ツ口 電線仕様-芯数2 保護機能過負荷(使いすぎ)15A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドアシーンにも調和する「デザートカラー」。雨天でも安心・安全な屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。 質量(kg)4.4 コンセント個数4(防雨キャップ付) 定格電流(A)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178 電線長さ(m)20 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 塗装色デザートカラー 心数(C)2 使用場所屋外
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。 質量(kg)4.5 仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。 トラスコ品番307-2738 芯数接地極付コンセント 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.00 特性アース付 巻取形式自動巻き
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

M12 FRAIWF12-0 JP M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
長さ(mm)361 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000 ねじ締め能力最大M16 保証期間1年 アンビル1/2インチSQ w/ Friction Ring トルク(N・m)90/160/270 締付能力(ナット)最大M16 アズワン品番65-0279-54 打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

M12 FDGS-0 JP M12 FUEL ハンドグラインダー ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 FUEL ハンドグラインダー
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *大幅なパワーアップ(エア工具比) 0.3HPのモーター出力 計3種類の速度制御モードを搭載 *現場作業効率アップ(前モデル比) 2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。
仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)283 質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.0Ahバッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0~10000/0~15000/0~21000 電源電圧(V)12 コレットチャック寸法(mm)6.0 / 8.0 アズワン品番65-0279-58
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り。 仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~2 幅(mm)650 高さ(mm)380 奥行(mm)390 電源(V)100 消費電力(W)600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])41 ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B) 適合品番ダイヘッド:MD8A-10A、AD15A-20A、AD25A-50A、チェーザ:MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-50A 電源コード(m)3
1台
499,800 税込549,780
当日出荷

全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り 消費電力(W)600 電源(V)AC100 電源コード(m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])41 トラスコ品番485-4594 質量(kg)46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380 ねじ切り能力8A-50A(1/4B-2B)
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業 消費電力(W)600 電源(V)AC100 電源コード(m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])41 付属品【標準付属ダイヘッド】自動1/2~3/4・1~2、【標準付属チェーザ】1/2~3/4・1~2 トラスコ品番485-4586 質量(kg)46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380 ねじ切り能力15A-50A(1/2B-2B) 適合品番【ダイヘッド】MD8A-10A・AD15A-20A・AD25A-50A、【チェーザMCHSS8A-10A・ACHSS15A-20A・ACHSS25A-50A
1台
529,800 税込582,780
当日出荷

M12 FBS64-0C0 JP M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 小型・軽量 - 扱いやすく、頭上での切断作業にも最適 専用刃:全長776.3 mm 使用
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース、ブレード 質量(kg)2.7(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電源(V)12 ブレード長さ(mm)776.3 切断能力(mm)パイプ角64×64 切断能力(mm)丸棒64 周速(m/min)0~174 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)359×153×203
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。通電状態を知らせるパイロットランプ付きです。
用途屋内用 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハタヤリミテッドサンタイガーリール
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。漏電・過負荷(使いすぎ)・短絡(ショート)を保護する漏電遮断器付です。しなやかなソフトムケーブルです。
用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。 電線長さ(m)20 特性アース付 電線仕様-種別VCTソフトムケーブル 仕様ブレーカー付コンセントキャップ付 トラスコ品番370-2758 質量(kg)6.4 タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型 コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

M18 ONEFHIWF34-0X0 JP M18 FUEL  3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大2,032Nmの緩めトルク 最大1,627Nmの締め付けトルク 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ218mm) ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライト搭載 質量:3.3kg (5.0Ah装着時)
長さ(mm)218 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース 質量(kg)2.8(本体のみ)、3.5(5.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1300/0~1800/0~1800 ねじ締め能力最大M33 アンビル3/4インチ トルク(N・m)702/1138/1627/1627 締付能力(ナット)最大M33 打撃数(bpm)0~850/0~1850/0~2400/0~2400
1台
52,980 税込58,278
欠品中

通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。十字型トリプルのコンセントタイプです。
用途暗所での作業に。 定格15A125V1500W コンセント形状2P 15A 125V イエロー 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数2
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。 質量(kg)7.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178 電線太さ(mm2)2 芯数2P・接地付・防雨キャップ付 塗装色ブラック 使用場所屋外 特性防雨
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。
タイプ屋内型 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M12 FMT-0X0 JP M12 FUEL マルチツール(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 FUEL マルチツール(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 部材に合わせて10,000~20,000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付き 安全に作業ができる低振動、高性能設計 左右1.95°の振動角度で高速切断を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 様々な非純正アクセサリーも取付可能なユニバーサルマウント 180°照射LEDで作業スペースを明るく照らす デプスゲージ、集塵アダプターはじめ多彩なアクセサリーで様々な作業に幅広く対応 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様振動吸収システム、スピードスイッチ12 付属品ケース、木工用ブレード、サンディングパッド、アタッチメント、サンディングシート、デプスゲージ、集塵アダプター 質量(kg)1.05(本体のみ)、1.25(2.0Ahバッテリー装着時) 電源(V)12 モーターブラシレス ブレード交換:工具不要 バッテリー容量(Ah)2 LEDLED付き 振動数10000~20000 振動角度(°)左右1.95 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)285×96×58
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

M12 FIR38-0 JP M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 75Nmの最大トルク 狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン 生産性向上:200RPM(前モデル比) 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。 バッテリー装着状態で30cm、1.3kgの軽量コンパクト設計(バッテリーは別売)
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト アンビル3/8インチソケット アズワン品番65-0279-50
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。。
用途屋内での電源延長に。 質量(kg)6.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×340×211 電線太さ(mm2)2 芯数2P・防塵キャップ付 塗装色ブラック 使用場所屋内 特性温度センサー付
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

現場にジャストな15m仕様。ジャストな長さでジャストな軽さ。安全・接地付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ)と HATAYA とのコラボ商品。( ST-30KS の15m巻仕様・カラー違い)
用途屋内での電源延長に 質量(kg)4.7 ミリタリーグリーン 芯数2P・接地付・防塵キャップ付 使用場所屋内 特性温度センサー付 太さ(sq)2
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ミルウォーキーツールAIR-TIP ピボット式延長ノズル
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。90° のピボット式ジョイントで利便性が向上。ジョイントは安全に固定可能。先端に他のノズルを配置可能
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

M12 FIR38LR-0 JP M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″アダプター付き
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト アンビル3/8" Square アズワン品番65-0279-52
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

現場にジャストな15m仕様。ジャストな長さでジャストな軽さ。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。( SG-30K の15m巻仕様・カラー違い)
用途屋外での電源延長に 質量(kg)4.1 デザートカラー 芯数2P・接地付・防雨キャップ付 使用場所屋外 特性防雨 太さ(sq)2
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

M12 IR-0B APJ M12 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 3/8インチラチェットレンチ
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大47Nmのトルクに達するパワフルな12Vモーター搭載 無段変速トリガーで250RPM生成し、最適な締付け速度がより優れた制御を可能にします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 バッテリー残量を正確に監視でき、作業のダウンタイムを減小可能な燃料ゲージ搭載 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
回転数(min-1[r.p.m])0~250 最大トルク(N・m)47 質量(kg)0.7(本体のみ)、0.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)12 アンビル3/8" Square 長さ(mm)274 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品バッグ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

M12 FQID-0 JP M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M12FUELSURGE油圧式ドライバー:木材の締付け用途ではわずか76dB(A)の、Milwaukeeで最も低騒音な12Vインパクトドライバー FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″六角チャック搭載で素早く簡単にビット交換可能 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能 質量1.3kg (6.0Ahバッテリー装着時) ヘッドサイズわずか140mmのコンパクトデザイン ※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。
用途ネジ全般 仕様LEDライト 長さ(mm)140 質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 最大トルク(N・m)50 先端寸法(mm)1/4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100/0~2200/0~3200/ トルク(N・m)16/40/50 アズワン品番65-0279-49 ねじ締め能力(mm)ボルトM14 打撃数(bpm)0~950/0~2100/0~3400
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5 コンセント個数4 タイプ屋内型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッキンプラグ付。電源ランプ付。接地端子(アース機能付)
質量(kg)7.8 コンセント個数3 トラスコ品番125-5851 タイプ屋外型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性アース付
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。
用途電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。 付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m/200V用プラグ 本体質量(g)14.5 出力電圧(V)100/115 入力電圧(V)100/200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×305×206 容量(A)30
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

メンテナンスが簡単、ドライバー1本で着脱可能です。屋外用なので雨の中でも使えます。放熱効果の高い円盤・サーモカット付で安全です。漏電遮断器付です。
用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。 質量(kg)7.9 仕様ブレーカー付防雨型コンセントキャップ 適合漏電保護専用 トラスコ品番370-2791 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に 仕様通電ランプ:○ トラスコ品番252-2337 質量(kg)9.7 コンセント個数2 電線長さ(m)30 芯数3P 19A 250V(アース付) 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4 使用場所屋内・屋外 特性防水・防塵・アース付
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります