電動工具 :「LED 電池 キット」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。精密ビット:20本セット。プラス(PH000/PH00/PH0/PH1)、スロット(SL1.0/SL1.5/SL2.0)、トルクス(T5)、トルクスセキュリティ(T6/T8)、六角(H2.5/H3.0)、ペンタローブ(P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5))、スパナ(U3.0)、トライウィング(Y0.6/Y2.5)、三角(3.0)、ロバートソン(S0)。主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/Dell/HP/Acer/Lenovo ThinkPad/Macbook/Chromebookなど、主要なスマートフォン、タブレット、ノートパソコンブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能。磁化/非磁化ツールにより、IT/修理店などに適したキット。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途修理中の電子機器の分解と組み立て
セット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(20個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)
材質アルミ
色シルバー
質量(g)ドライバー:52
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16
回転速度(min-1[r.p.m])110
付属ビットフィリップス(プラス) PH000、PH00、PH0、PH1。スロット (フラットヘッド) SL1.0、SL1.5、SL2.0、トルクス T5。セキュリティ トルクス T6、T8。六角 H2.5、H3.0。ペンタローブ P20.8、P51.2、P61.5。スパナ U3.0。トライウィング Y0、Y2.5。三角 3.0。四角 S0。
ビット寸法(mm)H4×28mm
出力トルク(N・m)0.25-0.35
電源供給方式単4電池 2個 (付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ビット(mm)4
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。フルツールキットのセット内容:ドライバー、55種類の精密ビット(8種類のプラス、7種類のスロット、4種類のトルクス、7種類のトルクスセキュリティ、11種類の六角形、3種類のペンタローブ、3種類のスパナー、5種類のトライウィング、4種類の三角形、3種類のロバートソン)、マグネティックワークパッド、ビットエクステンダー、磁石化/非磁化ツール、ハードケース。各種主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/HP/Acer Chromebook/ThinkPad/Macbookを含む各種スマートフォン、タブレット、ラップトップコンピュータの主要ブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのポータブル/ミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。全ての4mmビットに対応。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能、IT/修理店などに適したキット。ドライバービット:PH0000/PH000/PH00/PH0/PH1/PH2、SL1.0/SL1.5/SL2.5/SL3.0/SL3.5、Torx T2/T3/T4/T5、セキュリティトルクス T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20、H0.7/H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0、P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5)、U2.0/U2.6/U3.0、Y0.6/Y1.0/Y2.0/Y2.5/Y3.0、三角ビット 2.0/2.3/2.5/3.0
用途修理時の電子機器の分解と再組み立て
セット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(55個)、ビットエクステンダー(1個)、磁気作業マット(1個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)
材質マテリアル:アルミ
色シルバー
質量(g)ドライバー:412
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16
回転速度(min-1[r.p.m])110
付属ビットフィリップス(プラス、H4×28) PH0000、PH000、PH00、PH0、PH1、PH2/ フィリップス(プラス、H4×45) PH0、PH2/ スロット(マイナス、H4×28) SL1.0、SL1.5、SL 2.0、SL2.5、SL3.0、SL3.5/ スロット(マイナス、H4×45) SL2.5/ トルクス(H4×28) T2、T3、T4、T5/ セキュリティトルクス(H4×28) T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20/ 六角(H4×28) H0.7、H0.9、H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、H4.0/ 六角(H4×45) H2.0、H2.5/ ペンタローブ(H4×28) P2(0.8)、P5(1.2)、P6(1.5)/ スパナ(H4×28) U2.0、U2.6、U3.0/ トライウィング(H4×28) Y0.6、Y1.0、Y2.0、Y2.5、Y3.0/ 三角(H4×28) 2.0、2.3、2.5、3.0/ 四角(ロバートソン、H4×28) S0、S1、S2/ ビットエクステンダー
ビット寸法(mm)H4×28mm(50ビット)、H4×45mm(5ビット)
出力トルク(N・m)0.25-0.35
電源供給方式2x AAA電池(付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ビット(mm)4
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
様々な材料をサクッと一発切断!。クラストップの切断性能&切断スピード。クラス最軽量の軽さ(質量2.9kg)で作業負担を軽減。ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備。サイレントモード・キックバック軽減システム搭載。LEDライト装備。システムケース4を標準装備 。本体のみ仕様除く通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品急速充電器、蓄電池、チップソー(鉄工用)、システムケース4、六角棒スパナ、電池カバー
質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600
ノコ刃外径(Φmm)145~150
モーターブラシレスモーター
板厚(mm)最大切断可能:12
最大切込深さ(mm)57.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:276×247×177(蓄電池装着時)
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36/18
蓄電池形名BSL36A18X
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)
容量(A)蓄電池:2.5/5
関連資料(0.53MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増。ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備。36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能!。サイレントモード・キックバック軽減システム搭載。LEDライト装備通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様角度切り範囲:0~左45°
付属品急速充電器、蓄電池、チップソー(鉄工用)、六角棒スパナ、電池カバー、バイススタンド、チューブ
質量(kg)6.6(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600
ノコ刃外径(Φmm)150
モーターブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時)
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36/18
蓄電池形名BSL36A18X
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)
最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40
容量(A)蓄電池:2.5/5
関連資料(0.53MB)
1台
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
18Vバッテリー・急速充電器のセット。全ての18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)製品で使用可能。お手入れの簡単なリチウムイオンバッテリーセルを搭載したP4A PBA 18V/45 バッテリーシステムにより、強力で信頼性の高いエネルギー源を提供。充電器のLEDディスプレイは充電状態を表示。できるだけ早くデバイスを使用するために80%まで充電推奨(「Ready to go」とLEDが点灯)。持続可能でクリーンな環境のためのパワフルな18Vバッテリー。排気ガスがなく、環境にやさしい
用途パワーフォーオールアライアンス18Vバッテリーシステム用。ガルデナ/ガルディナ/園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/電池/リチウムイオン電池/電動工具/急速充電
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)バッテリーフル充電の目安:60
こんなお得な商品も!

充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
スポットライトモード搭載の90Nmの高トルク振動ドリルドライバー。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。スポットライトモード搭載の高輝度LED搭載。角度調節可能な高輝度LEDライトを採用。20分連続点灯ができるのでスポットライトとしても活用できます。
回転数(min-1[r.p.m])0~650/2000
打撃数(min-1[回/分])0~11050/34000
本体質量(kg)1.34
チャック寸法(mm)1.5~13
バッテリーリチウムイオン
締付トルク(N・m)90
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
振動(m/s2)11
1台
¥60,980
税込¥67,078
3日以内出荷
様々な材料をサクッと一発切断!
クラストップの切断性能&切断スピード
クラス最軽量の軽さ(質量2.9kg)で作業負担を軽減
ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備
サイレントモード・キックバック軽減システム搭載
LEDライト装備
システムケース4を標準装備 ※本体のみ仕様除く
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600
ノコ刃外径(Φmm)145~150
モーターブラシレスモーター
板厚(mm)最大切断可能:12
最大切込深さ(mm)57.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:276×247×177(蓄電池装着時)
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36/18
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)
容量(A)蓄電池:2.5/5
スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増
ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備
36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能!
サイレントモード・キックバック軽減システム搭載
LEDライト装備
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)
蓄電池電圧(V)36/18
ノコ刃外径(Φmm)150
取付穴径(Φmm)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600
容量(A)蓄電池:2.5/5
最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40
仕様角度切り範囲:0~左45°
モーターブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時)
質量(kg)6.6(蓄電池装着時)
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。
仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ
付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス
質量(kg)0.54
色オレンジ
スイッチ無段変速
電源バッテリ駆動
チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200
電池2個(付属)
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)DC18
充電時間(分)約60
回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000
クラッチ数(段)ドライバー:11
ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800
ストローク長(mm)ジグソー:13
ビットホルダーマグネット
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。