電動工具 :「PC 充電器」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
<1年保証対象>
仕様USB充電:5V/2.1A(MAX)
質量(kg)3.85
電源電圧(V)単相AC100-240(50/60Hz)
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
12-14.4V兼用の30分急速充電器です。高温、低温、低電圧時は、低電流充電(トリクル充電)にて緩やかに充電します。温度、電圧ピーク、時間の3つの要素で充電管理をします。自動充電開始機能付きです。
用途12V・14.4Vバッテリーパックの充電。
材質PC、ABS
出力18V2.4A
入力100V50・60Hz95VA
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
セット内容:EA813PC-1A 充電式振動ドライバードリル、7本組コンクリート用振動ドリル、両頭(+)ビット#2×65mm、両頭(+)ビット#2×110mm、両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm。付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。
仕様セット
質量(kg)1.8
回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800
最大トルク(N・m)剛性体締付トルク:50、低速:32、高速:12
チャック能力(mm)1.5~13
バッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah)
充電時間約55分
能力(mm)モルタル:~Φ13、サイディング:Φ80、金工ホールソー:Φ33、金工:Φ13、木工:~Φ38、木ねじ:~8、テクス:~6
防塵防水性能IP56
サイズ(mm)192×68×238(H)
打撃数(bpm[回/分])低速:400~9500、高速:1260~32300
1セット
¥93,900
税込¥103,290
翌日出荷
【電動×手動】
軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです!
締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎バッテリー:連続使用時間が約120分。
◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。
付属品USBケーブル約50cm(Type-A/Type-C)、ビット PH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)
材質PC、ABS樹脂
質量(g)180
定格電圧(V)DC3.6
最大トルク(N・m)電動1.5、手動6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45
付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)
充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値)
充電池タイプリチウムイオン充電池
バッテリー容量(mAh)1600
連続動作時間無負荷:約120分
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
適合ビット(mm)対辺6.35(17mm)
アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズ向け共通の充電式リチウムイオン電池です!
充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯して残量の目安がわかります。
対応商品
充電式インパクトドライバ 18V
充電式ドライバドリル 18V
充電式丸のこ 18V
充電式ジグソー18V
充電式レシプロソー18V
充電式ディスクグラインダ 18V
充電式スティッククリーナー18V
充電式ポールヘッジトリマー18V JPHT254
充電式ヘッジトリマー18V JHT350
充電式グラストリマー18V JGT230
充電式ポールチェーンソー18V JPC1518
※バッテリーの充電には、専用の充電器(DBLC18)をお使いください。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
定格電圧(V)DC18
充電池タイプリチウムイオン電池
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
USBでPCへのデータ転送可能、Bluetoothでアンドロイド端末へ表示が可能です。USBインターフェイス搭載しています。無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。ストローク・締結荷重、双方の対応が可能です。ポップナットをマンドレルに押し付けるだけで自動装着します。余裕あるバッテリーで、スチールM6RLTを約800本締結します。
用途締結波形、カウンタ表示が可能 締結波形データの記録・PCへの転送が可能
トラスコ品番262-7875
セット内容電池パックDCB183-JP(リチウムイオン電池)、充電器、 樹脂ケース
全長(mm)358
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)18
適合ナット径(Φmm)M3-M10(スタンダード)、アルミニウム・スチール:M3-M8(スタンダード)
1台
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
最大風速70m/s。強力な風で落葉やゴミをすばやく清掃!庭や建物まわりのお掃除に大活躍!
1.ハイパワー
大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。
2.エンジン騒音&排ガスゼロ
排気ガスがないのでストレスフリー。学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。
3.簡単操作で即始動
余計な手間なく始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。
4.風量調整が自由自在
手元のダイヤルで直感的な風量コントロールが可能。ターボ機能も備えており、上部のボタンをワンタッチでラクラクターボ。
5.4.0Ahバッテリー(TPBT5640)・充電器(TPCH5602)各1個付属
付属品ノズル・バッテリー・充電器
トラスコ品番258-1130
電圧(V)58
消費電力(W)70
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×130×270
本体質量(kg)4.4(4.0Ahバッテリー付)
バッテリー容量(Ah)4
アズワン品番69-3118-83
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
入力電圧(V)AC110~240(自動変換)
出力電圧(V)AC100
適合シェーバー、ノート型パソコン、CD/MDプレーヤー、ビデオカメラ、デジタルカメラの充電器など
機能電圧安定機能
保護機能自動復帰型温度サーモ
プラグ形状丸ピンC2
仕様充電状態の表示
使用温度範囲(℃)-17~60
保存温度範囲(℃)-20~40
5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ!
ジョイント(D13×4本)も縛る!
残量表示機能付き リチウムイオン新電池!
用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎
安全装置トリガロック・カールガイド
充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A
600W相当のパワーです。ドロップシャットダウン機構搭載。再始動防止機構、ソフトスタート、ブレーキ付。深さ調整機能。頑丈なアルミニウム製ベースプレート。LEDライト付。豊富な標準付属アダプター。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り
セット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、トリマーガイド、吸じんアダプター(溝切加工用2608190062、面取り加工用1619PC2086)。バッテリーと充電器は別売です。
質量(kg)1.1
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×188×90
最大切込深さ(mm)36
回転数(min-1[回/分])10000-30000
コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
対象鉄筋径をさらに拡大した特大径モデル!。さらに大きな鉄筋径に対応し、現場の作業効率を向上!。対象鉄筋径をD22×D22~D41×D41、D51×D32まで拡大しました。同径結束(同じ太さの鉄筋2本)の最大が82mm(D41×D41)、太さの違う鉄筋2本の合計値の最大は83mm(D51×D32)です。2本のワイヤを同時に送って輪を作りねじる「ツインタイア機構」の搭載やワイヤの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで1結束0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)を実現しました。結束時にワイヤの輪を作りそれを引き戻すことで、鉄筋をしっかり結束します。また、少ないワイヤ量で結束でき、ワイヤのムダを減らします。
用途土木工事や鉄筋かご製作、運搬時の束ね結束など
適合1充電当たりの結束数(回):約4100(付属電池装着時)、使用可能ワイヤ:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
安全装置トリガロック、メインスイッチ
時間1回結束:0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)
保証期間1年
対象鉄筋:D22×D22~D41×D41、D51×D32,D51×D25×D25、D25×D25×D25×D25
電池パックリチウムイオン電池JP-L91450A
関連資料製品カタログ(2.75MB)
まさに「デジタル式手打刻印」です。バッテリーを使用し、完全コードレスを実現しています。ハンマーで叩く作業から解放され、場所を選ばず、より安全で安定したきれいな文字が打刻可能です。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能
幅(mm)202
質量(kg)5
高さ(mm)322
奥行(mm)89
電源ACアダプターAC100V~240V 50/60Hz/電池パック252V 3.0Ah
電源コード(m)3.2
フォントPMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能)
使用充電器入力100~240V 50/60Hz
打刻エリア(mm)X軸15×Y軸15
理想的な打刻エリアX軸33mm×Y軸15mmの完全ポータブル打刻機Patmarkは、効率的なコストパフォーマンスに優れた打刻ソリューションをお届けします。明るいLEDが打刻範囲をガイドします。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能
幅(mm)221
質量(kg)4.5
高さ(mm)316
奥行(mm)124
電源ACアダプターAC100V~240V 50/60Hz/電池パック:25.2V 3.0Ah
電源コード(m)3.2
フォントPMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能)
使用充電器入力 100~240V 50/60Hz
打刻エリア(mm)X軸33×Y軸15
角度切替ボタンによりのこぎりモードとジグソーモードの切り替えが可能です
ジグソーブレードBタイプと電気のこぎり用ブレードの両方使える
ダストブロワで切りくずやほこりを除去し、切断時の視界がよくなる
工具不要!ワンタッチでブレード交換
用途合板などの直線切り、曲線切りに
木材などの切断や粗大ゴミの解体に
付属品本体×1、木材用ジグソーブレード×1、鉄工用ジグソーブレード×1、アルミ・PC用ジグソーブレード×1、のこぎりモード用木工切断ブレード×1、取扱説明書×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1
定格電圧(V)DC18
切断能力2×4材切断回数:【ジグソー】木工 約46回、【のこぎり】木工 約49回
切断能力(mm)【ジグソー切断ブレード】木材:約50、アルミ・PCパイプ:約50、軟鋼材:約4、【のこぎり切断ブレード】木材:約100、PVCパイプ:約127、軟鉄パイプ:約76
モーター電圧(V)20(最大)
ストローク数(min-1)0-3000
ストローク幅(mm)20
1セット
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
腰を曲げない結束で身体的負担の低減。人間工学に基づく快適な操作性を実現させました。
腰を曲げずに結束できるため、腰部椎間板圧縮力、筋肉活動量による消費カロリー、作業時間を大幅低減。働き方に改革をもたらします。
人間工学に基づいた快適な操作性を実現!
両手で持つことで、腕への負担を軽減しながらブレを低減し、安定した操作性を確保。
ハンドルの高さは2段階に調節できます。また、バッテリーを手元に配置することで、快適な操作性を実現しました。
ツインタイアシリーズの結束スピード・結束力・結束形状はそのままに。
用途鉄筋結束作業
付属品リチウムイオン電池パック JP-L91450A×2個、リチウムイオン急速充電器 JC-925A、アームアタッチメントS
質量(kg)4.6(付属電池装着時)
結束秒数(秒)0.7以下(D10×D10の満充電時)
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)14.4
保証期間1年間
対象鉄筋:D10×D10~D22×D13×D13
適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
アズワン品番65-1697-23
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)322×408×1100(付属電池装着時)
使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約4000回(JP-L91440A装着時)/約1500回(JP-L91415A装着時)
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(※ハッカーと比べて)
5.0Ah電池搭載機種登場で作業量さらにアップ! 3本なら太径鉄筋D41×D13×D13を結束!
残量表示機能付き リチウムイオン電池搭載!
ワイヤ巻数を2周巻と3周巻と4周巻から選択できます。
充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。
大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。
用途鉄筋結束作業:ビル・マンションの梁柱、耐圧スラブ
質量(kg)2.3(付属電池装着時)
安全装置トリガロック・カールガイド
結束秒数(秒)1.0以下(2周巻時)/1.1以下(3周巻時)/1.2以下(4周巻時)
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)14.4
保証期間1年間
充電器形名JC-925A
対象鉄筋:D16×D16~D19×D19×D19×D19
適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)、TW899-PC(JP)
電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
アズワン品番65-1697-22
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×301(付属電池装着時)
結束本数【なまし鉄線】約105回(2周)/約90回(3周)/約75回(4周)、【亜鉛メッキ線】約96回(2周)/約82回(3周)/約68回(4周)、【ポリエステルコート線】約95回(2周)/約80回(3周)/約65回(4周)
1充電当たりの作業量約3200回(JP-L91450A装着時、3周巻時)/約2600回(JP-L91440A装着時、3周巻時)/約1000回(JP-L91415A装着時、3周巻時)
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
圧倒的なパワーで連続作業に強い!
大型・高出力ブラシレスモーターを搭載、パワー・耐久力をアップ。
「集じんシステム」「制御機構」を新搭載。
小型・軽量でオアワフル集じん。
振動を約30%低減し、疲れを軽減。
用途足場つなぎΦ18mmの穴あけに。
デッキプレートΦ12.5mm貫通も可能。
ドリルモードもパワーアップ。
レンジフード用換気扇Φ160mmも可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560
打撃数(min-1[回/分])高速:0~4400、中速:0~3600、低速:0~2950
モード切替あり:ハンマー/ドリル(ドリルモード時には別売チャックが必要です)
バッテリーリチウムイオン電池
チャッククイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)
バッテリー電圧(V)28.8
強度コンクリート:2.4kN/cmm2(240kgf/cmm2)
振動3軸合成値(m/s2)10.0(主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づくメーカー測定値。)
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。