カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(16)
        • 充電工具 本体(6)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(32)
        • 電動工具修理サービス(6)

電動工具 :「SDS-MAX」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • sds-max
  • sds max
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDS-max スケーリングチゼル Mokuba(小山刃物製作所)SDS-max スケーリングチゼルMokuba(小山刃物製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
適合SDS-maxシャンク
SDS-max ブルーポイント Mokuba(小山刃物製作所)SDS-max ブルーポイントMokuba(小山刃物製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
質量(g)480サイズ(mm)Φ18×280
SDS-MAX スコップロング Mokuba(小山刃物製作所)SDS-MAX スコップロングMokuba(小山刃物製作所)
9,798税込10,778
1本
当日出荷
SDS-max 電動スコップのロングタイプ。
用途穴掘り、固くしまった土の掘り起こし、溝掘り、切株の掘り起こしトラスコ品番694-6390材質機械構造用炭素鋼
600mm ブルポイント(SDS-max) エスコ600mm ブルポイント(SDS-max)エスコ
7,660税込8,426
1個
当日出荷
軸径(Φmm)18全長(mm)600質量(g)1200シャンクSDSmaxアズワン品番64-7925-73
800mm ブルポイント(SDS-max) エスコ800mm ブルポイント(SDS-max)エスコ
9,550税込10,505
1個
当日出荷
軸径(Φmm)18全長(mm)800質量(g)1600シャンクSDSmaxアズワン品番64-7925-74
SDS-max ハイス付ブルーポイント Mokuba(小山刃物製作所)SDS-max ハイス付ブルーポイントMokuba(小山刃物製作所)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
質量(g)500サイズ(mm)Φ18×280
300mm コールドチゼル(SDS-max) エスコ300mm コールドチゼル(SDS-max)エスコ
2,230税込2,453
1本
翌日出荷
仕様チゼル幅:25mm全長(mm)300アズワン品番64-2270-34
450mm コールドチゼル(SDS-max) エスコ450mm コールドチゼル(SDS-max)エスコ
2,620税込2,882
1本
翌日出荷
仕様チゼル幅:25mm全長(mm)450アズワン品番64-2270-35
SDS-max コールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所)SDS-max コールドチゼルMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
サイズΦ18×280質量(g)520
コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
破つり兼用・SDS-maxシャンク。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式1500W機種並みのハイパワーで12.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。 キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェイス。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42装着時)。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 20Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの破つり作業。シャンク形状SDS-maxシャンク打撃数(min-1[回/分])900~1700電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1350コード長さ(m)4トラスコ品番491-6999セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本質量(kg)11.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×236×150カーボンブラシ呼び番号1617000750
十字ブルSDS-MAX400 マキタ十字ブルSDS-MAX400マキタ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
手間いらずで抜群の経済性 使用すると先端が自動的に再研磨。ハツリ能力約30%アップ。
寸法(mm)400×18関連資料(2MB)
ハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
SDS-maxハンマードリル(破つり兼用)スタンダードモデルです。 軽量・コンパクトで、狭い場所での作業にも対応できます。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計で作業疲労を低減します。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で回転数、打撃数を任意にコントロールできます。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。トラスコ品番491-6981セット内容本体、ケース質量(kg)6.8電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×265×115コード長さ(m)5回転数(min-1[回/分])170~340穴あけ能力(mm)コアビット90穴あけ能力(mm)ドリルビット40
75x350mm スケーリングチゼル(SDS-max) エスコ75x350mm スケーリングチゼル(SDS-max)エスコ
6,490税込7,139
1個
翌日出荷
全長(mm)350質量(g)800刃幅(mm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350シャンク形状SDSaxアズワン品番64-7925-77
ハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
SDS-maxハンマードリル穴あけ・破つり兼用モデルです。 新防振機構で作業疲労を低減します。 電子無段変速。 ターボパワー&コンスタントスピード。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル質量(kg)6.4消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×260×100打撃数(min-1[回/分])(ドリルモード)1500~2900、(破つりモード)1500~3050コード長さ(m)5能力(Φmm)ドリルビット40、コア105シャンク形状SDS-max打撃力(J)2~8.8
SDS-MAX 回転チャックアダプター BOSCH(ボッシュ)SDS-MAX 回転チャックアダプターBOSCH(ボッシュ)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
SDS-max破つりハンマーのスタンダードモデルです。 ワンタッチで先端工具の装着が可能です。 軽量設計とコンパクトなハウジングにより、届きにくい場所でも作業可能です。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 7.5Jの打撃力を発揮するパワフルなモーターにより、高い破つり力を実現。 バリオロック機構:フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ロックオン機能付きメインスイッチ。 低振動設計で作業疲労を低減します。
用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番433-2857セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本材質ポリアミド樹脂質量(kg)5.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×260×85カーボンブラシ呼び番号1619P10158
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
77,980税込85,778
1台
当日出荷
バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 8.3Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。
用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番378-5025セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本質量(kg)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×240×102打撃力(J)2~13
コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
破つり兼用・SDS-maxシャンク。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式1000W機種並みのハイパワーで7.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。 キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)7
SDS-max ハイス付コールドチゼルト Mokuba(小山刃物製作所)SDS-max ハイス付コールドチゼルトMokuba(小山刃物製作所)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
質量(g)520サイズ(mm)Φ18×280
280mm ハイス付ブルポイント(SDS-max) エスコ280mm ハイス付ブルポイント(SDS-max)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に全長(mm)Φ18×280アズワン品番64-7925-80
75x350mm カットチゼル(SDS-max) エスコ75x350mm カットチゼル(SDS-max)エスコ
7,470税込8,217
1個
翌日出荷
全長(mm)350質量(g)800刃幅(mm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350シャンク形状SDSaxアズワン品番64-7925-78
25x280mm コールドチゼル(SDS-max) エスコ25x280mm コールドチゼル(SDS-max)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)18全長(mm)280質量(g)520刃幅(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×280シャンク形状SDSaxアズワン品番64-7925-75
50x350mm フラットチゼル(SDS-max) エスコ50x350mm フラットチゼル(SDS-max)エスコ
5,300税込5,830
1本
翌日出荷
仕様チゼル幅:50mm材質クロムバナジウム鋼全長(mm)350
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 11Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。
用途コンクリートの破つり作業。シャンク形状SDS-maxシャンク打撃数(min-1[回/分])1370~2720電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1350コード長さ(m)4セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本材質ポリアミド樹脂打撃力(J)6.5~16(従来測定方法)、4.5~11(EPTAプロシージャー)振動3軸合成値(m/s2)ハツリ 9.5質量(kg)8.5トラスコ品番493-5675長さ(mm)540高さ(mm)275寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×275×130カーボンブラシ呼び番号1617000A50
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
強力な打撃力16.8ジュールのSDS-max破つりハンマーです。 スライド式ロックオン機能付きメインスイッチ。 コンスタントスピード。 電子無段変速で材料に合わせた打撃力が調整できます。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 サービスサインランプ:カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの破つり作業。シャンク形状SDS-maxシャンク打撃数(min-1[回/分])900~1890電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)5打撃力(J)6~25仕様二重絶縁構造、電子無段変速、SDS-maxシャンク、回転停止機工、カットオフカーボン絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)10.1トラスコ品番378-5009セット内容本体、フラットチゼル400mm(MAXCH-400RSS)、サイドハンドル 、キャリングケース長さ(mm)600高さ(mm)280消費電力(W)1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×265×130カーボンブラシ呼び番号1617014126
105x400mm ミニスコップ(SDS-max) エスコ105x400mm ミニスコップ(SDS-max)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
全長(mm)400質量(g)1140刃幅(mm)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×400シャンク形状SDSaxアズワン品番64-7925-79
Φ18x400mm ブルポイント(SDS-max) エスコΦ18x400mm ブルポイント(SDS-max)エスコ
3,340税込3,674
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)Φ18×400
16x280mm ハイス付コールドチゼル(SDS-max) エスコ16x280mm ハイス付コールドチゼル(SDS-max)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に仕様チゼル幅:16mm全長(mm)280アズワン品番64-7925-82
54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (本体のみ) DEWALT(デウォルト)54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (本体のみ)DEWALT(デウォルト)
70,980税込78,078
1台
当日出荷
54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー。クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ)。 クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応。ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ。 独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)。 ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能。 コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計
用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など) 12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど) 20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など) ハツリ、研削/剥離無負荷打撃数(min-1)3150質量(kg)5.4電源(V)54回転数(min-1[r.p.m])540モーターブラシレスDCモーター最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mmモード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ)充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182)充電器質量(kg)1.2打撃力(J)6.1安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
SDS MAX用集塵アダプター ミルウォーキーツールSDS MAX用集塵アダプターミルウォーキーツール
5,098税込5,608
1個
8日以内出荷
SDS MAX専用集塵アダプター6mmから70mm径までのドリルビット適用可能ホースクリップアダプターで容易に集塵機に取り付け可能交代可能のブラシリング付きゴム製シールで凹凸のある表面でも吸着を維持可能
付属品ホースクリップアダプター、交代ブラシリングビット寸法(mm)最大穴開けビット:6-70
ハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
バイブレーションコントロールを備えたSDS-maxハンマードリル(破つり兼用)です。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 3つの防振設計で作業疲労を大幅に低減します。 ターボパワーで破つりもパワフルです。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で回転数、打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持。作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル質量(kg)8.9電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1370寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×275×110コード長さ(m)4回転数(min-1[回/分])155~275穴あけ能力(mm)コアビット125穴あけ能力(mm)ドリルビット45
SLEDGE SDS MAX セルフシャープニングワイドチゼル ミルウォーキーツールSLEDGE SDS MAX セルフシャープニングワイドチゼルミルウォーキーツール
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。
54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (Battery x 2) DEWALT(デウォルト)54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (Battery x 2)DEWALT(デウォルト)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー・クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ) クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応・ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ 独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)・ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能 コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計
用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など) 12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど) 20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など) ハツリ、研削/剥離無負荷打撃数(min-1)3150質量(kg)5.4電源(V)54回転数(min-1[r.p.m])540モーターブラシレスDCモーター最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mmモード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ)充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182)充電器質量(kg)1.2打撃力(J)6.1安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
SLEDGE SDS MAX セルフシャープニングアングルチゼル ミルウォーキーツールSLEDGE SDS MAX セルフシャープニングアングルチゼルミルウォーキーツール
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。
幅(mm)50
SDS MAX アースハンマー ミルウォーキーツールSDS MAX アースハンマーミルウォーキーツール
8,998税込9,898
1個
11日以内出荷
耐久性に優れたハイグレードな鍛造スチール 最大径21mmの丸形アース棒まで対応(内径:21,5mm)
長さ(mm)254幅(mm)21.5
SLEDGE SDS MAXセルフシャープニングブルポイント(400mm) ミルウォーキーツールSLEDGE SDS MAXセルフシャープニングブルポイント(400mm)ミルウォーキーツール
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。
長さ(mm)400
【修理】ハツリハンマー(SDSーmax) (ボッシュ) 修理【修理】ハツリハンマー(SDSーmax) (ボッシュ)修理
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
【修理】ハンマードリル(SDSーmax) (ボッシュ) 修理【修理】ハンマードリル(SDSーmax) (ボッシュ)修理
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
【修理】ハンマードリル(SDS-maxシャンク)(BOSCH(ボッシュ)) 修理【修理】ハンマードリル(SDS-maxシャンク)(BOSCH(ボッシュ))修理
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷
サービス分類修理

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具