電動工具 :「TONE インナーソケット」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TONE トネ (前田金属工業)TONE シャーレンチ M
トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。 Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。 反力がほとんど無く、安全に作業ができます。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。 トラスコ品番810-9646 セット内容インナーソケット、アウターソケット、ドライバー、取扱説明書、メタルケース 電源(V)単相100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20 最大消費電力(W)1020 締付トルク(N・m)295 適応ボルトサイズM16
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計で 性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。 仕様(トルシアボルト用 トラスコ品番256-2369 セット内容インナーソケットM16 用(216TA) ・M20 用(220TA) ・M22 用(222TA) 、アウターソケットM16 用(KSM16) ・M20 用(KSM20) ・M22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース 質量(kg)5.1 電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])102 締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24) 適応ボルトサイズ高力(S10T):M16・M20・M22・M24
1台
309,800 税込340,780
翌々日出荷

トルシア形高力ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。 不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。 ボルト軸回り防止装置付きです。(ナット回転型) 高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。 打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
トラスコ品番498-1316 セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、(-)ドライバー、メタルケース 電源(V)AC200 消費電力(W)1350 無負荷回転数(min-1[r.p.m])110 電源コード(m)2.5 適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷

製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量、コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。 仕様(トルシアボルト用 トラスコ品番271-1311 セット内容インナーソケットM22 用(222TA) 、アウターソケットM22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース 質量(kg)5.6 電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])29 締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24) 適応ボルトサイズ高力(S10T):M27・M30、高力橋梁(S10T):M20・M22・M24、超高力:M16・M20・M22・M24
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

TONE トネ (前田金属工業)シャーレンチ
ナメリ防止装置付
用途電動工具 トルシア形ボルト用 周波数(Hz)50-60
1個
509,800 税込560,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様(トルシアボルト用 セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、[[(-)]]ドライバー、メタルケース 消費電力(W)1350 無負荷回転数(min-1[r.p.m])110 適応ボルトサイズ高力(S10T)
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス(充電式)のため、電源コードを気にせず作業が可能。従来の電源コード式から性能は変わらず、軽量・コンパクト設計を実現。従来のコード式レンチとソケットの互換性があり共通使用可能。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能。
モーターブラシレスDCモータ バッテリー36V マルチボルトタイプ(BSL36B18) バッテリー容量(Ah)4
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)M24コードレスシヤ―レンチ
超高力M24にも対応のM24用シヤ―レンチです。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付に 付属品インナーソケットM22用:422T/インナーソケットM24用:424T/アウターソケットM22用:M422/アウターソケットM24用:M424/マイナスドライバー/バッテリー(4.0Ah)/バッテリーカバー/充電器/取扱説明書/メタルケース 材質Multiple 形状ピストル型 質量(g)6900 電源充電 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×262×90 先端形状トルシア 使用電池リチウムイオン電池36V 充電時間(分)40 ソケットHシリーズソケット取付
1台
459,800 税込505,780
4日以内出荷

軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CSV300 M30コードレスシヤ―レンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)M30コードレスシヤ―レンチ
M30太径ボルト用シヤ―レンチです。製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計です。コードレスなので、電源コードを気にせず作業可能です。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付に 付属品インナーソケットM30用(VM330)×1/アウターソケットM30用(V330T)×1/マイナスドライバーPGSD-M2×1/バッテリ(4.0Ah)BSL 36B18×1/バッテリカバー×1/充電器UC 18YDL2/取扱説明書/メタルケース 材質Multiple 形状ピストル型 質量(g)8000 電源充電 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4(満充電時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×277×98 先端形状トルシア 使用電池リチウムイオン電池36V 充電時間(分)40 ソケットVシリーズソケット取付
1台
739,800 税込813,780
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります